カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- イマオコーポレーション(2,546)
- ナベヤ(703)
- エスコ(626)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(570)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(295)
- タカノ(173)
- ニューストロング販売(161)
- RS PRO(131)
- スーパーツール(116)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- アガトン(36)
- SPEEDY B(34)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

PLX インデックスプランジャー(ノブつき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から18日以内出荷ピンは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。用途割り出し・位置決めに。
BSR・BSF ボールスクリュー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から5日以内出荷BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。熱処理(ボール)焼入焼戻
ランナーロックピンRLPC
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から4日以内出荷材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
スクリューサポート(センター型ジャッキ)
スーパーツール(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷特に鋳肌のように凹凸した、加工物の芯出し作業に便利。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
インデックスプランジャ用ナット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥109~税込¥120~1個当日出荷から7日以内出荷通常のナットよりも薄いインデックスプランジャ固定用のナット。 インデックスプランジャを薄板に固定する場合に適しています。材質(本体)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格細目
スケールプレート(横型)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥299~税込¥329~1個3日以内出荷から6日以内出荷横型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)SUS304色(本体)BK
スタットボルト ネジ M18
TRUSCO¥449~税込¥494~1本当日出荷から9日以内出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M18
ゴムキャップ付コンタクトボルト
SPEEDY B¥579~税込¥637~1個当日出荷仕上げ表面などのクランプ向けです。用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質ステンレス2018年トラスコ掲載ページ4 1732
ピンホールドクランパー
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
クランプピン(マグインキャッチャー用)
イマオコーポレーション¥369税込¥4061個当日出荷用途マグインキャッチャー用クランプピン。仕様2mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6136質量(g)22018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
プランジャー(はめ込みタイプ)
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)ステンレス(SUS305)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)250
プランジャー(はめ込みタイプ)
TRUSCO¥129~税込¥142~1個当日出荷はめ込みタイプのプランジャーです。 ボールがステンレス製の樹脂ケースタイプのボールプランジャーです。用途本体ケースを取付穴にはめ込んで使用。位置決め、固定用。材質(本体)樹脂(POM)材質(ボール)ステンレス、焼入れ耐熱温度(℃)50
アルミスタッドボルト
ナベヤ(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から3日以内出荷材質A5056-H34寸法D(mm)40表面処理アルマイト処理寸法AM8RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッド(SGB)
ナベヤ(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から4日以内出荷グラブスクリュー(SGB)とセットでご使用ください。 傷のつきやすいワークに最適です。材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
内径クランプ
イマオコーポレーション¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷ワークを内側からクランプできます。 クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。 ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。材質(スプリング)SUS304表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(口金)SKD61表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜熱処理(口金)焼入焼戻熱処理(本体)焼入焼戻硬度(本体)HRC47~53硬度(口金)HRC47~53
カップリングナット
ニューストロング販売¥419~税込¥461~1個当日出荷ボルトの長さが短い時、ボルトとボルトを繋ぐために使用します。用途ボルト延長時に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30)
セットベース(セリボルトタイプ) PB
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。RoHS指令(10物質対応)対応
BJ742-SUS 球面座金
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
BCR・BCF ボールキャップスクリュー
イマオコーポレーション¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷材質/仕上本体:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)ボール:SUJ2(硬度60~66HRC)スプリング:SUS631J1
スプルーブッシュSBS(JISボルトタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥2,998~税込¥3,298~1本4日以内出荷から5日以内出荷材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト
スーパーツール¥759~税込¥835~1本当日出荷から翌々日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。1 本のボルトで長短の使い分けができます。Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を痛めません材質S45Cねじピッチ2.5寸法l2(mm)29.5ねじ径dM22
ワンタッチ着脱 サムターンクランパー QCTH・QCTHL・QCTHH QCTH0525-10-SUS
イマオコーポレーション¥6,198税込¥6,8181個当日出荷・クランプ状態がひと目で分かります。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。仕様●取付寸法加工図A:プレート厚さ:6●取付寸法加工図B:プレート厚さ:6を超え10以下L15.5H19質量(g)40タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)取付(+0.05~+0.10):14D225H16.5寸法D(mm)(-0.04/-0.08)5D320寸法D1(mm)(h9)14寸法d1(mm)取付:26寸法Dp(mm)21MM2×0.4 深さ3RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)60適合プレート厚さ(mm)6~10
ボールロックピン 脱落防止チェーン付
ラクテム¥1,671~税込¥1,838~1本当日出荷から5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。脱落防止用のボールチェーンとリングが付いており、紛失防止にも有効です。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(取付金具)SUS304/電解研磨材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨材質(チェーン)SUS305/電解研磨