カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(24)
- イマオコーポレーション(2,547)
- ナベヤ(704)
- エスコ(629)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(568)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(295)
- タカノ(173)
- ニューストロング販売(160)
- RS PRO(133)
- スーパーツール(116)
- 大阪魂(86)
- TRUSCO(78)
- MIYOSHI(小西製作所)(72)
- アイセル(48)
- VERTEX(バーテックス)(38)
- アガトン(36)
- SPEEDY B(34)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(30)
- ノーブランド(25)
- カクタ(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

スパイラル カム クランプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。 シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。 クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-400A(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥469~税込¥516~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレスねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
ガイドブロック(ストレート型)
ナベヤ¥3,598~税込¥3,958~1セット(2個)当日出荷から4日以内出荷固定物とテーブルの溝幅が同じものに使用できます。 溝幅が違う時はE-605ガイドブロック(段付型)、E-275Bガイドブロックをご利用ください。材質S45C熱処理焼入HRC40±4RoHS指令(10物質対応)対応
PW スプリングプランジャー専用レンチ
イマオコーポレーション¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合、センターピン側より本レンチをご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
フィックスチャークランプ
イマオコーポレーション¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。 コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
スクリューサポート(センター型ジャッキ)
スーパーツール(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷特に鋳肌のように凹凸した、加工物の芯出し作業に便利。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
下方圧え型トグルクランプ 垂直ハンドル式
¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷垂直ハンドル式の下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SUS304タイプ下方圧え型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
スプリング・プランジャ、ボール付、平滑タイプ/本体とボール:ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼、本体:ステンレス鋼1.4303(SUS305相当)、ボール:ステンレス鋼/焼入れ最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
クランプピン(マグインキャッチャー用)
イマオコーポレーション¥369税込¥4061個当日出荷用途マグインキャッチャー用クランプピン。仕様2mm以上のプレートに使用可能トラスコ品番828-6136質量(g)22018年トラスコ掲載ページ2 0371材質(クランプピン)S45C表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
スケイタ芯出プレート
TRUSCO(1件のレビュー)¥619税込¥6811枚当日出荷各種バイト、治具その他の下に敷き旋盤、シカル盤、ミーリング、セーパープレス、ボール盤すべての芯出しに使用でき、大変便利です。 厚み調整にもご利用できます。用途芯出し作業に長さ(mm)120幅(mm)20
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-600A(M=6 ピッチ1.0)
廣杉計器¥659~税込¥725~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷材質ステンレスねじ径M6RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルクランプ
ナベヤ(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から3日以内出荷背の高いワークから低いワークまで無段階で締付できます。材質本体:鍛造S45C半円筒座金:S45C熱処理半円筒座金:焼入HRC30RoHS指令(10物質対応)対応
横押し型トグルクランプ(横レバー)
(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ストローク(mm)16.2材質(本体)SS400(ユニクローム)質量(g)54タイプ横押し型最高高さ(mm)17材質(ハンドル)PVCスピンドルスピンドルM4×18 P=0.7締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ最大長(mm)102.9ハンドル操作角度(°)180販売区分業務用
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
イマオコーポレーション¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から62日以内出荷頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。材質(ボール)SUS440C材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
ボタンロッククランパー
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷材質(スプリング)SUS304WPB材質(リング)(止め輪)ステンレススチール表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボタン)焼入焼戻熱処理(ボール)焼入焼戻
BJ152 プレーンストラップ
イマオコーポレーション(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から11日以内出荷BJ152-24200、BJ152-24250の色は製作ロットにより異なる場合があります。
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659~税込¥725~1個当日出荷から3日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
スケールステッカ(縦型)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷ステッカタイプの縦型スケール。機械・装置などに貼りつけて使用してください。 100・200・300・500mmのスケール長を標準化。 柔軟性のあるポリエステル製。ポスト・シャフトなどの曲面に貼りつけたり、任意の長さに切って使用することができます。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)ポリエステル/アルミ蒸着色(本体)BK
ステップクランプ(2個1組)
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1組(2個)当日出荷クランプの片側にギザギザがついているので、ステップブロックと使用することで高さ調整が容易にできます。用途ワークの固定に。材質/仕上スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32±6)、黒染仕上げ
スタットボルト ネジ M24
TRUSCO¥719~税込¥791~1本当日出荷から翌々日出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M24
スタットボルト ネジ M18
TRUSCO¥449~税込¥494~1本当日出荷から9日以内出荷両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M18
ピンホールドクランパー
イマオコーポレーション¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。用途スターホイール周りのガイド交換。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB2018年トラスコ掲載ページ2 0365熱処理(ボール)焼入焼戻
シャフト 公差h7 Bタイプ
アキュレイト¥1,498~税込¥1,648~1袋(30個)ほか当日出荷から6日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
立型トグルクランプ
イマオコーポレーション¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
インサートノズルSB型用チューブ
ナベヤ(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:3Mpa 耐熱温度:150℃ ノズル先端がネジ式のTJ型JB型SB型BE型BB型に取り付けることができます。 チューブの全長を短くすることが出来ます。 SBT-2は、チューブを曲げて使用することが出来ます。RoHS指令(10物質対応)対応