カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(486)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(351)
- マクセル(345)
- HORIBA(堀場製作所)(237)
- アズワン(166)
- KRK(笠原理化工業)(92)
- TGK(東京硝子器械)(82)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
- 共立理化学研究所(65)
- ケニス(63)
- 宮本理研工業(62)
- SIBATA(柴田科学)(60)
- 鈴研(57)
- セムコーポレーション(55)
- REX[科学研究・開発用品](55)
- カスタム(53)
- A-Gas Japan(42)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(40)
- ADVANTEC(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ドロップテスト アルカリ度 R2C試薬
共立理化学研究所¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ドロップテスト Mアルカリ度(型式:WAD-AL-M)または、ドロップテスト Pアルカリ度(型式:WAD-AL-P)の補充試薬(滴定液)です。 ※本試薬単品では測定できません。用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)TGK品番211805313消費期限製造月から14ヶ月
ドロップテスト アルカリ度 R2D試薬
共立理化学研究所¥1,298税込¥1,4281本当日出荷ドロップテスト Mアルカリ度(型式:WAD-AL-M)または、ドロップテスト Pアルカリ度(型式:WAD-AL-P)の補充試薬(滴定液)です。 ※本試薬単品では測定できません。用途工程管理・品質管理、設備維持管理、環境調査、農業(施肥管理)、水質事故調査(河川)TGK品番211805312消費期限製造月から14ヶ月
丸セルビン 25mL
共立理化学研究所¥799税込¥8791本18日以内出荷ラムダ-9000またはデジタルパックテスト・マルチSPの補充品です。TGK品番0211-80-35-10アズワン品番1-5334-12
溶存酸素キット 30
共立理化学研究所¥10,980税込¥12,0781箱5日以内出荷溶存酸素を簡単に測定することができます。観賞魚の水質管理、河川湖沼の水質調査、水草の光合成の実験確認、活魚輸送時の酸素管理などの測定に適しています。セット内容アンプル×30本、スナッパー×1本、標準色×1枚、使用法×1部測定方法アルカリ性インジゴカルミン比色法測定時間3分測定目盛(mg/L)0、1、2、3、4、7以上アズワン品番69-8918-38
浸漬型pH複合電極 ケーブル長5m
富士化学計測¥31,980税込¥35,1781箱(1本)11日以内出荷ガラス・比較が1本になった複合電極で取扱い易く、SK-210型ホルダーやUSK-310N型等の洗浄器ホルダーと組み合わせで使用できます。ホルダ内に内部液を充填し使用します。仕様※浸漬型電極使用温度範囲0~60℃ケーブル長(m)L=5温度補償無し液絡部スリーブ端子ガラス-1番.比較-2番アズワン品番69-3852-47内部液比較:3.3MKCL
流通型pH複合電極 ケーブル長3m
富士化学計測¥73,980税込¥81,3781箱(1本)11日以内出荷流通型ホルダー:PL-8P型、UPL-8PN型と組み合わせてインラインで使用可能です。ガラス・比較が1本になった複合電極で取扱い易く、圧力変化に対応できるようになっており、MAX0.3Mpaまで使用できます。内部液は飽和KCLを利用していますので補充は不要です。温度補償付や高温用等、特殊仕様も取り揃えております。仕様※流通型電極使用温度範囲0~60℃ケーブル長(m)L=3耐圧(MPa)0~0.3Mpa温度補償無し液絡部セラミック端子ガラス-1番.比較-2番.シールド-5番アズワン品番69-3852-50内部液比較:飽和KCL![オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.01~10.00ppm] Safegas](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82046146-260707-02.jpg)
オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.01~10.00ppm]
Safegas¥179,800税込¥197,7801個8日以内出荷ポータブル型のオゾン濃度計SKY-O3-10は、10ppmまでのオゾンガス濃度を測定するオゾン濃度計です。吸引ポンプ内蔵型のため、ノズルにホースを接続することにより、狭い場所でのオゾン濃度測定にも対応することができます。また、指定した2段階のオゾンガス濃度で電子音を鳴らすアラーム機能やゼロ校正機能、暗い場所でも測定値が見れるバックライト表示機能付きです。SKY-O3-10は100000メモリーを有するデータロガー機能が内蔵されており、測定中のオゾン濃度を日時とともにメモリーできます。本体にメモリーされたデータは付属の通信ソフトとUSBケーブルを使用しパソコンにExcel形式で保存することができます。校正証明書付きでお届けします。用途。オゾン発生器の配管、バルブからのオゾンリークの監視、高電圧・レーザー光線・紫外線使用の機械から発生するオゾン濃度の管理、オゾン脱臭殺菌器のオゾン濃度のチェック等多種付属品操作マニュアル、充電用ACアダプタ、通信ソフト、USBケーブル、テフロンホース1m、キャリングケース測定範囲0.01~10.00ppmサイズ205×75×32mm質量(g)約300温度(℃)使用環境:-20~+50℃精度±2%(フルスケール)センサーオゾン:エレクトロケミカル分解能0.01ppm機能表示:ゼロ校正、2段階アラーム、データロガー(100000メモリー)、バックライト付き表示等使用電池3.6Vリチウムポリマー充電式電池使用環境湿度:0~95%RH(結露なきこと)電池寿命約12時間(充電4~6時間)アズワン品番69-3882-70ロギング間隔:5, 10, 20, 30秒、1, 2, 5, 10, 20, 30分、1時間選択
ラコムテスターハンディタイプpH計
Eutech(ユーテック)¥99,980税込¥109,9781セット当日出荷最大3点校正で広い測定範囲で精度を維持します(USA・NIST校正液規格対応)。プッシュボタン式校正・自己診断メッセージ・ホールド及び自動オフ機能付きです。仕様※交換用専用ミニピン温度センサー材質ステンレス(SUS304)サイズシャフト/Φ3×84mm、ハンドル/Φ12×85mm測定範囲(℃)0~100.0コード長さ(m)1m測定範囲(pH)0.00~14.00コネクタ2.5mm phoneアズワン品番1-4720-21
JINDANI/ジンダニ 土壌病害診断キット
ファーム韓農¥16,980税込¥18,6781箱(6回分)6日以内出荷この診断キットは植物に病気を引き起こす土壌病原菌を検出するために設計されています。異なるエピトープ(抗原決定部位)を認識する2種類の抗体を用いた診断方法で、検体に含まれる病原菌が検体パットに吸収され、。コンジュゲートパッドに処理された抗体 (金コ□イド結合体)と抗原抗体複合体を形成し、毛細管現象により移動します。ニトロセルロース膜にあらかじめ分注された別の抗体と結合し、抗体-抗原-抗体のサンドイッチ構造を形成してラインが現れる。「ワンステップイ厶ノクロマトグラフイー法」による簡易診断キットです。10分以内に結果判定できます。用途【診断キットの特長】。1.ワンステップで迅速な土壌病原菌検査ができます。2.10分以内に結果判定できます。3.高価な機器は不要です。4.保管・管理が容易です。付属品テストデバイス(個包装)×6袋、使い捨てスポイト×6個、使い捨てスプーン×6個、緩衝液(5ml/ポトル)×6個、取扱説明害×1部
コンパクトサーモグラフィカメラ
FLIR¥179,800税込¥197,7801台当日出荷高精度なサーマルイメージング:320 ×240(76800ピクセル)の高解像度赤外線センサーにより、異常や故障箇所を迅速かつ正確に特定可能です。FLIR独自のMSX機能:可視画像のディテールを熱画像に重ねて表示し、問題の特定をよりスピーディに。アイソサーム機能:設定した温度閾値を超えた機器を即座に検出。用途電気、機械設備の保守点検に。空調(HVAC)、建物診断、修復作業に。電気自動車(EV)の点検に。付属品C8カメラ本体、マニュアル、ソフトポーチ、ストラップトラスコ品番709-3342幅(mm)138高さ(mm)84使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)34電源(V)内蔵リチウムイオンバッテリー(稼働時間3H/充電時間2H)解像度【赤外線】320×240ピクセル(76,800)寸法(inch)【ディスプレイ】3.5測定温度範囲(℃)-20~450空間分解能(mrad)2測定視野角(°)35×27最小表示(℃)0
デジタル温湿度計(無線通信機能付)SK-110TRHーB
佐藤計量器製作所¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷研究室や工場などの温湿度測定、ビルの空調管理や室内の温湿度管理に最適なハンディタイプのデジタル温湿度計です。無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済のデータをパソコンへ無線で送信できます。遮蔽物がない場合、通信距離は約30mです。最高値(MAX)、最低値(MIN)、湿球温度(TW)、露点温度(DP)を表示可能です。シリアルナンバー表示機能、校正年月表示機能付きです。用途生産、物流、研究開発等の温湿度管理に。付属品取扱説明書2冊(本体/センサ 各1部)、単4形アルカリ電池2本、ネックストラップ1本トラスコ品番555-4053材質指示計:PC樹脂、プローブ:PC樹脂、コード部:PVC樹脂最小表示【湿度】0.1%RH測定項目温度、湿度湿度範囲(RH)【測定】5~95%測定温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)温度±0.3(10~50、湿度±2.5%(15~40、5~90%RH)最小表示(℃)0
IFV Pro サンプラー
SKC(環境測定)¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷IFV Pro Samplerは、サンプリングヘッド(エアロゾルサンプラー本体、カセット、フロントプレート)、保護用チューブカバー、カセットキャップ、予備のチューブホルダー(ラバースリーブ)10個、およびカセット輸送用コンテナを含みます。25 mmフィルターおよびsorbent tubeは付属せず、別途用意が必要です。用途IFV Pro Samplerは、農薬、多環芳香族炭化水素(PAHs)、無機酸、爆発物などの混相(エアロゾルおよび蒸気)汚染物質を捕集します。IFV Proは、流量1 L/minにて、エアロゾル相を25 mmフィルター上に、蒸気相を8 x 110 mmのsorbent tube内に同時に捕集します。本サンプラーには、サンプリングヘッド、保護用チューブカバー、カセットキャップ、カセット搬送用コンテナが付属し、25 mmフィルターおよび8 x 110 mmのsorbent tubeが必要です。仕様●50%カットポイント:100 μm(1 L/min・吸入性分画)●カットポイント:100 μm●使い捨て:不可●測定区分:吸入性粒子(混合相)適合8×110 mm吸着管材質アルミニウム・ステンレス鋼・ゴム・樹脂質量(g)68流量(L/min)サンプリング:1耐熱温度(℃)200チューブ内径(Φmm)接続チューブ:6.35(1/4インチ)主な用途作業環境中の吸入性粒子および混合相成分の捕集・評価適合フィルター25 mmガラス繊維・石英・コーティングフィルターオートクレーブの可否対応
pH/ORP計 KP-11Z
KRK(笠原理化工業)¥85,980税込¥94,5781台当日出荷1本の電極でpH/ORP/水温/mVの4項目測定可能です。電極の起電力(mV)を測定し、電極の良否判定ができます。トラスコ品番707-5825材質ABS樹脂電源(V)DC4.5測定範囲(pH)0.00~14.00(最小単位0.01PH)測定範囲(mV)-1999~1999mV(最小単位1mV)
pH・ORP計チェッカー
セムコーポレーション¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷本製品から、pH計やORP計へ疑似値を送ることで計器の作動チェックができます。また、従来のpH/ORPチェッカーでは確認できなかった信号入力部の絶縁性能のセンサーの代わりに中継器の端子台に接続することで中継器や中継ケーブルのチェックができます。オプションのケーブルで携帯用pH/ORPのチェックも可能です。質量(g)150寸法69mm(W)×115mm(H)×28mm(D)電源単四電池2本使用温度(℃)0~40抵抗(MΩ)【内部(HI側)】1000RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)~85出力レンジ【ORP】700mV、300mV、0mV、-300mV、-700mV【pH】0、4、7、10、14
農業用 pH・温度テスター
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥16,980税込¥18,6781個(1個)5日以内出荷pHと温度を同時に表示します。測定安定マークの表示により読み取りのタイミングをお知らせします。仕様●使用外部環境:0~50℃(相対温度100%以下) 日常防水型●自動電源オフ:8分後/60分後/OFF から選択セット内容本体(電極一体型) 電極保護キャップ ボタン電池CR2032 pH/EC簡易標準液3袋 電極洗浄液1袋寸法(mm)160×40×17測定範囲pH:0.00~14.00質量(g)75電源ボタン電池CR2032×1(約1000時間の継続使用が可能)温度測定範囲(℃)0.0~50.0精度(℃)pH/±0.1pH 温度/±0.5温度補償(℃)自動(0.0~50.0校正pH:自動で1点または2点校正(pH7.01と4.01もしくは10.01)
溶存酸素計
ケニス¥45,980税込¥50,5781個(1個)当日出荷ポーラログラフ法を採用した溶存酸素計です。水中の溶存酸素濃度に加え、気中の酸素濃度の測定も可能です。0~50℃までをカバーする自動温度補正機能付です。最大/最小値記録、データホールド機能付です。仕様●ディスプレイ表示:44×29mm LCD●補正可能値:温度(自動):0~50℃ %塩分(手動):0~39%塩分(質量%) 高度(手動):0~3900m測定範囲温度:0~50℃(分解能:0.1℃ 精度:±0.8℃以内)、飽和率:0~100.0%(分解能:0.1% 精度:±0.7%)、溶存酸素:0~20.0mg/L(分解能:0.1mg/L 精度:±0.4mg/L以内)電源(V)006P(9電池(付属)測定方式ポーラログラフ法機能自動温度補償 ホールド 最大値・最小値表示 自動電源OFFサンプリング約1秒使用環境0~50℃ 80%RH以下回路LCDマイクロプロセッサー LSI消費電流約6.2mADC
マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300
堀場製作所¥209,800税込¥230,7801個(1個)欠品中センサをメータ本体に装着できるので、複数のセンサ同士もひとまとめに持ち運びがしやすい構造です。暗所や直射日光下でも見やすい液晶画面を採用しています。IP67で安心の防水・防塵構造です。センサカートリッジはワンタッチで着脱できるので、スムーズにつけ替えることができます。専用のセンサヘッド・コネクタを使うことで、従来のイオン・ORP電極も接続可能です。付属品キャリングケース仕様●pH標準液:pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL●センサヘッド:pH:300-P-2 電気伝導率:300-C-2●メータ出力:microUSB-typeB(PC接続用・USB電源供給用) フォノ(プリンタ接続用)●電気伝導率標準液:84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL質量(g)約400(電池含む)電源単3電池×4(付属)測定項目pH mV 電気伝導率 塩分濃度 TDS 抵抗率 温度本体WQ-320J(2chモデル)機能オートステイブル オートホールド 瞬時値測定大きさ90×220×34mmカートリッジpH:300-P-C 電気伝導率:300-4C-C
ポータブル多項目水質計
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥499,800税込¥549,7801台(1台)7日以内出荷pH・導電率・濁度・温度・塩分・全溶存固形物量(TDS)・海水比重の同時測定が可能な水質計です。水深100mまで液浸、データの採取ができます(別途ケーブルが必要です)。最大9999データのメモリが可能です。測定範囲(繰り返し性)/TDS:0.0~999.9g/L(±1%FS以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/pH:pH0.00~pH14.00(±0.05pH以内) ガラス電極法、(繰り返し性)/導電率:0.00~10.00S/m(±1%FS以内) 交流4電極法、(繰り返し性)/海水比重:0.0~50.0σt(±0.5σt以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/塩分:NaCl:0.00~4.00%(0.04%以内) PSS:0.00~40.00psu(0.40psu以内) 電気伝導率からの換算、(繰り返し性)/温度:-5.00~55.00℃(±0.3℃以内) 白金抵抗体、(繰り返し性)/濁度:0.0~80.0NTU(mg/L) ±1.6NTU以内 0~800NTU(mg/L)±8NTU以内 90度散乱光方式電源単3形アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本またはUSB給電(充電機能はありません)構造本体/IP67防浸型 センサモジュール耐圧/1.0Mpa機能RS-232C接続 センサモジュール単独メモリ大きさ本体/約70×39×188mm センサ部/約45Φ×425mmメモリー最大9999データ
イオン計
KRK(笠原理化工業)¥199,800税込¥219,7801台(1台)3日以内出荷自動温度補正式の電極を使用した高性能なイオン計です。最大30件の測定データを保存できるメモリ機能付です。防水構造(IP67相当)ですので、フィールドでの測定にも適しています。付属品標準液 電極内部液 イオン強度調整剤(ISAB) スポイト ビニールカバー ストラップなど仕様スパン校正:10mg/L、1000mg/Lの2点校正測定範囲C:0~2000mg/L mV:0~±1000mV質量(g)本体:約300 電極:約100電源単4アルカリ電池×3 オートパワーオフ機能付分解能0.1mg/L(0~99.9mg/L) 1mg/L(100~2000mg/L) mV:1mV温度補償自動温度補償測定対象遊離塩素イオン大きさ本体:70×173×40mm ケーブル長:1m 電極:16.8Φ×155mm校正2繰返し性±2mg/L以内(0~99.9mg/L) ±5mg/L以内(100~2000mg/L)データメモリ30件防塵防水性能IP67
MLSS/界面計
KRK(笠原理化工業)¥269,800税込¥296,7801個(1個)3日以内出荷LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース測定範囲MLSS:0~20000mg/L質量(g)本体/290 検出部/約550電源単4アルカリ電池×3(付属)測定項目MLSS 水深測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式再現性一定条件で±3%FS以内分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他)大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6mメモリー最大30件(データ番号、測定値表示)
おいしい水検査セット
共立理化学研究所¥1,798税込¥1,9781箱(5回分)翌日出荷「おいしい水」の大きな要素になっている硬度(軟水・硬水)と残留塩素を、パックテストで測定できるセットです。測定回数5回分
残留塩素測定器 DPD法 ATDシリーズ
ADVANTEC¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から33日以内出荷検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
残留塩素測定器 ATKシリーズ
ADVANTEC¥19,980~税込¥21,978~1台6日以内出荷から33日以内出荷検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の測定器です。携帯型と、より小型のポケット型があります。携帯型の検定器は水質試験器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。摘要高濃度用
リトマス試験紙 紙箱入り 赤
ADVANTEC¥1,179~税込¥1,297~1箱(500枚)ほか翌々日出荷から12日以内出荷アルカリ性の判定に広く用いられ、アルカリ性液に触れると、赤色の濾紙が青色に変色します。赤は、アルカリの検出用で、pH8.0の緩衝液1滴を滴下すると青く変色寸法(mm)10×60感度pH8.0の緩衝液1滴を滴下すると青く変色
塩素試験紙
マイクロエッセンシャル¥1,398~税込¥1,538~1パック(200枚)ほか翌々日出荷消毒液中の塩素濃度を測定します。シンプルで確実、経済的です。直射日光は避けて保存してください。変色した試験紙は使用しないでください。
自動給水キット 105.5×62.4×130.4mm
アズワン¥6,990税込¥7,6891個翌々日出荷1回で15個の植物に給水可能です。外出時の水やりも可能です。付属品Φ4mmPVCホース(10m)×1個、T型ホースコネクター×15個、X型コネクター×1個、ホースプラグ×3個、吸い上げフィルター×1個、ドリッパー×15個、USB Cケーブル(1.2m)×1個仕様●水やり間隔(回):日、数、時間(例:1日中、3、3分)●水やり時間:1~30分材質ABS寸法(mm)105.5×62.4×130.4電源単3乾電池×4本(別売)またはUSB給電最大流量550mL/minアズワン品番4-6582-01
残留塩素試薬 DPD試薬
セムコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個(100錠)6日以内出荷から7日以内出荷残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.。安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定。各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定
残留塩素測定器 比色測定器 DPD法
セムコーポレーション¥6,980税込¥7,6781個5日以内出荷残留塩素測定はDPD法、pH測定はBTB法を用いています.。安定した発色にて測定が容易です。コンパクトな携帯ケース付。用途各種プール、浴槽等の残留塩素、pH測定。各種工場の用水、排水の残留塩素、pH測定測定範囲(mg/L)01.~1.5
ポータブル溶存酸素計 DO-31P DO電極付
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥149,800税込¥164,7801個当日出荷ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)。データメモリー機能。(1000データ)。パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。測定範囲0~20.00mg/L(0~50.0mg/L※)、0~200%(0~500%※)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)※はオプション高濃度隔膜セット使用時です。電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)測定項目溶存酸素、飽和率、温度測定方法隔膜式ガルバニ電池法
マルチ水質計 MM-41DP pHプローブ3m付
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載付属品pHプローブ MM4-PH、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書測定範囲pH:0.000~pH14.000、温度:0.0~100.0℃質量(g)約290電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体アナログ出力(絶縁)pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×35×185(突起物含まず)機能(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁JIS規格JIS形式(pH):I電池寿命(時間)(推定値)pHまたはORP接続時:約800、電気伝導率プローブ接続時:約500、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60 ※バックライト消灯、オプション未接続時温度補償(℃)pH温度補償範囲:ATC(自動温度補償) 0~100.0/MTC(手動による温度補償) 0~100.0/溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃/電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)校正pH校正:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正/温度校正:0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000/(温度)-5.0~110℃繰返し性(計器本体)pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/Lまたは100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内/MM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示器カスタムLCD(バックライト付)データメモリ(校正履歴作成機能)本体側:最新1回分/プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分、(インターバル測定機能)設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可、(印字機能)オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、(オートホールド機能)安定判断値:固定、(オートパワーオフ)POFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可、USB(ペリフェラル、Micro):絶縁消費電力(VA)0.2(電池3V使用時)、0.9(USB給電時)温度係数電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃型式承認番号計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。温度設定電気伝導率基準温度設定:25℃固定防水保護等級IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効








![オゾン濃度計 校正証明書付 [測定範囲/0.01~10.00ppm] Safegas](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82046146-260707-02.jpg)