カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(486)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(351)
- マクセル(345)
- HORIBA(堀場製作所)(237)
- アズワン(166)
- KRK(笠原理化工業)(92)
- TGK(東京硝子器械)(82)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(77)
- 共立理化学研究所(65)
- ケニス(63)
- 宮本理研工業(62)
- SIBATA(柴田科学)(60)
- 鈴研(57)
- セムコーポレーション(55)
- REX[科学研究・開発用品](55)
- カスタム(53)
- A-Gas Japan(42)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(40)
- ADVANTEC(38)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ポータブル濁度計 TB-31
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥249,800税込¥274,7801個当日出荷低測定レンジでの繰返し性は±0.5NTUと信頼性が大幅に向上しました。単3形アルカリ乾電池2本で連続約120時間測定可能の省電力設計です。センサをサンプル水に直接浸漬し測定する簡易モニタリングが可能です。1000データのメモリー機能を搭載しており、一定時間ごとの自動メモリーも可能です。優れた拡張性をもち、測定データをパソコンに取り込むための専用データ集録ソフトを用意しております。測定範囲濁度:0.0~80.0、0~800NTU(mg/L)測定項目濁度主な用途養殖・水族館
マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ11m付
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥119,800税込¥131,7801個8日以内出荷プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)仕様●測定項目/範囲:電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS±0.5%FS、MM4-との組み合わせ時、温度:±2℃以内●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、OFF(温度補償なし)セット内容本体(MM-41DP)、電気伝導率プローブ(MM4-EC)、単3形アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)測定方式電気伝導率:交流電極法、温度:サーミスタ抵抗体アナログ出力絶縁:電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ0~FS(2000digit)→200~2200mV、塩分:0.00~4.00%→200~2200mV、塩分:0.00~40.00psu→200~2200mV、TDS:各レンジ0~FS(9999digit)→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、電気伝導率:0.1mS/105mS、電気抵抗率:0.1Ω・m~10kΩ・m(電気抵抗率からの換算)、塩分・TDS:電気伝導率からの換算)、温度:0.0~100.0℃表示範囲TDS:0~99.99/999.9mg/L、0~9.999/99.99/999.9g/L、単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)、5μS/~1S/、{0.05μS/c~10S/c}、電気伝導率:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00S/cm)、0.000~20.00S/m(0.00~200.0S/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(Ω・cm)の切換可、電気抵抗率:0.005~2.000Ω・m (0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m (0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m (0.00~20.0kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m (0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m (0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m (0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m (0.0~200.0MΩ・cm)、SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命電気伝導率プローブ接続時:約500時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
マルチ水質計 MM-41DP ORPプローブ5m付
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)付属品ORPプローブMM4ORP、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(1個)、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●測定項目/範囲:mV(ORP):-2000~2000mV、温度:0.0~100.0℃●繰り返し性(計器本体):mV(ORP):±2mV、温度:±2℃以内電源単3アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません)本体質量(g)約 290測定方式ORP:白金電極法、温度:サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、09VA(USB給電時)アナログ出力絶縁:mV(ORP):-2000~2000mV→200~2200mV、温度:0~100℃→200~2200mV測定機能インターバル:設定間隔:1秒~99分59秒または5分~99時間59分にて任意設定可校正作成機能:本体側:最新1回分、プローブ側:最新を含め10回分、温度:1点校正表示範囲(pH・ORP)pH:-2.000~pH16.000、ORP:-2200~2200mV表示器カスタムLCD(バックライト付き)データメモリMM-41DP:1500データ(測定時間、測定値、温度)表示範囲(℃)温度-5.0~110印字性能オプションの外部プリンターEPS-P30(普通紙印字)に接続可オートパワーオフOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可電池寿命ORPプローブ接続時:約800時間ホールド安定判断時:固定防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)※プローブ接続時無効性能保証温度、湿度0~45℃ 20~90%以下(結露の無いこと)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×35×185USB【ペリフェラル、Micro】絶縁
マルチ水質計 MM-41DP 伝導率プローブ5m付
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥109,800税込¥120,7801個8日以内出荷プローブ情報を自動で識別する新型デジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)
48643-02 1cm/10mL サンプルセル 2個
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥14,980税込¥16,4781個欠品中付属品単3形乾電池(サンプル提供品)×2本、保護カバー(ショルダーベルト付)×1、接続ケーブル(2m)×1、コネクタ保護キャップ×1、取扱説明書×1仕様●ORP(オプション):測定範囲:-2000~2000mV、測定方法:白金電極法●RS-232C:標準装備(外部プリンター、RS-232C、GPSユニット、アナログ出力と共用、非絶縁)●イオン6種(オプション):測定範囲;0.00~2.00mg/Lから0~62g/L(6レンジ)、繰り返し性:+-5mV以内、測定方法:イオン電極法、(6種F-、Cl-、NO3-、Ca2v.K.NH4)●オープンコレクター出力:警報出力2点、DC25V、50mA以下(絶縁)●全固形溶存物質TDS):測定範囲:0.0~999.9g/L、繰り返し性:±1%FS以内、測定方法:電気伝導率からの換算●塩分(SALT):測定範囲:0.00~4.00%(NaCl)、0.00~40.00psu(PSS)、繰り返し性:NaCl:0.04%以内、PSS:0.40psu以内、測定方法:電気伝導率からの換算●性能保証温度:0~45℃●水深(DEPT)(工場オプション):測定範囲;0.0~100.0m、繰り返し性:±0.1m以内、測定方法:ダイアフラム圧力センサー●溶存酸素(DO)(オプション):測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、測定範囲;0.00~20.00mg/L、0~20.0%、繰り返し性:±0.3mg/L以内、±4%以内、測定方法:隔膜式ガルバニ電極法外形寸法(mm)W70×D188×H39(突起物含まず)電源単三アルカリ電池/充電式ニッケル水素電池2本または、USB給電(充電機能はありません。本体質量(g)約300(電池含む)アナログ出力DC100~2400mV、最大6項目設定可能(絶縁)温度TEMP:測定範囲:-5.00~55.00℃、繰り返し性:±0.3%FS以内、測定方法:白金測温抵抗体比重海水(σt):測定範囲:0.0~50.0σt、繰り返し性:±0.5σt以内、測定方法:電気伝導率からの換算防水仕様IP67(1m、30分浸漬可)USB【ペリフェラル、Micro】標準装備(絶縁)
LAUQA twin交換用センサ
HORIBA(堀場製作所)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷コンパクトORPメータ交換用のセンサです。仕様●測定項目:ORP(酸化還元電位)●必要サンプル量:0.3mL以上●使用環境:周囲温度/5~40℃、相対湿度/85%以下(ただし結露しないこと)アズワン品番68-1891-48
ステンレス採水缶 単品 柄なし
宮本理研工業¥24,999~税込¥27,499~1個6日以内出荷河川・湖沼・工場の排水口・下水道のマンホールなどに適しています。各種採水缶は、フルスイングです。どの角度からでもらくらく採水。ステンレス採水缶 (単品)柄なし
AQUA STICS 全硬度
ADVANTEC¥2,298税込¥2,5281袋(30枚)ほか8日以内出荷概要、水にはさまざまなミネラルが溶け込んでいます。このうちカルシウムとマグネシウムの含有量を炭酸カルシウムの量に換算して表したものが硬度です。硬度が低いものは「軟水」、硬度が高いものは「硬水」に区分されます。ビール、清酒、コーヒー、ミネラルウォーターなどの飲料分野では質感や味に影響があるとされます。ボイラー、冷却塔、および熱交換器などの設備では、硬水中のミネラルがスケールを生成し、設備の効率を低下させます 。また、製造業において用水が高硬度の場合は部品表面にスケールや堆積物が残り、品質を損ねる可能性があります 。用途、飲料水の管理、軟水器、ボイラー、水槽の水質管理、イオン交換樹脂の性能確認など
ポータブル濁度計 2100Q
ハック社¥579,999税込¥637,9991台10日以内出荷フィールドで簡単、迅速に濁度を測定 90°散乱光、透過光による演算測定 日本語表示対応 PSL標準液対応で、度表示が可能 標準添付の校正キットにより、キャリブレーション操作が簡単 最新校正値を25データまで保存可能 本体に500データまでのメモリー機能を搭載 オプションのUSB+電源モジュール(LZV813)接続により、メモリデータの読取りが可能仕様●外形寸法:107×229×77mm●重さ:620g●測定範囲:0~1000NTU(ホルマジン校正)、0~100度(PSL校正)アズワン品番67-9251-78
ハンディーメーターTPX-999シリーズ用オプション 耐フッ素型電極
TOKO(東興化学研究所)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷TPX-999i・TPX-999・TPX-999SIに使用可能です。
PSディスポヘラ付きスプーン非滅菌タイプ 目安採取量:0.5mL 20個入
アズワン¥2,499税込¥2,7491袋(20個)7日以内出荷粉末、顆粒や半固形物を採取するスプーンで反対側はヘラ形状です。 ヘラで処理したサンプルを反対側のスプーンでそのまま採取できます。 オール白色ポリスチレン(PS)製です。 サイズ・容量に多少の誤差があります。仕様●匙部幅×匙部長:1.5×2.5cm●ヘラ部幅×ヘラ部長:2.0×2.5cm●全長:18cm●目安採取量:0.5mL●入数:20個アズワン品番67-5201-73
塩素イオン計
KRK(笠原理化工業)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷参照電極にガラス電極を使用しているので汚染に強く、耐久性があります。塩素イオン、水温、電極出力(mV)の3項目測定。mV測定では電極の良否判断ができます。イオン強度を高めた専用の電極内部液と校正液を採用。校正時にはISAB(イオン強度調整剤)の添加は不要です。※塩素イオン計CL-10Zと互換性はありません。セット内容計器本体(乾電池付)、塩素イオン電極(CLD-11)ケーブル1m付、塩素イオン標準液(50mL)10mg/L、1000mg/L各1本、電極内部液(30mL)、スポイト、取扱説明書、保証書材質本体/ABS樹脂測定範囲塩素イオン/0~2000mg/L、電極出力/-1000~1000mV、水温/0.0~50.0℃外形寸法(mm)本体:70(W)×40(H)×173(D)、電極:Φ16.5×192本体質量(g)約290測定方式イオン電極法アズワン品番68-0510-24メモリー機能最大30件
KCL溶液(30ml)
カスタム¥849税込¥9341本当日出荷PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際に本品で補充します。用途PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PEの各センサー内部に含まれているKCL溶液が減った際の補充。トラスコ品番266-8856適合機種PHS-03PE、PHS-06PE、PHS-07PE、PHS-09PE、PHS-15PE
TESTO206-2防水型食品用pH計
testo(テストー)¥52,980~税込¥58,278~1個ほか当日出荷から40日以内出荷半固形物質(特に食肉)のpH値測定用に開発した突刺しタイプのpH計です。 pHと温度をデジタルで同時表示でき、仕入検査や食品管理の効率化に役立ちます。
水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素
ADVANTEC¥1,798~税込¥1,978~1袋(30枚)ほか翌々日出荷から11日以内出荷試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。
亜硝酸性窒素測定試薬セット 100回分
KRK(笠原理化工業)¥4,998税込¥5,4981袋(100回分)当日出荷。比色法水質測定器アクアテスター用の試薬セットです。仕様●入数:試薬セット各100回分アズワン品番67-0319-66
LAQUA シリアルケーブル F-70/DS-70シリーズ用
HORIBA(堀場製作所)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷メータ本体とPC接続用ケーブル。RS-232C通信用仕様●シリアル:9ピン●ケーブル長:1.5mアズワン品番65-9242-73
水質検査試験紙 AQUA STICS 遊離残留塩素
ADVANTEC¥1,798税込¥1,9781袋(30枚)7日以内出荷試験紙を検液に浸した後、ただちに変色表と比較するだけで、誰でも容易に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。携帯に便利でどんな場所でも判定を行うことができます。試薬の調整を必要とせず、容器から取り出してすぐに使用できます。使用済みの試験紙は燃却が可能です。仕様●測定レンジ:0~1ppm(水道用)●検液の温度:10~30℃●アルミ袋●入数:1袋(30枚入)アズワン品番65-8114-44
電極ホルダ 電極ホルダー 61F-GP-N8 Conductive Level Controller
オムロンヘルスケア¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷単極電極ホルダ - 高圧 / 高温。単極電極ホルダは、電極の目詰まりを防ぐために間隔を開ける必要がある場合に便利です。 ユニットは所定の位置にねじ止めでき( M18 ねじ)、2 本の M4 ねじを使用して電極を保持できます。最大 29 kg/cm 又は 250 ℃ (最大)までの使用に最適仕様●アクセサリタイプ:電極ホルダー●併用可能製品:61F-GP-N8, Conductive Level Controllerアズワン品番65-7316-36
パックテスト 標準色 5pc BOD 低濃度 1袋 5枚入
共立理化学研究所¥419税込¥4611袋(5枚)13日以内出荷標準色の単品販売(5枚1組)です。ケースは別売です。アズワン品番65-5685-12
MLSS/界面計検出器 汚泥濃度計・圧力センサー付
KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)¥179,800税込¥197,7801本9日以内出荷信頼性のある参照光付きMLSS検出器です。MLSSと界面(水深)の同時測定。仕様圧力センサー:あり材質ABS、SUS304寸法(mm)Φ40×263質量(g)800ケーブル長(m)(標準)6使用温度(℃)0~40測定条件溶剤混入、強酸性水、強酸化剤測定不可アズワン品番65-5540-45
複合形塩化物イオン選択性電極
HORIBA(堀場製作所)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷測定範囲0.35~35、000mg/L Cl-(10-5~1mol/L Cl-)使用温度範囲(℃)0~50液絡部硬質塩化ビニル樹脂、ポリサルホン樹脂 有機溶媒(アセトン、テトラヒドロフラン等)を含むサンプルでの使用は不可能です。pH範囲pH3~11(350mg/L (10-2mol/L)Cl-)
標準形 比較電極
HORIBA(堀場製作所)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷液絡部の抵抗が小さく、広範囲のpH測定に適しています。使用温度範囲(℃)0~100液絡部セラミック電極対応ガラス:1066A内部液#300(KCl)
DO電極(現場浸せき用)
HORIBA(堀場製作所)¥79,980税込¥87,9781本4日以内出荷ディスポーサブルなチップ式電極。 (5402)。温度ー測定素子としてサーミスタを採用。没水測定が可能な防水タイプ。測定範囲0~20.00mg/L使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)5
pH電極
HORIBA(堀場製作所)¥16,980税込¥18,6781本欠品中きわめて堅牢でアルカリ誤差が少なく、もっとも広く一般pH測定に使用されています。測定には比較電極が必要です。対応比較電極: 2060A-10T、2565A-10T使用温度範囲(℃)0~100電極対応比較:2060A/2565A型式承認番号第 S 007号pH範囲0~14
パネル型 pH/ORP指示記録調節計
セムコーポレーション¥359,800~税込¥395,780~1台5日以内出荷pH(ORP)検出器を接続して測定可能です。水処理設備や一般のプロセスのpH(ORP)の測定値をSDカードに記録して消耗品もなく、pHと温度のデータ管理が可能です。・操作部及び表示部にカラー液晶タッチパネルを採用。・記録方式は内部目盛100MB、SDカード1~32GBの使用で自動書きを込みします。・標準液校正が画面表示案内で簡単に出来ます。・温度補償は6種類の検出器に対応します。・警報出力はリレー出力2点が標準装備です。・伝送出力(4~20mA)付の機種を標準でご用意しています。中央監視室での監視も可能です。用途・メッキ液のpH計測管理記録。・水処理装置の放流pH監視記録計として。・工場排水口のpH値監視記録として。・実験設備などのpH測定記録計として質量(kg)約1.5取付パネル埋め込み取付(垂直パネル)測定範囲pH:0.00~14.00、ORP:±1.500V電源(V)AC100~240、50/60Hz(共用)入力種類ガラス電極、ORP電極消費電力25VA MAX再現性pH:±0.02、ORP:±0.001V表示方式5.7インチカラーLCD設定方式前面タッチパネルによる操作入力点数1点温度補償なし、Pt100、Pt1000、350Ω、500Ω、6.8kΩ、10kΩ(※温度測定値の記録及び表示はPt100、Pt1000選択時のみとなります)絶縁抵抗(MΩ)500V/DC 20以上(各端子~FG端子、ガラス電極端子は除く)周囲湿度(%RH)20~80(結露無き事)直線性pH:±0.03、ORP:±0.002V周囲温度(℃)0~50耐電圧(V/min)AC1500(垂直パネル)測定周期100ms、温度:300ms記録色16色(任意選択・設定)再生材使用使用
pH/ORP電極用洗浄液(230mLボトル)
Milwaukee(ミルウォーキー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷MA9016はpH/ORP電極性能を向上させ、寿命を延ばすために高級化学物質を使用して調製されたラボグレードの電極洗浄液です。 。電極を清浄に維持することは測定速度と精度に大きく関わります。水洗いで落とせない汚れを洗浄できます。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断します。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
EC/TDS標準液(20mL×25袋)
Milwaukee(ミルウォーキー)¥8,898税込¥9,7881セット4日以内出荷ISO3696/BS3978に準拠した分析用純水中の塩化カリウムNIST 2202 SRM (標準物質)を使用して、工場で校正された導電率計で標準化した最高品質の導電率標準液です。 。様々な温度帯での値のチャートが袋に印刷されています。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など