絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.04(4)
- 0.05(1)
- 0.1(7)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(13)
刃数
- 0.1(1)
- 1(4)
- 2(4)
- 4(5)
- 6(1)
刃長(mm)
- 0.04
- 2(525)
- 3(741)
- 4(686)
- 5(637)
- 6(1,021)
- 8(978)
- 10(1,079)
- 12(1,196)
- 15(1,093)
- 16(691)
- 18(685)
- 20(1,301)
- 22(614)
- 25(1,053)
- 30(1,219)
- 35(598)
- 40(956)
- 45(639)
- 50(734)
- 60(542)
- 刃長(mm)をもっと見る
材質
- CBN焼結体(11)
- その他(7)
- ダイヤモンド(2)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 48(2)
- 50(8)
- 53(1)
35・40・45・48・50・53
ブランド
- NS(日進工具)(10)
- ユニオンツール(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
NS(日進工具)・ユニオンツール・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

超微細加工用ボールエンドミル「マイクロボール」
NS(日進工具)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷世界初!Rサイズ0.005より標準化を実現。微細加工の分野に、さらなる領域を拓きます。 世界最小ボールエンドミル”マイクロボール”が微細加工の領域を拡げます。 NS独自のR部形状を採用し、良好な仕上面が得られます。刃数1材質極超微粒子超硬合金全長(mm)45シャンク径(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)0
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷最小径Φ0.1からの4枚刃ラジアスエンドミル。加工精度を追求する高精度仕様。用途用途材質CBN刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)0
CBNスーパースピードラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷刃先素材にCBNを用いたラジアスエンドミル。全172サイズをラインアップし、様々な形状に対応。用途用途材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
CBNマイクロ2枚刃ボールエンドミル
NS(日進工具)¥35,980税込¥39,5781本3日以内出荷RサイズR0.01から2枚刃形状。高精度仕様の超微細切削工具。用途用途材質CBN刃数2全長(mm)48シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコート首角γ(°)15°ねじれ角(°)0
VシリーズCBNショートシャンクロングネックラジアスエンドミル
ユニオンツール¥14,280~税込¥15,708~1本翌々日出荷従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「V シリーズ」にCBN シリーズがラインナップしました。電子回路基板穴あけ用PCB ドリルの生産ノウハウを活用し、コストを抑えました。高硬度材の高精度・長寿命加工を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数2枚全長(mm)35シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
CBNハイグレードロングネックラジアス
ユニオンツール¥23,616~税込¥25,978~1本当日出荷から翌々日出荷高能率加工に耐え得る4枚刃形状です。2枚刃と比べ加工時間の大幅短縮が可能です。高硬度材に最適なCBN素材と刃形状を採用し、優れた耐摩耗性と耐欠損性により長時間加工でも良好な加工面粗さと精度を実現しました。用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼材質CBN刃数4枚全長(mm)50表面処理ノンコート
エポックシャイニングスクエア
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷PCE(多結晶焼結ダイヤモンド)と刃先剛性を高めた刃形状。 超硬合金の仕上げ加工に適した多結晶焼結ダイヤモンドエンドミルです。 剛性の高い円弧形状の切れ刃により加工精度を維持できます。 多刃の効果により長寿命を実現しました。 ※外径実測値をケースに表示しています。用途切れ味と刃先剛性を両立した刃形状により、鏡面加工が可能。 平面切削に使用できます。 仕上げ加工に使用できます。 外径実測値をケースに表示しています。シャンク径Ds(Φmm)4材質多結晶焼結ダイヤモンド全長L(mm)40首下長L2(mm)3首径D1(Φmm)1.3
超微細加工用CBNボールエンドミル「CBNマイクロボール」
NS(日進工具)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷世界初!CBN素材のマイクロボールエンドミル。 微細切削加工の分野に、新たな可能性を拓きます。 RサイズR0.01より標準化を実現。 CBN素材の特長を最大限に生かしたシャープエッジを実現。 調質鋼から高硬度材(60HRC以上)まで、長時間の加工が可能。首角γ(°)15ねじれ角(°)左20