絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(2)
- 10(6)
- 19(1)
- 20(2)
- 21(1)
- 22(1)
- 23(2)
- 24(1)
- 25(1)
シャンク径(Φmm)
- 12(7)
- 20(1)
- 25(3)
刃数
- 2(7)
- 4(3)
刃長(mm)
- 17(1)
- 19(1)
- 40(1)
- 50(7)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(1)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(5)
全長(mm)
- 107
- 40(271)
- 45(574)
- 50(1,428)
- 55(318)
- 60(1,464)
- 65(430)
- 70(1,110)
- 75(938)
- 80(1,013)
- 90(984)
- 100(1,200)
- 110(790)
- 120(576)
- 125(342)
- 130(314)
- 140(405)
- 150(506)
- 160(374)
- 180(266)
- 200(270)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- OSG(オーエスジー)(6)
- グーリング(2)
- サンドビック(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- アサヒ工具(1)
OSG(オーエスジー)・グーリング・サンドビック・DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・RYOCO(菱高精機)・アサヒ工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR
OSG(オーエスジー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥44,980税込¥49,4781本4日以内出荷から7日以内出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
スロッチングエンドミルS軸
RYOCO(菱高精機)¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi20刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
粉末ハイステーパボールエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPBDR
OSG(オーエスジー)¥37,980~税込¥41,778~1本4日以内出荷材質粉末ハイス(XPM)ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ半角公差±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR
OSG(オーエスジー)¥29,980~税込¥32,978~1本4日以内出荷材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR
OSG(オーエスジー)¥16,980~税込¥18,678~1本翌日出荷から4日以内出荷材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMR
OSG(オーエスジー)¥21,980~税込¥24,178~1本4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
コバルトハイステーパボールエンドミル 2刃 レギュラ TPBDR
OSG(オーエスジー)¥28,980~税込¥31,878~1本4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合