絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 16(1)
シャンク径(Φmm)
- 16(2)
刃数
- 4(2)
刃長(mm)
- 34(1)
- 35(1)
- 40(1)
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(2)
全長(mm)
- 116
- 40(271)
- 45(574)
- 50(1,428)
- 55(318)
- 60(1,471)
- 65(430)
- 70(1,114)
- 75(939)
- 80(1,013)
- 90(988)
- 100(1,199)
- 110(794)
- 120(576)
- 125(343)
- 130(315)
- 140(406)
- 150(506)
- 160(376)
- 180(267)
- 200(270)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- イスカル(1)
- 京セラ(1)
- グーリング(1)
- 大洋ツール(1)
イスカル・京セラ・グーリング・大洋ツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15D
グーリング¥39,980~税込¥43,978~1本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
超硬ソリッドエンドミル ECP-H4L-CFR
イスカル¥47,980税込¥52,7781本4日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途粗加工用。材質IC900刃数4枚材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
MT柄ロングスロッチングエンドミル LSLE-MT
大洋ツール¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷ロング刃長のMTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0