絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.5(1)
- 11(1)
- 11.7(1)
- 12(2)
- 130(1)
シャンク径(Φmm)
- 11.7(1)
- 12(2)
- 30(1)
刃数
- 3(1)
- 4(2)
刃長(mm)
- 4(1)
- 30(2)
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(3)
全長(mm)
- 12
- 40(271)
- 45(574)
- 50(1,428)
- 55(317)
- 60(1,471)
- 65(430)
- 70(1,114)
- 75(941)
- 80(1,016)
- 90(987)
- 100(1,199)
- 110(794)
- 120(576)
- 125(343)
- 130(315)
- 140(406)
- 150(506)
- 160(375)
- 180(267)
- 200(269)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- OSG(オーエスジー)(2)
- 三菱マテリアル(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- ユニオンツール(1)
- THECUT(1)
OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)・ユニオンツール・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

UTコート高能率4枚刃ラジアスエンドミル
ユニオンツール¥9,000~税込¥9,900~1本当日出荷から9日以内出荷不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現、ラジアスタイプ用途一般鋼用、銅刃数4
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
スマッシュエンドミル
RYOCO(菱高精機)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55