絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(1)
- 10.01(1)
- 10.02(1)
- 10.03(1)
- 10.04(1)
- 10.05(1)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.3(1)
- 10.4(1)
- 10.5(1)
- 10.6(1)
- 10.7(1)
- 31(3)
- 32(3)
- 33(3)
- 34(3)
- 35(3)
- 36(3)
- 37(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
- 25(1)
- 32(3)
- MT2(1)
刃数
- 4(1)
- 6(4)
刃長(mm)
- 38(1)
- 53(4)
- 55(1)
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(1)
- 超硬合金(3)
全長(mm)
- 133
- 40(271)
- 45(574)
- 50(1,428)
- 55(318)
- 60(1,468)
- 65(430)
- 70(1,112)
- 75(939)
- 80(1,013)
- 90(985)
- 100(1,199)
- 110(790)
- 120(575)
- 125(342)
- 130(314)
- 140(405)
- 150(506)
- 160(374)
- 180(266)
- 200(270)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
- グーリング(3)
- 岡崎精工(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- 大洋ツール(1)
OSG(オーエスジー)・グーリング・岡崎精工・DIJET(ダイジェット工業)・大洋ツール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥6,998~税込¥7,698~1個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ショート TFGS
OSG(オーエスジー)¥41,980~税込¥46,178~1本翌日出荷から11日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 15D
グーリング¥48,980~税込¥53,878~1本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。
超硬ストレートシャンクドリル5×D用
グーリング¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷から7日以内出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
超硬3枚刃ドリル アルミ・鋳鉄用
グーリング¥37,980税込¥41,7781本4日以内出荷から7日以内出荷3枚の切れ刃を持ち切削バランスに優れ、真円度の高い高精度で高能率な穴加工が可能です。用途アルミ、鋳鉄用。