絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 16(1)
- 26(1)
- 27(1)
- 28(3)
- 29(1)
- 30(3)
- 32(1)
- 34(1)
- 38.7(1)
シャンク径(Φmm)
- 16(1)
- 32(2)
- 39(1)
- MT3(2)
刃数
- 2(4)
- 4(2)
刃長(mm)
- 60(4)
- 64(1)
- 72(1)
材質
- ハイス(4)
- 超硬合金(2)
全長(mm)
- 157
- 45(566)
- 50(1,393)
- 55(317)
- 60(1,434)
- 65(429)
- 70(1,087)
- 75(921)
- 80(996)
- 85(258)
- 90(967)
- 100(1,188)
- 110(792)
- 120(571)
- 125(343)
- 130(313)
- 140(405)
- 150(504)
- 160(374)
- 180(267)
- 200(270)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- S&K(三興製作所)(2)
- 大洋ツール(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
S&K(三興製作所)・大洋ツール・DIJET(ダイジェット工業)・ヤマト(切削工具)
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

Nコーティング REαニックエンドミル 4Dタイプ
S&K(三興製作所)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
2枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03