絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 22(2)
- 38.8(1)
- 39(2)
シャンク径(Φmm)
- 32(2)
- 40(1)
- MT2(2)
刃数
- 2(3)
- 4(2)
刃長(mm)
- 73(1)
- 78(2)
- 80(2)
材質
- ハイス(3)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 158
- 40(271)
- 45(574)
- 50(1,428)
- 55(318)
- 60(1,471)
- 65(430)
- 70(1,114)
- 75(939)
- 80(1,013)
- 90(988)
- 100(1,199)
- 110(794)
- 120(576)
- 125(343)
- 130(315)
- 140(406)
- 150(506)
- 160(376)
- 180(267)
- 200(270)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 大洋ツール(2)
- 京セラ(1)
- グーリング(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
大洋ツール・京セラ・グーリング・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

高能率ロングドリル RT100 T AL アルミ用 オイルホール付き 20D
グーリング¥53,980~税込¥59,378~1本20日以内出荷パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、深穴加工での安定した切屑排出により安定加工が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック
2枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
スローアウェイエンドミル
三菱マテリアル¥29,980税込¥32,9781個翌日出荷から9日以内出荷座ぐり加工のほかにボーリング、繰り広げ加工可能。M8~M30の6角穴ボルト座加工可能。86°菱形ポジチップ使用