絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 35(1)
- 38(1)
- 39(1)
- 40(9)
- 42(1)
- 44(1)
- 45(13)
- 46(1)
- 48(1)
- 50(9)
- 55(1)
- 60(1)
シャンク径(Φmm)
- 32(5)
- 42(14)
刃数
- 2(5)
- 4(2)
- 6(9)
刃長(mm)
- 40(1)
- 50(1)
- 70(2)
- 75(2)
- 85(1)
- 90(1)
- 100(2)
- 125(1)
- 200(10)
- 320(1)
材質
- その他(2)
- ハイス(8)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(3)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 320
- 40(271)
- 45(574)
- 50(1,428)
- 55(317)
- 60(1,471)
- 65(430)
- 70(1,114)
- 75(941)
- 80(1,016)
- 90(987)
- 100(1,199)
- 110(794)
- 120(576)
- 125(343)
- 130(315)
- 140(406)
- 150(506)
- 160(375)
- 180(267)
- 200(269)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- S&K(三興製作所)(7)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- FKD(フクダ精工)(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- アサヒ工具(1)
S&K(三興製作所)・RYOCO(菱高精機)・FKD(フクダ精工)・ニチアロイ(日本超硬)・アサヒ工具
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥219,800税込¥241,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
Nコーティング REαニックエンドミル 5Dタイプ
S&K(三興製作所)¥179,800税込¥197,7801本当日出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
4枚刃ハイヘリロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥99,980~税込¥109,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥259,800税込¥285,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ラルゴジャンボエンドミル2枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥219,800税込¥241,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング2枚刃用途合金鋼・工具鋼(SKD/SCM等)材質鋼用 R70刃数2外径公差(mm)+0/-0.05
ラルゴジャンボエンドミル6枚刃(ロング)
RYOCO(菱高精機)¥259,800税込¥285,7801本翌々日出荷超硬ロー付エンドミル、ロング6枚刃用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数6外径公差(mm)+0.05~0
ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE
FKD(フクダ精工)¥109,800~税込¥120,780~1本翌々日出荷2枚刃より剛性が高いため、仕上げ寸法保持性に優れています。材質SKH57刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 2LS-BE
FKD(フクダ精工)¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
Cコーティングαニックエンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥199,800~税込¥219,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Cコーティングねじれ角(°)30
Sコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥159,800~税込¥175,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロングシャンクタイプのため深い部分の加工が可能です。材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35