絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 5(2)
刃長(mm)
- 11(2)
材質
- 超硬合金(4)
全長(mm)
- 46
- 40(270)
- 45(575)
- 50(1,429)
- 55(317)
- 60(1,479)
- 65(430)
- 70(1,114)
- 75(941)
- 80(1,014)
- 90(984)
- 100(1,202)
- 110(792)
- 120(577)
- 125(341)
- 130(315)
- 140(407)
- 150(507)
- 160(374)
- 180(267)
- 200(268)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- グーリング(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷から7日以内出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。