絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(2)
- 11(3)
- 12.5(1)
- 12.6(1)
- 12.7(1)
- 12.8(1)
- 12.9(1)
- 13(4)
- 13.1(1)
- 13.2(1)
- 13.3(1)
- 13.4(1)
- 13.5(1)
- 13.6(1)
- 13.7(1)
- 13.8(1)
- 13.9(1)
- 14(6)
- 15(2)
- 16(8)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(4)
- 14(3)
- 16(9)
刃数
- 2(6)
- 3(2)
- 4(8)
- 5(1)
刃長(mm)
- 5(1)
- 6(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 20(1)
- 26(3)
- 32(11)
- 34(1)
- 39(1)
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(1)
- 超硬合金(9)
全長(mm)
- 89
- 40(270)
- 45(575)
- 50(1,429)
- 55(317)
- 60(1,479)
- 65(430)
- 70(1,114)
- 75(941)
- 80(1,014)
- 90(985)
- 100(1,202)
- 110(792)
- 120(577)
- 125(341)
- 130(315)
- 140(407)
- 150(507)
- 160(374)
- 180(267)
- 200(269)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- 京セラ(8)
- NACHI(不二越)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- グーリング(2)
- FKD(フクダ精工)(1)
- WIDIA(1)
京セラ・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・グーリング・FKD(フクダ精工)・WIDIA
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REEN
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥12,980税込¥14,278特価1本当日出荷から8日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
WCE4 超硬エンドミル ロング スクエア 面取りタイプ ストレートシャンク W411M
WIDIA¥9,798税込¥10,7781本3日以内出荷WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。 WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。 エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ 独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。 不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。材質WU20PE刃数4
SGS 3枚刃 ボールエンドミル 標準 5MB
京セラ¥22,980~税込¥25,278~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数3枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれコーティング-シャンク形状ストレート
超硬ストレートシャンクドリル3×D用
グーリング¥29,980税込¥32,9781本4日以内出荷から7日以内出荷汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。用途アルミ、鋳鉄、非鉄金属用。
5枚刃 仕上げ及び中仕上げ用ラジアスエンドミル ミリ仕様 55MCR
京セラ¥54,980~税込¥60,478~1本29日以内出荷厳しい仕上げ品質が要求される加工に最適です。不等分割、大きなねじれ角、および最適なすくい角と逃げの組合せによる、優れた仕上げ加工性能です。45 HRC(420 HB)以下の被削材に推奨します。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。刃数5枚
コバルトハイスラフィングエンドミル タフニックゴールド ミディアム TFGN
OSG(オーエスジー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から11日以内出荷ねじれ角(°)25表面処理TiNコーティング材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
アンカーV 4枚刃
NACHI(不二越)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷汎用超硬エンドミルです。側面加工に適しています。材質超硬合金刃数4ねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャープコーナー
SGS 4枚刃 ボールエンドミル 標準 1MB
京セラ¥22,980~税込¥25,278~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数4枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 ボールエンドミル 標準 3MB
京セラ¥19,980~税込¥21,978~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 ボールエンドミル ロングリーチ 59MB
京セラ¥8,398~税込¥9,238~1本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:エキストラロング刃数2枚刃被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端形状ボールねじれ角右ねじれシャンク形状ストレート
SGS 2枚刃 コンタリング加工用ロングリーチボールエンドミル Turbo-Carb 56MB
京セラ¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロングリーチ刃数2枚刃被削材高硬度材先端形状ボールねじれ角右ねじれコーティングTXシャンク形状ストレート