絞り込み
ねじの呼び
- M1.6(1)
- M4(2)
- M5(13)
- UNC No.6(1)
- UNC No.8(1)
食付
- 1(1)
- 1.5(2)
- 2.5(8)
- 3(4)
材質
- ハイス(4)
- バナジウムハイス(5)
- 粉末ハイス(8)
全長(mm)
- 36(1)
- 48(1)
- 52(1)
- 60(7)
- 63(1)
- 70(3)
- 100(3)
- 150(2)
シャンク径(mm)
- 3(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 5.5(8)
- 6(7)
表面処理
- TiN系コーティング(2)
- その他コーティング(3)
- ノンコーティング(2)
- 多層コーティング(8)
TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・多層コーティング
ねじ長さ(mm)
- 6.4
- 8(199)
- 9(214)
- 10(195)
- 11(309)
- 12(254)
- 13(398)
- 14(173)
- 15(395)
- 16(262)
- 18(301)
- 19(436)
- 20(285)
- 22(268)
- 24(319)
- 28(171)
- 29(215)
- 30(255)
- 32(204)
- 35(195)
- 45(247)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- OSG(オーエスジー)(15)
- グーリング(2)
OSG(オーエスジー)・グーリング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
タップ・ダイスとは、ネジを作るための工具の一種です。ネジには差し込むためのものである雄ネジと、差し込まれる方である雌ネジという2つの種類が存在します。雌ネジを作るときの道具をタップといい、雄ネジを作るときの道具をダイスと呼びます。このタップとダイスを使って、ネジ切り加工を行うことにより、ネジという部品は作られています。このタップとダイスという二つの工具を併せて「タップ・ダイス」という一つの用語で呼んでいます。

スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ アルミ用 EX-AL-SFT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から8日以内出荷アルミニウムとその合金、及びダイカストなどの非鉄金属の止り穴のねじ立て加工に最適です。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
高能率・多機能タップ スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から9日以内出荷安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)
スパイラルタップ A-SFT ねじの種類:U
OSG(オーエスジー)¥2,998税込¥3,2981本翌日出荷から8日以内出荷切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイスねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
スパイラルタップ 高速シンクロタップ HS-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
SUS用VIコートハイススパイラルタップ
OSG(オーエスジー)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。材質粉末ハイス(CPM)被削材低炭素鋼(C~0.25%)/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)/高炭素鋼(C0.45%~)/合金鋼/調質鋼(25~35HRC)/ステンレス鋼(~35HRC)/銅/アルミニウム圧延材/アルミニウム合金鋳物/マグネシウム合金鋳物/亜鉛合金鋳物/熱可塑性プラスチック表面処理VIコーティングねじれ角(°)45
メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート
グーリング¥2,998税込¥3,2981本7日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。仕様突き出しセンタ:有材質HSS-E全長(mm)36シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5精度表記RH4
スパイラルタップ ウルトラシンクロタップ US-AL-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,698税込¥2,9681本翌日出荷から8日以内出荷完全リード送り機構付機械専用で耐摩耗性・耐溶着性に優れたVコーティングを施しているため、アルミニウム、アルミニウム合金などの超高速ねじ加工が可能です。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から8日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の止りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT
OSG(オーエスジー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から8日以内出荷完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD突き出しセンタ有無有
ステンレス用VIコート粉末ハイススパイラルタップ
OSG(オーエスジー)¥2,698税込¥2,9681本4日以内出荷ステンレス加工に最適化した刃溝仕様に加えて、切りくずの絡みつきを抑制する最適なシャンク長を採用し、切りくず除去作業を削減します。用途低炭素鋼(C~0.25%):。、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):。、高炭素鋼(C0.45%~):。、合金鋼:。、調質鋼(25~35HRC):。、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:。、アルミニウム圧延材:。、アルミニウム合金鋳物:。、マグネシウム合金鋳物:。、亜鉛合金鋳物:。、熱可塑性プラスチック:材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)45精度表記STD
8100_ステンレス用フォーミングタップ メ-トル並目ねじ
グーリング¥8,598~税込¥9,458~1本23日以内出荷ステンレス鋼に特化したフォーミングタップです。最適化された形状と、平滑で耐熱性の高いAlCrNコーティングで優れた寸法精度と工具寿命を実現します。用途ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理AlCrNコーティング精度表記6HX




















![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)