絞り込み
ねじの呼び
食付
全長(mm)
材質
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・生地・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・28・29・30・32・35・45・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(25)
- エスコ(949)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(609)
- OSG(オーエスジー)(347)
- イシハシ精工(233)
- RS PRO(178)
- プロトティップ(174)
- サンドビック(145)
- TRUSCO(117)
- SKC(107)
- カーメックス(97)
- ワルター(92)
- グーリング(82)
- TDT(田野井)(80)
- 日本スプリュー(68)
- FACOM(56)
- ライト精機(36)
- JTC(30)
- NACHI(不二越)(27)
- イスカル(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・RS PRO・プロトティップ・サンドビック・TRUSCO・SKC・カーメックス・ワルター・グーリング・TDT(田野井)・日本スプリュー・FACOM・ライト精機・JTC・NACHI(不二越)・イスカル・ブランドをもっと見る

HSS-Eマシンタップ ノンコート(NPTねじ)(被削材:鋼、難削材。)
ワルター¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNCねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
ワルター¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
ワルター¥3,998~税込¥4,398~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
ワルター¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TICNコート(メートルトねじ)
ワルター¥5,398~税込¥5,938~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(貫通穴用)
ワルター¥4,198~税込¥4,618~1個5日以内出荷から9日以内出荷貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSSハンドタップセット ノンコート(被削材:鋼、ステンレス鋼。)
ワルター¥8,998~税込¥9,898~1個9日以内出荷ハンドタップセットです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
超硬転造タップ
プロトティップ¥44,980~税込¥49,478~1本9日以内出荷鉄系被削材専用工具です。大ロットサイズの量産加工において一穴当たりコストを削減します。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。表面処理AlCrNRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ
プロトティップ¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷転造タップです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材に。ねじ切り加工に。材質HSS-E全長(mm)110ピッチ(mm)1.75呼び寸法M12ねじ長さ(mm)10.5精度6HXシャンク径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)9
転造タップ TINコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)
プロトティップ¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TICNコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)
プロトティップ¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
転造タップ TINコート(メートル細目ねじ)
プロトティップ¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E全長(mm)90ピッチ(mm)1ねじ長さ(mm)6精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(非鉄金属材加工用タップ)
プロトティップ¥5,198~税込¥5,718~1個9日以内出荷非鉄金属材加工用タップです。用途非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-非鉄金属、難削材などに対応)
プロトティップ¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E精度2B表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、非鉄金属、難削材などに対応)
プロトティップ¥3,798~税込¥4,178~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途鋼、非鉄金属、難削材などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(一般鋼材加工用タップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
プロトティップ¥7,998~税込¥8,798~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(同期送り加工専用マシンタップ)
プロトティップ¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥4,498~税込¥4,948~1個9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM- 転造タップ(鉄系被削材専用工具)
プロトティップ¥11,980~税込¥13,178~1本9日以内出荷鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM- 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)
プロトティップ¥6,298~税込¥6,928~1本9日以内出荷転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
TiNコーティングポイントタップ”プロトテックス H”(切り屑の長い被削材350~1200N/mm2および32HRC迄に適合)
プロトティップ¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材350~1200N/mm2および36HRC迄に適しています。用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。トラスコ品番802-1452材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)95ピッチ(mm)1.5呼び寸法M20下穴径(Φmm)18.5ねじ長さ(mm)24精度6H食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)12加工ねじメートル細目ねじ
TiNコーティングポイントタップ”プロトテックス H”(メートルねじ用)
プロトティップ¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷ねじ深さ3×Dまでの高精度の通りねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。用途通り穴加工用。被削材:鋼材、アルミニウムおよびノジュラー鋳鉄。トラスコ品番802-1445材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100ピッチ(mm)2.5呼び寸法M18下穴径(Φmm)15.5ねじ長さ(mm)30精度6H食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)11加工ねじメートル並目ねじ
TiNコーティングスパイラルタップ”パラデュア WSH”(メートルねじ用・細目タイプ)
プロトティップ¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。用途止まり穴加工用。深ねじ用。被削材:軟質材料。トラスコ品番802-1454材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)95ピッチ(mm)1.5呼び寸法M16下穴径(Φmm)14.5ねじ長さ(mm)15精度6H食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティングシャンク径(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)10加工ねじメートル細目ねじ
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(非鉄金属材加工用タップ)
プロトティップ¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷非鉄金属材加工用タップです。仕様ノンコートトラスコ品番802-6436全長(mm)90呼び寸法G1/8下穴径(Φmm)8.8山数28ねじ長さ(mm)12シャンク径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)55
HSS-Eマシンタップ THLコート(Gねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)
プロトティップ¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。仕様THLRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥8,298~税込¥9,128~1個翌々日出荷から9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(Gねじ)(一般鋼材加工用タップ)
プロトティップ¥6,498~税込¥7,148~1個9日以内出荷一般鋼材加工用タップです。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(Gねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)
プロトティップ¥8,698~税込¥9,568~1個3日以内出荷から9日以内出荷ステンレス・合金鋼用タップです。仕様TINRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E 転造タップ(鉄系被削材専用工具)
プロトティップ¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷鉄系被削材専用工具です。大ロットサイズの量産加工において一穴当たりコストを削減します。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。表面処理TiNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM 転造タップ(鉄系被削材専用工具)
プロトティップ¥9,498~税込¥10,448~1本9日以内出荷鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。表面処理AlCrNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)
プロトティップ¥12,980~税込¥14,278~1本9日以内出荷転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。表面処理TiNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)
プロトティップ¥5,898~税込¥6,488~1本9日以内出荷転造可能な全被削材に使用可能です。新しい刃形状とコーティング後表面処理により低い所要トルクかつ 長い工具寿命です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)
プロトティップ¥3,898~税込¥4,288~1個9日以内出荷非鉄金属材加工用タップです。用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)
プロトティップ¥4,998~税込¥5,498~1個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。)
プロトティップ¥4,198~税込¥4,618~1個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TIN/VAPコート(メートル細目ねじ)
プロトティップ¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)
プロトティップ¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートル細目ねじ)(同期送り加工専用マシンタップ)
プロトティップ¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷同期送り加工専用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応








































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)