絞り込み
厚さ(mm)
1.59・2.38・2.6・2.78・3・3.18・3.5・3.97・4・4.76・4.7625・4.8・5・5.5・5.56・6・6.35・7・7.94・9.52・厚さ(mm)をもっと見る
逃げ角(度)
0・2・3・5・6・7・8・10・11・13・15・15.5・20・25・30・35・55・80・-・その他・逃げ角(度)をもっと見る
チップブレーカ
ブレーカつき・ブレーカなし・特殊形状
穴の形状
-・一部円筒穴両面40°~60°・一部円筒穴両面70°~90°・一部円筒穴片面40°~60°・一部円筒穴片面70°~90°・円筒穴・特殊
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: チップ

チップとは、切削工具の主に先端に付いた刃の部分のことです。この部分を取り外して付け替えができるものをスローアウェイチップと呼び、チップだけでの販売がなされます。チップには三角形や四角形のほかに多角形の形状が多く、それぞれの角を順に使用します。全ての角が摩耗すると研ぎ直すことになりますが、スローアウェイの場合は使い捨てが普通です。材質は単結晶・多結晶ダイヤモンドから超硬合金、サーメットと多様で、加工する対象に応じて選ばれます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
14,465件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
80°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ80°菱形 ポジタイプ インサート T9225タンガロイ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
用途旋削加工・溝入れ加工用。適合被削材種
外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGS タンガロイ外径溝入れ・突っ切り加工用インサート DGSタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
2コーナ外径溝入れ・突切り加工用インサートです。
用途外径溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリグリップ チップ GRIP イスカルヘリグリップ チップ GRIPイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。
用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIMF イスカルカットグリップ チップ GIMFイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。
用途溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003 イスカルヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003イスカル
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
2コーナー使いヘリカル切刃チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105 三菱マテリアル鋳鉄旋削加工用インサート 80°菱形ネガ CVDコーテッド MC5105三菱マテリアル
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌々日出荷
最高レベルの厚膜コーティングと高硬度超硬母材により、圧倒的な耐摩耗性を発揮します。
用途被削材:ねすみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
スモウカム ヘッド FCP イスカルスモウカム ヘッド FCPイスカル
13,980税込15,378
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。仕様フラットヘッドタイプ
カッタ用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用チップMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,798税込9,678
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スローアウェイビット BIG DAISHOWAスローアウェイビットBIG DAISHOWA
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
センターボーイ用スローアウェイビット
チップ AVMT18-MM タンガロイチップ AVMT18-MMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
W112.4LE17.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5寸法INSL(mm)21.6
チップ JVGN**R/L タンガロイチップ JVGN**R/Lタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(5個)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ SPXP/SPXM-CG タンガロイチップ SPXP/SPXM-CGタンガロイ
9,998税込10,998
1箱(10個)
3日以内出荷
材種AH6225RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-JP タンガロイチップ DCGT-JPタンガロイ
13,980税込15,378
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法L(mm)11.6寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4寸法ap(mm)(min)0.05、(max)2.5材種KS05FRoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
フライスチップ 三菱マテリアルフライスチップ三菱マテリアル
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
鋼・鋳鉄どちらにも対応可能な汎用です。
トラスコ品番168-2881刃長(mm)11
ろう付け工具 三菱マテリアルろう付け工具三菱マテリアル
719税込791
1個
当日出荷から翌日出荷
WSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP15TF 三菱マテリアルWSX445形用 正方形ネガ ブレーカ付きインサート VP15TF三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。
突切りGWシリーズ用 PVDコーティングインサート 三菱マテリアル突切りGWシリーズ用 PVDコーティングインサート三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
専用強靭母材とミラクルコーティングの組み合わせで、高い耐欠損性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。
溝入れ突切り用GWシリーズ PVDコーティングインサート 三菱マテリアル溝入れ突切り用GWシリーズ PVDコーティングインサート三菱マテリアル
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
専用強靭母材とミラクルコーティングの組み合わせで、高い耐欠損性を発揮します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。
チップ TCG27 タンガロイチップ TCG27タンガロイ
12,980税込14,278
1箱(5個)
3日以内出荷
刃幅公差(mm)溝入れ:0.02RoHS指令(10物質対応)対応
チップ PNCU0905*N-AJ タンガロイチップ PNCU0905*N-AJタンガロイ
17,980税込19,778
1箱(10個)
3日以内出荷
厚さ(mm)6.16切刃長さ(mm)ブレーカ有効:8.9刃幅(mm)副切刃:1.4内接円(mm)12.2コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6.4
部品 イスカル部品イスカル
169税込186
1個ほか
翌々日出荷から29日以内出荷
台形ねじ切りチップ ER/L-TR イスカル台形ねじ切りチップ ER/L-TRイスカル
9,498税込10,448
1箱(5個)
4日以内出荷から29日以内出荷
送りねじ用台形ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック4フィード チップ FFX4 XNMU イスカルロジック4フィード チップ FFX4 XNMUイスカル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
両面4コーナー使いです。
用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削加工用チップ ロジック6ターン イスカル旋削加工用チップ ロジック6ターンイスカル
10,980税込12,078
1箱(10個)
当日出荷
ヘリドゥ845 イスカルヘリドゥ845イスカル
13,980税込15,378
1箱(10個)ほか
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピコカット小径ソリッドバー PICCO ISO イスカルピコカット小径ソリッドバー PICCO ISOイスカル
5,198税込5,718
1個ほか
翌々日出荷から29日以内出荷
仕上げ刃付きです。
用途細目ねじ用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
シュレッドミルP290 チップ P290 ACKT イスカルシュレッドミルP290 チップ P290 ACKTイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
セレーション切れ刃エンドミルチップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ ホルダー GEHIR/L イスカルカットグリップ ホルダー GEHIR/Lイスカル
29,980税込32,978
1本ほか
当日出荷から29日以内出荷
クーラント穴付きです。
用途内径加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF イスカルISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PFイスカル
7,398税込8,138
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-F3M イスカルISO旋削 チップ VCMT-F3Mイスカル
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
ステンレス鋼の仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-NF イスカルISO旋削加工用チップ TNMG-NFイスカル
4,998税込5,498
1箱(10個)
翌々日出荷
中仕上げ~仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。トラスコ品番108-9562材質IC9250厚さ(mm)3.18チップ形状三角形材種IC9250RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ切りチップ ER/L-ISO イスカルねじ切りチップ ER/L-ISOイスカル
4,998税込5,498
1箱(5個)
翌日出荷から29日以内出荷
一般産業用ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角形 ネガチップ PR120S 京セラ六角形 ネガチップ PR120S京セラ
8,898税込9,788
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。
用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。厚さ(mm)4.76寸法D1(mm)5.16チップ形状六角形材種PR120S
高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (汎用) 京セラ高送りカッタMFH Harrier用チップ SOMT (汎用)京セラ
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
高送りカッタMFH Harrier用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
座ぐりエンドミルMEF用 汎用GMブレーカーチップ 京セラ座ぐりエンドミルMEF用 汎用GMブレーカーチップ京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
用途フライス加工用。
座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップ SDMT-E-K 京セラ座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップ SDMT-E-K京セラ
10,980税込12,078
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
座ぐりエンドミルMETSシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。チップ形状正方形
六角形 ミーリング加工用チップ PR1825 京セラ六角形 ミーリング加工用チップ PR1825京セラ
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
硬度と靭性のバランスに優れ、高い汎用性を誇ります。
用途フライス加工用。被削材:鋼。チップ形状六角形材種PR1825
フライス加工用インサート PVDコーティング PR1835 京セラフライス加工用インサート PVDコーティング PR1835京セラ
7,898税込8,688
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
耐衝撃性に優れた安定性重視の超硬母材を採用しています。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。チップ形状長方形材種PR1835
ハイレーキカッタMFSE45用チップ SEET (ステンレス鋼用) 京セラハイレーキカッタMFSE45用チップ SEET (ステンレス鋼用)京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
4日以内出荷から9日以内出荷
ハイレーキカッタMFSE45用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)3.97適合ホルダMFSE45...チップ形状正方形
チップ