絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 48
- 3(932)
- 3.2(670)
- 3.4(672)
- 3.5(830)
- 4(953)
- 4.5(818)
- 5(992)
- 5.5(815)
- 6(1,029)
- 6.5(768)
- 7(829)
- 7.5(711)
- 8(970)
- 8.5(794)
- 9(836)
- 9.5(674)
- 10(1,014)
- 10.5(759)
- 11(751)
- 12(961)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
- 12(2)
- 12.7(1)
- 32(2)
- 40(1)
- 42(3)
- 50(1)
- M4(1)
- MT4(16)
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(10)
- ハイス(16)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(2)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 140(1)
- 155(1)
- 210(1)
- 213(1)
- 220(1)
- 228(1)
- 241(1)
- 255(1)
- 345(1)
- 360(2)
- 385(11)
- 450(3)
- 475(1)
- 500(4)
- 525(1)
- 600(3)
- 605(1)
- 625(1)
- 800(2)
- 1000(2)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(2)
- テーパシャンク(7)
溝長(mm)
- 60(1)
- 70(1)
- 116(1)
- 139(1)
- 140(1)
- 143(1)
- 150(2)
- 154(1)
- 200(1)
- 210(2)
- 240(11)
- 290(1)
- 300(3)
- 350(4)
- 370(1)
- 400(3)
- 405(1)
- 450(2)
- 500(1)
- 600(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
60・70・116・139・140・143・150・154・200・210・240・290・300・350・370・400・405・450・500・600・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(4)
- ホモ処理(6)
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- 理研製鋼(7)
- NACHI(不二越)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- スターエム(3)
- 岡崎精工(2)
- グーリング(2)
- FKD(フクダ精工)(2)
- ニシガキ工業(2)
- イシハシ精工(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ケナメタル(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- スタックスツールス(1)
理研製鋼・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・スターエム・岡崎精工・グーリング・FKD(フクダ精工)・ニシガキ工業・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・EIKO(栄工舎)・スタックスツールス
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

No.600 ウェーブカッター
スターエム(34件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌日出荷木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥76,980~税込¥84,678~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
ショートビット
スターエム¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌日出荷全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
超硬付刃テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥229,800税込¥252,7801本当日出荷から9日以内出荷超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥87,980税込¥96,7781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
スロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥96,980税込¥106,6781本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥199,800税込¥219,7801本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
NC用ストレートドリル NSD 48.0
三菱マテリアル¥56,980税込¥62,6781本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)255直径(Φmm)48溝長(mm)150シャンク径(Φmm)42先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
スロアウェイドリル DFT
ケナメタル¥79,980税込¥87,9781個8日以内出荷から9日以内出荷DFT スロアウェイドリル。LxD2.5D。三角形インサートはセンタリング性能に優れる。3コーナー仕様
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥199,800~税込¥219,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニング