絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 48
- 1(1,356)
- 1.5(1,299)
- 2(1,771)
- 2.5(1,368)
- 3(2,572)
- 3.5(1,429)
- 4(2,676)
- 4.5(1,327)
- 5(2,628)
- 5.5(1,293)
- 6(3,102)
- 7(1,715)
- 8(2,906)
- 9(1,701)
- 10(3,107)
- 11(1,545)
- 12(2,968)
- 14(1,411)
- 16(2,064)
- 20(1,931)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
- 12(2)
- 12.7(1)
- 32(55)
- 40(1)
- 42(55)
- 50(1)
- BS9(3)
- M4(1)
- MT4(20)
全長(mm)
- 80(4)
- 150(4)
- 155(13)
- 160(22)
- 165(3)
- 170(8)
- 180(6)
- 200(9)
- 210(4)
- 220(4)
- 230(4)
- 235(6)
- 245(5)
- 255(6)
- 280(4)
- 285(5)
- 295(5)
- 350(29)
- 385(11)
- 500(5)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- その他(4)
- コバルトハイス(41)
- ハイス(90)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(34)
- 鋼(1)
溝長(mm)
- 60(1)
- 70(1)
- 116(1)
- 139(1)
- 140(1)
- 143(1)
- 150(2)
- 154(1)
- 200(1)
- 210(2)
- 240(11)
- 290(1)
- 300(3)
- 350(4)
- 370(1)
- 400(3)
- 405(1)
- 450(2)
- 500(1)
- 600(1)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(3)
- ノンコーティング(4)
- ホモ処理(6)
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- 大洋ツール(26)
- NACHI(不二越)(20)
- FKD(フクダ精工)(18)
- 岡崎精工(14)
- ヤマト(切削工具)(13)
- S&K(三興製作所)(12)
- アサヒ工具(12)
- OSG(オーエスジー)(10)
- EIKO(栄工舎)(10)
- 日研工作所(8)
- 理研製鋼(7)
- 三菱マテリアル(6)
- スターエム(3)
- 三洋工具(3)
- グーリング(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- ニシガキ工業(2)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ブランドをもっと見る
大洋ツール・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・岡崎精工・ヤマト(切削工具)・S&K(三興製作所)・アサヒ工具・OSG(オーエスジー)・EIKO(栄工舎)・日研工作所・理研製鋼・三菱マテリアル・スターエム・三洋工具・グーリング・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ニシガキ工業・ニチアロイ(日本超硬)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(8)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

No.600 ウェーブカッター
スターエム(34件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から翌日出荷木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
ハンドリーマ
岡崎精工¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
マシンリーマ
岡崎精工¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥84,980~税込¥93,478~1本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
2枚刃 ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ショート ファインピッチ EX-TIN-RESF
OSG(オーエスジー)¥139,800税込¥153,7801本当日出荷から8日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥76,980~税込¥84,678~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
ショートビット
スターエム¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌日出荷全長(mm)140有効長(mm)90適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~40mm)、1300以下(41mm~50mm)
コバルトハイスエンドミル ラフィング ショート EX-REES
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥76,980税込¥84,6781本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのショート刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥139,800~税込¥153,780~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル ラフィング ミディアム EX-REEN
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのミディアム刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
FKD(フクダ精工)¥159,800税込¥175,7801本当日出荷から翌々日出荷深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥82,980~税込¥91,278~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ミディアム ファインピッチ EX-TIN-RENF
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801本当日出荷から4日以内出荷TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF
FKD(フクダ精工)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF
FKD(フクダ精工)¥109,800税込¥120,7801本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
スパイラルマシンリーマ
岡崎精工¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンク略号SPMRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)45
AGミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥87,980税込¥96,7781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。側面加工に適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数4表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
超硬付刃テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥229,800税込¥252,7801本当日出荷から9日以内出荷超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
AGミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥79,980税込¥87,9781本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプショート表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801本当日出荷から4日以内出荷重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥87,980税込¥96,7781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥149,800税込¥164,7801本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材