絞り込み
全長(mm)
  • 280
  • 75(30)
  • 80(26)
  • 100(76)
  • 150(141)
  • 152(15)
  • 160(20)
  • 200(129)
  • 225(72)
  • 250(106)
  • 300(111)
  • 1130(24)
  • 1140(24)
  • 1260(28)
  • 1560(18)
  • 1770(26)
  • 1840(26)
  • 2750(17)
  • 3505(21)
  • 3750(18)
  • 5450(22)
有効長(mm)
  • 240(2)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • SK11(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バンドソー/鋸刃(のこ刃)とは、のこぎりのことです。しかし、のこぎりといってもバンドソー/鋸刃(のこ刃)は、一般的なのこぎりのように木材を切断するのではなく、鉄鋼やステンレスで作られている配管用のパイプを切断する作業、電気工事などで使われているパイプを切断するといった作業に使われる頑丈な工具です。平たい刃が回転を続けることで、回転しながら切断していくという特徴的な方法で金属などの切断を行っていきます。
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用) HiKOKI(ハイコーキ)

    湾曲セーバソーブレード江戸目(木材・竹挽き用)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(2本)
    当日出荷
    用途木材、竹、樹脂の切断刃厚(mm)アサリ1.3
  • 【CR17Y(S)専用】ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    【CR17Y(S)専用】ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    ブレードの刃部にダイヤモンドを使用することで、従来のブレードでは切断の難しかった鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管(内面モルタルライニング)が切断可能になりました。 チェンバイスがついた日立電子セーバソーCR17Y(S)を使用し鋳鉄管にしっかり固定することで、ブレードが食い込みやすくなり素早く効率的に切断することができます。 エンジンカッタは、機体が大きいため広い作業スペースが必要でさらに重さや騒音の悩みがありました。 日立電子セーバソー CR17Y(S)を使用することで、狭い現場でも効率よく作業が行えます。 ブレードの形状を湾曲にすることで、切断面を交互に切断。 ブレード本体が熱を持ちにくくなるため、刃へのダメージが軽減されます。 さらに、切れ味が持続することで、切断スピードも速くなります。 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。
    用途鋳鉄管の切断等適合機種CR17Y(S)基板厚(mm)1.6
  • レシプロソーブレード SK11

    レシプロソーブレード

    SK11(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1本
    当日出荷
    刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
    用途生木や枝の切断、木材の荒切り。仕様剪定用、逆アサリ付材質特殊鋼(SK5)全長(mm)280タイプ江戸目ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)240
  • レシプロソーブレード SK11

    レシプロソーブレード

    SK11
    ¥969税込¥1,066
    1本
    翌々日出荷
    刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。
    用途木材の切断。仕様木工用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)3
  • ブレード(湾曲・江戸目) HiKOKI(ハイコーキ)

    ブレード(湾曲・江戸目)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥3,598税込¥3,958
    1セット(2枚)
    3日以内出荷
    刃厚(mm)アサリ1.3主要切断材料木工用
バンドソー/鋸刃(のこ刃)