絞り込み
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(135)
- BOSCH(ボッシュ)(75)
- SK11(73)
- LENOX(レノックス)(67)
- マキタ(60)
- HiKOKI(ハイコーキ)(58)
- フナソー(57)
- BAHCO(バーコ)(55)
- 京セラインダストリアルツールズ(48)
- ニコテック(35)
- ベッセル(31)
- EARTH MAN(29)
- NACHI(不二越)(25)
- モトユキ(23)
- TRUSCO(22)
- ハウスビーエム(20)
- 河部精密工業(KSK)(20)
- アサダ(19)
- 谷口工業(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ジグソーブレード
SK11¥989税込¥1,0881パック(2枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。ナイフ刃で、ゴム・皮・ダンボールの切断に適しています。用途ナイフ刃(ゴム・皮・ダンボール)の切断。仕様B ゴム皮用全長(mm)100切断能力(mm)ゴム・皮(30以下)、ダンボール・発泡スチロール(50以下)材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード
SK11¥459税込¥5051パック(2枚)翌々日出荷ジグソー用交換ブレードです。鉄工用で、軟鋼材・ステンレス・非鉄金属の切断に適しています。用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス・非鉄金属)の切断。仕様B 鉄工用材質SKH(ハイス鋼)全長(mm)76.5切断能力(mm)軟鋼材:1.0~3.0・ステンレス:0.5~2.01インチ当たり山数24
ジグソーブレード
SK11(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレス用のセットです。用途鉄工用・木工仕上げ・新建材・木工円切・ステンレスの切断。仕様B 5本組材質SKH(ハイス鋼)・バイメタル・NB(特殊刃物鋼)切断能力(mm)鉄工用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0・ステンレス0.5~2.0、ステンレス用:全長76.5×山数24・(切断能力)鉄工1.0~3.0mm・ステンレス1.0~3.0mm、木工仕上用:全長100×山数9・(切断能力)木工仕上3.0~50mm・合板3.0~40mm、新建材用:全長100×山数13・(切断能力)新建材ベークライト2.0~10mm・塩化ビニール3.0~20mm、木工円切用:全長100×山数6・(切断能力)木工切3.0~30mm・合板3.5~25mm
ジグソーブレード
SK11¥989税込¥1,0881パック(5枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。鉄工用のブレード5本組です。軟鋼材・ステンレス・非鉄金属の切断に適しています。用途鉄工用(軟鋼材・ステンレス・非鉄金属)の切断。仕様B 鉄工用材質SKH(ハイス鋼)全長(mm)76.5切断能力(mm)鉄工:1.0~3.0・ステンレス:0.5~2.01インチ当たり山数24
ジグソーブレード
SK11¥629税込¥6921パック(5枚)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。木工用(木工荒挽き用)で、木材・合板の切断に適しています。用途木工用(木工荒挽き用)木材・合板の切断。仕様Sー4全長(mm)80切断能力(mm)合板:3.0~40・木材:3.0~301インチ当たり山数9材質(刃)NB(特殊刃物鋼)
ジグソーブレード
SK11¥439~税込¥483~1パック(2枚)当日出荷から翌々日出荷ジグソー用交換ブレードです。新建材用で、ベークライト・塩ビ等の切断に適しています。用途新建材用(ベークライト・塩ビ等)の切断。材質SKH(ハイス鋼)
ジクソーブレードセット
E-Value(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551セット(5本)当日出荷ジグソー用交換ブレードです。No.1鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・ステンレス0.5~3.0mmです。No.2鉄工用ジグソーブレードの切断材料は、鉄・非鉄・新建材・サイディングボード1.0~4.0mmです。 No.3木工用ジグソーブレードの切断材料は、木材・合板の切断5.0~50mmです。No.4木工仕上用ジグソーブレードの切断材料は、木材仕上・プラスチック3.0~40mmです。 No.5木工円切ジグソーブレードの切断材料は、木材・プラスチックの円切り用3.0~30mmです。用途木材・新建材・樹脂・軟鋼板の切断に兼用ジグソーブレード。仕様No.1鉄工用ジグソーブレード:山数24、No.2鉄工用ジグソーブレード:山数14、No.3木工用ジグソーブレード:山数6、No.4木工仕上用ジグソーブレード:山数12、No.5木工円切ジグソーブレード:山数12適合機種日立・リョービ・B&D兼用材質No.1・No.2:ハイス鋼・No.3・No.4・No.5:特殊刃物鋼
蒼 パーチクルボード用
SK11¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から翌々日出荷下地材(床材)などで使用されるパーチクルボードに最適です。高硬度特殊超硬チップ採用により、高い耐摩耗性で長寿命です。歯数を少なくすることにより、1CUTに使用する歯数を減らし、刃先摩耗を低減させます。薄刃と制限刃、外周部のスリット効果により切断時の刃先のブレを低減します。直進性が高く軽い挽きを実現しました。用途パーチクルボード、窯業系サイディング用チップソー。適合機種電気丸鋸、電子丸鋸内径(Φmm)20刃厚(mm)1.5
金切鋸刃 薄鉄板用 SKS‐7 32山 No9
角利(角利産業)¥699税込¥7691セット(3枚)当日出荷厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。 250mm金工用ハックソー対応です。用途ステンレスなどの硬材の切断にトラスコ品番753-6232適合機種250mm幅金工のこ材質SKS-7厚さ(mm)0.4全長(mm)265質量(g)50
金切鋸刃 スレート用 No1
角利(角利産業)¥389税込¥4281セット(3枚)当日出荷厚いものにはあらい刃で、薄いものやパイプ類は細かい刃で、効率よく作業できます。 250mm金工用ハックソー対応です。用途ALC・スレートの切断にトラスコ品番753-6151適合機種250mm幅金工のこ材質SK-3厚さ(mm)0.2全長(mm)265質量(g)50
電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃
EARTH MAN(1件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷用途ステンレス・一般金属・プラスチックの2mm以下の薄物切断に。山数18山/インチ板厚(mm)0.9刃渡り(mm)130
電気のこぎり/充電式のこぎり用 オールマイティ替刃
EARTH MAN¥699税込¥7691枚当日出荷いろいろ切れる!用途木材・プラスチック・一般金属の切断に。山数10/12山/インチ板厚(mm)1刃渡り(mm)130
幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1セット(5枚)当日出荷通常のセーバーソーより、幅・厚みを持たせることで、ブレにくく、刃の寿命を伸ばすことを可能しています。 柔軟に曲がるバイメタル素材のおかげで、解体などの様々な素材の切断に適しています。 9mm厚刃では折れやすく、1.3mmでは重すぎるユーザーの声から生まれました。 従来品と比べて約20%アップの幅広刃を使用しています。 精密研磨歯でシャープな切り口で、素早い切れ味を実現しています。用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に。解体現場作業に。材質バイメタルハイス厚さ(mm)1.1刃幅19mm山数14適合機器マキタ、日立、リョービ、BOSCHのセーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)ステンレス(管材、鉄)10~20
薄物 金属解体用ブレード 多用途タイプ
マヤ工業¥2,198~税込¥2,418~1パック(5枚)当日出荷から翌日出荷国内(神戸市)で製造される高品質なバイメタルブレード。 有名メーカーOEMを製造するメーカー。材質バイメタル刃形コンビネーション刃(可変ピッチ)板厚(mm)0.9切断可能肉厚(mm)4以下
バイメタル ポータブルバンドソー
THECUT¥16,980~税込¥18,678~1箱(5本)3日以内出荷から5日以内出荷高精度の切断能力、抜群の耐久性&低価格 各メーカー、各サイズに柔軟に対応 刃先には耐摩耗性と欠けに強いハイス材を使用、薄肉中空材、合金鋼のパイプ材、形材などの切断に最適
DM バンドソー
LENOX(レノックス)¥8,798~税込¥9,678~1セット(3本)ほか翌日出荷から3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。 ステンレス・鉄・アルミ兼用の高コバルトハイスバイメタルブレードです。 優れたコストパフォーマンス。用途アルミニウム/非鉄、ステンレス鋼、炭素鋼、工具鋼、構造用鋼、合金鋼
木工円切用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN¥279税込¥3071パック(2本)当日出荷木板を曲線カットとくりぬき作業、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途木工用仕様80mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)(木板)3~25切断能力(mm)プラスチック10以下
鉄工用長刃ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥379税込¥4171パック(2本)翌日出荷鉄製大形材を切断、マキタ・日立・B&D・リョービ用途鉄工用仕様90mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)30以下切断能力(mm)鉄板0.3~6
鉄工用ジグソーブレード兼用タイプ
EARTH MAN(2件のレビュー)¥299税込¥3291パック(2本)当日出荷鉄板を切断(標準推奨品)、マキタ・日立・B&D・リョービ用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下切断能力(mm)鉄板0.3~3
鉄工用ジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN¥319税込¥3511パック(2本)当日出荷鉄板を切断(標準推奨品)、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途鉄工用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプボッシュ切断能力(mm)(金属系サンディング材)20以下切断能力(mm)鉄板0.3~3
ステンレス用ジグソーブレード 兼用タイプ
EARTH MAN¥389税込¥4281パック(2本)当日出荷ステンレス材に耐久力あり、マキタ・日立・B&D・リョービ用途ステンレス用仕様75mm×24山材質SKH(ハイス鋼)厚さ(mm)(取付部)1タイプ兼用切断能力(mm)ステンレス板0.3~3.0切断能力(mm)鉄板0.3~5
合板用ジグソーブレードジグソーブレード ボッシュタイプ
EARTH MAN(1件のレビュー)¥269税込¥2961パック(2本)当日出荷合板・木材を切断、ボッシュ・マキタ・日立・B&D・リョービ用途合板用仕様100mm×12山材質SK(合金鋼)厚さ(mm)(取付部)1.2タイプボッシュ切断能力(mm)(合板)5~50切断能力(mm)プラスチック15以下
BS2301A用替刃
REXON(レクソン)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷REXON(レクソン) バンドソーBS2301A交換用鋸刃。非鉄金属切断用。材質HSS幅(mm)6山数14周長(mm)1505切断対象非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
セーバーソーLAZER
LENOX(レノックス)¥3,798~税込¥4,178~1箱(5枚)当日出荷から8日以内出荷幅広設計1.1ミリの厚さで、ねじれにくく、ブレが少なく直進性を重視した切断に適しています。 撤去後の作業がある場合など、直線的な切断は作業効率を高めるだけでなく、刃先への負担を軽減する事で長寿命になります。 T2テクノロジーを採用した刃先と、直進性を高めた幅広形状で、通常のバイメタルブレードより耐久性に優れています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。
ポータブルバンドソーBIM13X18X1260 18山
フナソー¥10,980税込¥12,0781セット(5本)当日出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断トラスコ品番826-6065適合機種新ダイワRB-10RB-120SB-120材質コバルト入りバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.65質量(g)79全長(m)1.26山数18
カットオフ用バンドソーTOP
フナソー¥48,980~税込¥53,878~1セット(5本)翌々日出荷材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。切断対象軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広い材料
コンターマシン用ブレード14
フナソー¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から8日以内出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断山数14
セーバーソーブレード
BOSCH(ボッシュ)¥1,098税込¥1,2081パック(2本)当日出荷伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。 折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレードです。用途金属(軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル)の切断に。セット内容2本入り材質バイメタル厚さ(mm)0.9全長(mm)150有効刃長(mm)130
帯鋸刃(TBS-80用)
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷卓上バンドソーTBS-80用の帯鋸刃です(厚い木材の直線切断用)用途厚い木材の直線切断適合機種TBS-80材質SK材質量(g)20山数4寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×6.35×1445切断対象厚い木材
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(2本)3日以内出荷●釘が入った木材や樹脂の切断に適したレシプロソー用のブレードです ●釘入木材の加工やALCの切断など木工リフォーム用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです用途釘が入った木材や樹脂の切断適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・DRJ120L5・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル全長(mm)101山数6切断能力(mm)【木材】50以下【塩ビ】(板材)10~30・(ALC)50以下切断対象釘が入った木材、樹脂など刃渡り(mm)75入数(本)2