絞り込み
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(136)
- BOSCH(ボッシュ)(75)
- SK11(73)
- LENOX(レノックス)(67)
- マキタ(60)
- フナソー(59)
- HiKOKI(ハイコーキ)(58)
- BAHCO(バーコ)(55)
- 京セラインダストリアルツールズ(48)
- ニコテック(35)
- ベッセル(31)
- EARTH MAN(29)
- NACHI(不二越)(25)
- モトユキ(23)
- TRUSCO(22)
- ハウスビーエム(20)
- 河部精密工業(KSK)(20)
- アサダ(19)
- 谷口工業(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ループ DM2-1635-12.7X0.64X14/18
LENOX(レノックス)¥17,980税込¥19,7781箱(5本)当日出荷バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8259適合機種マキタB180・B181材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.64全長(mm)1635山数14/18
ループ MATRIX-1140-12.7X0.5X14/18
LENOX(レノックス)¥14,980税込¥16,4781箱(5本)当日出荷バイメタルバンドソーを世界で最初に開発した、アメリカのバンドソーメーカーです。ステンレスでもサクサク切削できるバンドソー用替刃です。高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、切削による振動と騒音を減少させバンドソーの寿命を延ばします。用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。トラスコ品番112-8287適合機種新ダイワ【RBH120】,アサダ【736,7721,7724】,マキタ【PB180DRFX, 2106 (W), 2107 (F), B125】,高速【HRB-1140】,ボッシュ【GCB120B】,ミルウォーキー【M18FUEL125mm】材質バイメタルハイス幅(mm)12.7厚さ(mm)0.5全長(mm)1140山数14/18
ジグソーブレード プラスチック用
BOSCH(ボッシュ)¥5,198~税込¥5,718~1シート(3本)当日出荷プラスチック素材別に、最適なブレードラインナップです。 プラスチック切断に最適なブレード形状と刃の並びで、切断部の溶け、固着が発生しません。仕上げ工程が不要のクリーンカットです。 プラスチック切断に最適な刃の形状、切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能です。常にケガキ線が確認できます。用途Tシャンクジグソーでの切断作業材質超硬刃形-刃厚(mm)1.25切断方法直線切断
SBC-2415-1 チーターブレード
ベッセル¥359税込¥3951個当日出荷各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2765材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数24切断能力(mm)ステンレス管、鉄:~3.0切断能力(mm)非鉄金属~3.0有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス~3.0
SBC-1830-1 チーターブレード
ベッセル¥649税込¥7141個当日出荷各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2780材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)300山数18切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0有効刃長(mm)280切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
SBC-1425-1 チーターブレード
ベッセル¥559税込¥6151個当日出荷各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2760材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)250山数14切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~8.0切断能力(mm)非鉄金属3.0~8.0有効刃長(mm)230切断能力(mm)ステンレス3.0~8.0
パイプソーのこ刃 バイメタル
アサダ¥9,998税込¥10,9981箱(5本)当日出荷パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。トラスコ品番346-7737アズワン品番65-2354-16
PSのこ刃バイメタル
アサダ¥59,980税込¥65,9781箱(5本)3日以内出荷パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。トラスコ品番243-8960適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA材質母材:鋼材、刃先:ハイス長さ(mm)600幅(mm)35厚さ(mm)2.5種類パイプソーのこ刃山数8能力(A)~400切断能力(mm)非鉄金属~400A
パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル
アサダ¥13,980税込¥15,3781箱(5本)当日出荷パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。トラスコ品番243-8959適合機種165S・200SP材質母材:鋼材、刃先:ハイス長さ(mm)320幅(mm)20厚さ(mm)1.5サイズ320×8山種類バイメタル山数8能力(A)~200
バンドソー用ノコ刃 ハイス
新ダイワ¥25,980~税込¥28,578~1箱(5本)当日出荷信頼の、メーカー純正品です。用途ステンレス・鋼材・非鉄材。適合機種RB18、RB18-CV材質ハイス幅(mm)13厚さ(mm)0.65全長(mm)1770種類バイメタル
ZAKレシプロソー解体全般
SK11¥2,198~税込¥2,418~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷タングステンカーバイトで、切断スピード5倍、耐久性10倍のレシプロソーです(従来バイメタル比)。シャンク側から先に行くほど大ピッチになります。薄物から厚物、細目から粗目を自在に調整できます。用途様々な素材の解体。材質タングステンカーバイト厚さ(mm)1.25山数6-8刃型プログレッサー刃
ZAKレシプロソー木質解体
SK11¥559~税込¥615~1枚ほか当日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。シャンク側から先に行くほど大ピッチになります。薄物から厚物、細目から粗目を自在に調整できます。用途木質の解体。材質バイメタル厚さ(mm)1.25全長(mm)200山数6-12刃型プログレッサー刃
ZAKレシプロソー金属切断
SK11¥559~税込¥615~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。特許2×2刃は2種類の刃が交互に配置されており、大きい刃でザクザク切り込み、小さい刃は大幅に寿命をアップさせます。用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)1.1山数14+18刃型2×2刃
レシプロソーブレード金属解体用
SHARK SAW¥1,498~税込¥1,648~1セット(3枚)翌日出荷板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に!用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に材質バイメタル山数10/14板厚(mm)1.3材質(刃)コバルトハイス
レシプロソーブレード金属用
SHARK SAW¥1,398税込¥1,5381セット(3枚)翌日出荷ステンレスも切断できて、長寿命!用途厚さ2mm以上の厚物・ステンレス・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に材質バイメタル全長(mm)200山数14板厚(mm)0.9材質(刃)コバルトハイス刃渡り(mm)180
レシプロソーブレード
エスコ¥2,160~税込¥2,376~1パック(5枚)翌日出荷速い切断と高い耐久性 パワーブラストテクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 ブレード取り付け部分を強化、根元からの破断リスクを軽減
金属用ジグソーブレード
LENOX(レノックス)¥1,498税込¥1,6481パック(5本)3日以内出荷パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。8山用途アルミ(4.8~15.9mm厚)幅(mm)9.2全長(mm)101.6タイプB408T取付方式ワンタッチ山数8刃厚(mm)1.3
木材金属兼用ジグソーブレード
LENOX(レノックス)¥1,698税込¥1,8681パック(5本)8日以内出荷パワーブラスト、バイメタルジグソーは、タングを強化し、非常に折れにくく、ブレードの曲がりを軽減し、切断スピードと耐久性の向上で他社同等品と比較して約2.4倍の切断が可能となります。木材や金属、プラスティック等様々なワークが切断可能。10山用途プラスティック木材粗切り金属兼用(~88.9mm厚)幅(mm)9.2全長(mm)133.4タイプB680T取付方式ワンタッチ山数10刃厚(mm)1.3アズワン品番64-8345-61
木工用セーバーソーブレード
BAHCO(バーコ)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5枚)当日出荷から9日以内出荷切れ味抜群で強靱です。 精密研磨歯で難削材にも抜群の食いつき、長寿命です。 バーコ独自の摩擦防止コーティング仕様です。用途木材の切断に材質オールハイス(m2)特殊コーティング形状スロープ厚さ(mm)1山数7切断能力(mm)木材20~50
ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き)
モトユキ¥3,698~税込¥4,068~1ケース(10本)当日出荷から9日以内出荷●3mm以上の厚物切断に ●ザクザク切れて、10本入りでお買得用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)3.0以上
130mmx52T 糸鋸刃(金属・木工用/10本)
エスコ¥785税込¥8641パック(10本)翌日出荷全長(mm)130山数52番手2入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.65(幅)×0.26(厚み)
130mmx60T 糸鋸刃(金属・木工用/10本)
エスコ¥765税込¥8421パック(10本)翌日出荷全長(mm)130山数60番手1入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.6(幅)×0.26(厚み)
130mmx22T 糸鋸刃(樹脂・木工用/10本)
エスコ¥800税込¥8801パック(10本)翌日出荷全長(mm)130山数22番手4入数10本断面寸法(幅W×厚さ)(mm)1(幅)×0.34(厚み)
102mmx 6T ジグソーブレード(5枚)
エスコ¥1,990税込¥2,1891パック(5枚)翌日出荷仕様取付部厚み:1.5mm材質バイメタル全長(mm)101.6山数6適合材硬質木材 6.4-50.8 高速切断用入数5枚
バイメタルセーバーソーブレード 5枚入
TRUSCO¥679税込¥7471パック(5枚)当日出荷抜群の切れ味です。用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。厚さ(mm)0.9材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
レシプロ用木金兼用刃100mm(5本組)
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181パック当日出荷釘の入った木材や軟鋼・アルミ・塩ビなどの切断に材質バイメタル全長(mm)150山数10(1インチ当り)有効長(mm)130刃厚(mm)0.9アズワン品番64-5278-82
レシプロ用金工刃100mm(5本組)
Panasonic(パナソニック)¥3,998税込¥4,3981パック欠品中金属板などの薄物切断開口から電線管の切断に材質バイメタル全長(mm)100山数18(1インチ当り)有効長(mm)75刃厚(mm)0.9アズワン品番64-5278-81
レシプロソー替刃 引廻し用
SHARK SAW¥759税込¥8351枚欠品中U窓効果で仕事が早い用途木材・ベニヤ化粧合板・石膏ボードの窓抜き加工に材質SK-85全長(mm)110板厚(mm)0.9刃渡り(mm)90刃ピッチ(mm)1.7
タジマレシプロソーブレード鋼管・金属用超久300
タジマツール(TJMデザイン)¥4,598税込¥5,0581個(5枚)当日出荷超速切断 超高耐久のバイメタル レシプロソーブレード用途レシプロソー用ブレード全長(mm)300刃厚(mm)1.35ピッチ(山数/inch)10+12+14アズワン品番64-8658-59
糸ノコ刃
ツボサン¥1,598税込¥1,7581セット(72本)4日以内出荷ドイツで製造された高度な柔軟性、精密性を兼ね備えた最高品質の糸ノコ刃です。厚刃6種類(各12本)のセットです。保管に便利な専用ケース付です。用途柔らかい金属全般(1mm程度の薄板切断加工に)、ワックス(ロウ)、精密機械部品、貴金属、銅、ニッケル、真鍮、アルミなど。セット内容NOKO-1、2、3、4、5、6全長(mm)130
バンドソーブレード
IKURATOOLS(育良精機)¥22,980~税込¥25,278~1箱(5本)3日以内出荷から21日以内出荷耐久性に優れたコバルトハイスバイメタルブレード 低騒音、低振動のコンビネーションブレード 豊富なバリエーション厚さ(mm)0.65
バンドソー 多目的ブレード
LENOX(レノックス)¥49,980税込¥54,9781セット(5本)3日以内出荷高速度鋼の刃部と柔軟な高性能胴材を組み合わせたバイメタルバンドソーは、金属切削用途においてもっとも高い費用効率性を実現します。一般鋼材切断用途での長寿命を目的とした設計。特許取得のタフツース設計が刃欠けを減らします。優れた耐熱性と耐摩耗性をもったM-42ハイスエッジです。全長(mm)3350