絞り込み
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(136)
- BOSCH(ボッシュ)(75)
- SK11(73)
- LENOX(レノックス)(67)
- マキタ(60)
- フナソー(59)
- HiKOKI(ハイコーキ)(58)
- BAHCO(バーコ)(55)
- 京セラインダストリアルツールズ(48)
- ニコテック(35)
- ベッセル(31)
- EARTH MAN(29)
- NACHI(不二越)(25)
- モトユキ(23)
- TRUSCO(22)
- ハウスビーエム(20)
- 河部精密工業(KSK)(20)
- アサダ(19)
- 谷口工業(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

レシプロソー バイメタル
神東工業¥859~税込¥945~1パック(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP材質バイメタル(BIM)
ポータブルバンドソーBIM13X18X1140 18山
フナソー¥10,880税込¥11,9681セット(5本)当日出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断トラスコ品番826-6064適合機種コーソクHRB1140新ダイワRBH-120材質コバルト入りバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.65質量(g)71全長(m)1.14山数18
ポータブルバンドソーBIM13X14X1840 14mm
フナソー¥14,980税込¥16,4781セット(5本)9日以内出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断トラスコ品番826-6062適合機種日立CB18レッキス185材質コバルト入りバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.65質量(g)112全長(m)1.840山数14
ポータブルバンドソーBIM13X14X1425 14mm
フナソー(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(5本)9日以内出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断トラスコ品番826-6060適合機種アサダ12012512F材質コバルト入りバイメタル幅(mm)13厚さ(mm)0.65質量(g)88全長(m)1.425山数14
カットオフバンドソーTOPBIM27X4/6X2750 4/6山
フナソー¥22,980税込¥25,2781セット(5本)3日以内出荷から7日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)27厚さ(mm)0.9全長(mm)2750質量(g)460
カットオフバンドソーTOPBIM27X3/4X3505 3/4山
フナソー¥27,980税込¥30,7781セット(5本)9日以内出荷高級新鋼種の採用により切削寿命が飛躍的に向上致しました。 胴部材質 クローム3%の合金特殊鋼。 軟鋼からステンレス等の難削材まで幅広く材料切断に対応できます。 H形銅・コラム・パイプ等には、バリアブルピッチ(3/5山)が最適。 あらゆるバンドソー機械メーカーのサイズに対応できます。アマダ・大東精機・ニコテック・日立・高速電機その他。トラスコ品番826-6068材質刃先:最高級コバルトハイスM42の採用により刃先の対磨耗性が向上。、ベース:最高級合金特殊鋼の採用によりベースのロングライフを実現。幅(mm)27厚さ(mm)0.9全長(mm)3505質量(g)600適合バンドソーアマダHA-250大東GA-260大東C-250
コンターマシン用ブレード10
フナソー¥37,980~税込¥41,778~1個翌々日出荷から10日以内出荷最高級ハイスの切刃を特殊合金母材の上に電子ビーム溶接したブレードです。用途ステンレス、アルミをはじめ難削材、重切削などの切断厚さ(mm)0.9全長(m)30山数10
ジグソーブレード木工用
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(2枚)ほか翌々日出荷木工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。用途各種木材の切断に。材質SK5
コブラブレード(薄刃)(5本入)
REX(レッキス工業)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷独自の湾曲形状で、従来のブレードより切断スピードがアップ。用途パイプ、チャネル、アングル材等の鉄製材料の切断。材質刃部 : マトリックスⅡ、胴部 : 合金工具鋼幅(mm)18厚さ(mm)0.9(薄刃)形式コブラブレード山数14
ハイパーソー150用鋸刃
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット(5本)当日出荷優れた切れ味です。用途鋼管等の切断。材質ハイス長さ(mm)320幅(mm)25厚さ(mm)1.6形式のこ刃山数10切断能力(mm)~200
ジグソーブレード木工用 ボッシュ型
河部精密工業(KSK)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1箱(2本)ほか当日出荷から8日以内出荷材料は木工切断に最適なJISSK材を使用しています。 刃付けはホブカッターによる切削シャープエッジ加工です。用途木工の切断に
ジグソーブレードプラスチック用 兼用型
河部精密工業(KSK)¥309~税込¥340~1箱(2本)当日出荷から8日以内出荷刃形は独自設計の形状を採用し、ブレードの長寿命を保障します。 材料は鉄工切断に耐久力を発揮するJISSKH(ハイス)材を使用しています。用途鉄工の切断に
ジグソー刃(Bタイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥1,598税込¥1,7581パック(5枚)当日出荷バックテーパータイプできれいな切断面が実現できるジグソー用のブレードです 長刃で厚物材料も切断できます用途木工仕上用、厚物材料の切断適合機種J-6500V・J-6500VDL・J-650VDL・AJ650VDL材質SK材形状(取付)Bタイプ全長(mm)116山数(インチ当たり)9切断対象木工切断能力(mm)木材合板3~65刃渡り(mm)90入数(本)5
ジグソー刃(スタンダードタイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥699税込¥7691パック(2枚)3日以内出荷前後に切削が出来る両刃タイプで背側の歯で小さな曲線加工もできるジグソー用のブレードです用途窓抜き用角穴加工、小さな曲線加工適合機種CJ-250・MJ-50A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)77山数(インチ当たり)14切断能力(mm)木材合板3~20刃渡り(mm)57切断能力(mm)合成樹脂3~20入数(本)2
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷●竹、雑木、果樹の伐採、剪定、竹細工の寸切りや斜め切りに適したレシプロソー用のブレードです ●国産高級刃(越乃彰次郎)です ●目立てもできます ●食いつき抜群で切り口がキレイです用途竹、雑木、果樹の伐採、剪定、竹細工の寸切りや斜め切り適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-120本体のみ・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・BRJ-11XR本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・GN01・ASK-1001材質SK材全長(mm)223山数20切断対象竹・雑木・果樹など刃渡り(mm)200入数(本)1
バイメタルセーバーソーブレード
和勝¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)4日以内出荷から21日以内出荷台金の穴で切粉のハケがスムーズに!切れ味の向上。 材料と台金の摩擦を低減!耐久性の向上。 焼けにくく長寿命を実現!刃厚(mm)1.0
プラスチック専用糸鋸刃(手作り品)
三陽工業¥6,898~税込¥7,588~1パック(100本)5日以内出荷プラスチック専用の糸鋸刃です。 焼き入れ後に刃物に目立を行っていますので刃物の切れ味が鋭く寿命を長持ちします。長さ(mm)150
バイメタルセーバーソーブレード
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1袋(10本)当日出荷折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構です。用途パイプ類、鋼材等の切断作業。刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数14シャンク形状スタンダード
セーバーソーブレード(鉄工用 厚ノコ刃タイプ)
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1パック(2枚)当日出荷ハイス鋼の使用で、切断能力の向上と、丈夫な刃持ちを実現しました。 特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、屋内作業に広く使用されてます。用途鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等の切断。仕様厚ノコ刃タイプ厚さ(mm)1.6タイプ鉄工用 厚ノコ刃山数8
カットオフ用バンドソー(3851シリーズ)
BAHCO(バーコ)¥45,980~税込¥50,578~1箱(5本)翌々日出荷から13日以内出荷高速で鋭い切断ができステンレス等の難削材には優れた性能を発揮します。 バイメタル難削材用です。用途難削ステンレス、肉厚パイプ等高速切断、軽切削、薄物パイプ等、形鋼束ね切り(アサリ幅大)、軽帯鋸盤(ヒンジタイプ)
セーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥3,998~税込¥4,398~1袋(10本)当日出荷から8日以内出荷管材切断に威力を発揮!!用途鉄管、鋼管、塩ビパイプ、アングル材、ALCなど材質バイメタル材(コバルトハイス鋼)HSS CO刃の厚さ(mm)0.9
ロータリーバンドソー(CB 14シリーズ)
HiKOKI(ハイコーキ)¥24,980税込¥27,4781箱(5本)翌々日出荷適合CB14FA材質ハイス(マトリックスⅡ)幅(mm)16厚さ(mm)0.5全長(mm)1560
兼用セーバーソー 鉄工用
ハウスビーエム¥6,498税込¥7,1481袋(10枚)当日出荷用途鉄工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型全長(mm)150有効長(mm)130使用電動機セーバーソー・レシプロソー
兼用セーバーソー ステン長刃
ハウスビーエム¥6,898税込¥7,5881袋(10枚)当日出荷用途ステンレス用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型全長(mm)200有効長(mm)180使用電動機セーバーソー・レシプロソー






![両刃タイプセーバーソーブレード マルチカッター (金属・木材用) MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16446106-150410-02.jpg)
![ジグソーブレード(金属・プラスチック・木材用) MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16445993-150410-02.jpg)