絞り込み
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
ブランド
- モノタロウ(11)
- エスコ(135)
- BOSCH(ボッシュ)(75)
- SK11(73)
- LENOX(レノックス)(67)
- マキタ(61)
- HiKOKI(ハイコーキ)(58)
- フナソー(57)
- BAHCO(バーコ)(55)
- 京セラインダストリアルツールズ(48)
- ニコテック(35)
- ベッセル(31)
- EARTH MAN(29)
- NACHI(不二越)(25)
- モトユキ(23)
- TRUSCO(22)
- ハウスビーエム(20)
- 河部精密工業(KSK)(20)
- アサダ(19)
- 谷口工業(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

帯鋸刃(TBS-80用)
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷卓上バンドソーTBS-80用の帯鋸刃です(薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板の曲線切り用)用途薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板の曲線切り適合機種TBS-80材質SK材質量(g)12山数14寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×3.18×1445切断対象薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板
バンドソー(コイルフレックス)
ニコテック(2件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から26日以内出荷合金工具鋼(SK材)を刃部に用い、切削性、加工効率ともにすぐれたブレードです。用途圧延鋼材(SS材)、炭素工具鋼(SK材)などの切削。全長(m)30RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー木工用替え刃 汎用刃
SK11(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷適合本体SWB-200N、SWB-250長さ(mm)1430刃数6山/インチ刃幅(mm)6.35刃厚(mm)0.4切断対象木工
レシプロソー替刃速切木工用
SHARK SAW¥798税込¥8781個当日出荷一般木材・生木等の切断に 。根切り・リフォーム・木材の解体作業等に用途超粗目3.75mmピッチで速切れを追求 。切断速度約20%UP(メーカー比) 。U窓効果で仕事が早い仕様刃部焼入:衝撃焼入材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3.75
バンドソー替刃 木工厚物用
SK11¥1,798税込¥1,9781個当日出荷SK11バンドソーSWB300W替刃です。厚みがあり、刃数が少ないため目詰まりしにくく、厚い材料や堅い木、木材の縦挽き切断に最適です。アサリ(切り粉は詰まらないよう隙間をつくるために刃先を左右に振った状態)が大きいため、緩やかな曲線や円切断も可能です。用途厚板の切断、堅い木の切断、円・曲線の切断。適合機種SK11バンドソーSWB-300W幅(mm)6.35刃数4山/インチ厚さ(mm)0.5全長(mm)1575
セーバーソーブレード
LENOX(レノックス)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(5枚)ほか当日出荷から翌日出荷T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
ジグソーブレードセット
河部精密工業(KSK)(5件のレビュー)¥669~税込¥736~1パック(5枚)当日出荷あらゆる用途に対応した5タイプフルセットです。用途板金作業。 木工作業。質量(g)15質量(g/枚)3
バンドソーブレード ハイスバイメタル(コイル)
ニコテック(3件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1巻当日出荷M2(SKH-51)相当を刃部に用い、靭性にすぐれ、歯欠けに強いブレードです。用途圧延鋼材(SS)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス(SUS)など幅(mm)5タイプC-BM長さ(m)16RoHS指令(10物質対応)対応
ジグソーブレード(5本)
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷金工用・ステンレス用。_x000D_。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。_x000D_。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。用途ステンレスの切断全長(mm)83タイプ直線切断刃形波刃山数18(1インチ当たり)切断能力1.5~4.0mm(ステンレス) / 1.5~4.0mm(軟鋼板)本体寸法(mm)9.7×83×0.9有効長(mm)50刃厚(mm)0.9
ジグソーブレード ステンレス用
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,498税込¥1,6481パック(5枚組)当日出荷日立ジグソー用替刃です。用途ステンレスの切断に。適合機種ハイコーキ(旧日立)、ボッシュ、マキタ、リョービなどのTシャンク形状のジグソー材質バイメタル
厚物 金属解体用ブレード 多用途タイプ
マヤ工業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1パック(5枚)当日出荷国内(神戸市)で製造される高品質なバイメタルブレード。 有名メーカーOEMを製造するメーカー。材質バイメタル刃形コンビネーション刃(可変ピッチ)板厚(mm)0.9切断可能肉厚(mm)4以上
バイメタル刃(BS-23用)
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷斬鉄帯鋸盤メタルカッティングバンドソーBS-23用バイメタル刃(日本製)。金属切断専用。長さ(mm)1550幅(mm)13厚さ(mm)0.65山数12RoHS指令(10物質対応)対応
セーバーソー
LENOX(レノックス)¥3,598~税込¥3,958~1パック(5枚)ほか当日出荷T2テクノロジーを採用した刃先は、業界トップクラスの切断速度を誇り、長寿命で高い耐久性を実現しています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。 最適なモデルを選択することで、作業効率が向上し、コスト削減にも大きく貢献します。
帯鋸刃(TBS-50用)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)用途鉄工・木工兼用刃/小さい曲線・薄い板用適合機種TBS-50材質SK材質量(g)8山数24寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×3.5×1060切断対象鉄工・木工
ジグソー刃(スタンダードタイプ)
京セラインダストリアルツールズ¥899税込¥9891パック(5枚)当日出荷木工の高速切断や荒切に適したジグソー用のブレードです オービタル機能が無いジグソーでも高速切断可能な角度付きです用途木工の高速切断、荒切適合機種CJ-250・MJ-50A材質SK材形状(取付)スタンダードタイプ全長(mm)95山数(インチ当たり)9切断対象木工切断能力(mm)木材合板3~45刃渡り(mm)75切断能力(mm)合成樹脂3~45入数(本)5
ポータブルバンドソー用ブレード(24山)
マキタ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(3本)当日出荷定置性で優れた直進性用途各種管材の切断に材質BIM(刃先コバルトバイス)切断対象ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管、アルミ、真ちゅう、塩ビ管、ステンレス、硬鋼、電線ケーブル1インチ当たり山数24適合切断材ガス管、ライニング鋼管、丸鋼、形鋼、電線管/(厚さ)4mm以下アルミ、真ちゅう、塩ビ管/(厚さ)4mm以下ステンレス、硬鋼/4mm以下電線ケーブル
バイメタルセーバーソー
ハウスビーエム¥6,998~税込¥7,698~1袋(10本)当日出荷刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊バネ鋼のバイメタル構造になっています。折れにくく欠けにくいので、取替えの手間が省けます。多種多様の被削材に適合します。用途ステンレス・鉄工用仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソーシャンク形状スタンダード
セーバーソーブレード木材&金属用
BOSCH(ボッシュ)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。用途釘の入った木材等の切断
レシプロソー用 ナイフ刃
マキタ(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1箱(2個)当日出荷断熱材をスピード切断。充電式レシプロソーでかんたん・きれい! レシプロソー用 ナイフ刃。用途マルチポジションスイッチ採用モデルに最適適合機種充電式レシプロソー:JR104D、144D、184D厚さ(mm)1.5適合切断材断熱材
ZAK レシプロブラシ
SK11(4件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(2本)当日出荷レシプロソーで隙間や狭い場所のブラシ作業が楽々にできます。電動充電レシプロソーに取り付けて金属のバリ取り、さびや塗料落としが出来ます。先端R形状でターゲットに当たりやすいです。広範囲はロング柄、狭所はショート柄が便利です。用途電動充電レシプロソーに取り付け、サビとり、塗装はがし、黒とりなど。仕様電動、充電レシプロソー用材質(本体)鉄材質(毛)鋼線
ダイヤモンドブレード
LENOX(レノックス)(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷モルタルライニングに最適化。 ダイヤモンド粒子により、これまでの超硬粒子では切断が困難だったモルタルライニング鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管の切断に最適化されています。 作業環境改善の切り札。騒音や花火といった問題で、使用できる工具が限定される中で、ダイヤモンドブレードはこれまでセーバーソーでは切断できなかったワークにも柔軟に対応しています。適合鋳鉄、タイル、レンガ、天然石幅(mm)19
バンドソー (コイルハイフレックス)
ニコテック(9件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から5日以内出荷合金工具鋼(SK-2相当)を刃部に用い、胴材を特殊処理して剛性を高めたブレードです。用途アルミ、軟鉄などの切削。
バイメタルセーバーソー替刃解体プロ用
ハウスビーエム(3件のレビュー)¥7,198~税込¥7,918~1箱(10本)当日出荷刃厚1.3mmのため、ハードな解体作業向きです。用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、鉄工鋼材、非鉄金属鋼材、塩ビパイプなどの切断に。材質刃先:コバルトハイス厚さ(mm)1.3山数14適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3~8
セーバーソーブレード金属 車両解体用 超硬チップ EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥2,898~税込¥3,188~1本ほか当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された超硬研磨刃です。 最新の超硬テクノロジー採用で超高張力鋼板も切断可能です。 1.35mmの厚みで作業性が向上し、先端のテーパー形状により狭い場所でも使用可能です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途車両解体、自動車事故レスキュー用材質超硬チップ刃厚(mm)1.351インチ当たり山数8
ジグソーブレード金工 ステンレス用
BOSCH(ボッシュ)¥5,198~税込¥5,718~1シート(3本)当日出荷ステンレス切断に最適なジグソーブレードです。 【パウダーメタルハイスブレード(T-118GFS,T-118EFS)】 ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。 【超硬ブレード(T118AHM、T118EHM)】 ステンレス用長寿命ブレードです。用途Tシャンクジグソーでの金属、ステンレス切断作業材質超硬全長(mm)83刃形-有効長(mm)59刃厚(mm)1切断方法直線切断
セーバソーブレード(湾曲)
HiKOKI(ハイコーキ)¥1,598~税込¥1,758~1パック(2枚)当日出荷から9日以内出荷湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)
レシプロソー 木工用 210 P3.0
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(3枚)当日出荷穴開け専用刃で穴開けが出来る。用途木工用。柱の切断・木材の荒切り際切り作業に。 リフォーム時の丸ノコ刃がとどかない柱や梁の切断に。適合レシプロソー・セーバーソー替刃トラスコ品番818-4565質量(g)105ピッチ(mm)3表面処理無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他