絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 13.1(11)
  • 13.2(11)
  • 13.3(11)
  • 13.4(11)
  • 13.5(12)
  • 13.6(13)
  • 13.7(15)
  • 13.8(15)
  • 13.9(14)
  • 13.97(5)
  • 13.98(5)
  • 14(24)
  • 14.01(5)
  • 14.02(5)
  • 14.03(5)
  • 14.04(5)
  • 14.05(5)
  • 14.06(5)
  • 16.5(9)
  • 17(13)
シャンク
  • ストレートシャンク(27)
  • テーパシャンク(20)
刃形状
  • ストレート(33)
  • スパイラル(17)
材質
  • コバルトハイス(17)
  • ハイス(46)
  • 超硬合金(11)
刃長(mm)
  • 20(2)
  • 30(1)
  • 33.5(1)
  • 50(23)
  • 55(2)
  • 57(2)
  • 65(2)
  • 80(1)
  • 85(14)
  • 90(4)
  • 100(13)
  • 140(4)
全長(mm)
  • 190
  • 50(90)
  • 60(129)
  • 70(120)
  • 80(154)
  • 90(120)
  • 100(171)
  • 110(143)
  • 120(120)
  • 125(105)
  • 130(169)
  • 140(102)
  • 150(190)
  • 160(153)
  • 165(96)
  • 170(139)
  • 180(118)
  • 200(93)
  • 210(83)
  • 230(91)
  • 250(80)
コーティング
  • ノンコート(23)
ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(23)
  • 大洋ツール(13)
  • 岡崎精工(12)
  • エス・ケーシンカイ(4)
  • 新開工具(4)
  • アサヒ工具(3)
  • ヤマト(切削工具)(3)
  • 三洋工具(2)
  • エスコ(1)
  • 大見工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日研工作所(1)
  • ノーブランド(1)
EIKO(栄工舎)・大洋ツール・岡崎精工・エス・ケーシンカイ・新開工具・アサヒ工具・ヤマト(切削工具)・三洋工具・エスコ・大見工業・TRUSCO・日研工作所・ノーブランド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リーマとは、あらかじめドリルなどによってあけられた下穴を、要求される精度で所定の寸法、形状、そして良好な仕上げ面に加工するために用いられる切削工具です。航空機部品からノズルまで多様な用途で高精度の穴加工に使われています。円筒形か円錐形の外周に複数の切刃を持つ形状で、手作業もしくは機械で回転させて穴を通します。削る対象の材質や、切削液が水溶性か油性かによって適する種類や切削速度が異なり、また穴の形状や径の寸法によって適する刃のリーマを選ぶことになります。
切削工具セール
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
9,498税込10,448
1本
当日出荷から4日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
8,898税込9,788
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンク刃形ストレート刃径公差m5
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
8,898税込9,788
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO
9,998税込10,998
1本
当日出荷
材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬チャッキングリーマEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
9,998税込10,998
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45
リーマ HS S柄 SCR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SCREIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH56シャンクストレートシャンク
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)ストレートシャンクチャッキングリーマEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
S軸チャッキングリーマ 岡崎精工S軸チャッキングリーマ岡崎精工
6,398税込7,038
1個
翌日出荷から90日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
マシンリーマ アサヒ工具マシンリーマアサヒ工具
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルハンドリーマEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
スパイラルマシンリーマ SPMR EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用
チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工チャッキングリーマ(MT)岡崎精工
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
リーマ HS S柄 SUR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SUREIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH56刃形右刃左ネジレシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
スパイラル刃マシンリーマ 岡崎精工スパイラル刃マシンリーマ岡崎精工
10,980税込12,078
1本
4日以内出荷
ねじれ角(°)8食付角(°)45
マシンリーマ ノーブランドマシンリーマノーブランド
8,798税込9,678
1本
当日出荷から9日以内出荷
機械用として広く用いられ、45°の食い付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパシャンクです。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。刃形ストレート
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
26,980税込29,678
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
材質G2シャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS T柄 MR1 EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 MR1EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ MTシャンク岡崎精工
7,498税込8,248
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
チャッキングリーマ アサヒ工具チャッキングリーマアサヒ工具
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
スパイラルチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルチャッキングリーマEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
スパイラルマシンリーマー SP-MR 大洋ツールスパイラルマシンリーマー SP-MR大洋ツール
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ねじれ刃の効果により、びびりをおさえ加工穴の真円度、仕上げ面粗さが向上します。一般用途のほか、銅・アルミ合金や、キー溝などの切欠きのある穴にも使用できます。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツールスパイラルハンドリーマー SP-HR大洋ツール
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
MT柄チャッキングリーマー CR-MT 大洋ツールMT柄チャッキングリーマー CR-MT大洋ツール
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ST柄チャッキングリーマー CR-S 大洋ツールST柄チャッキングリーマー CR-S大洋ツール
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
ニュースタッキングリーマMT柄 新開工具ニュースタッキングリーマMT柄新開工具
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ストップホールリーマS柄 新開工具ストップホールリーマS柄新開工具
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ストップホールリーマMT柄 新開工具ストップホールリーマMT柄新開工具
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
ニュースタッキングリーマS柄 新開工具ニュースタッキングリーマS柄新開工具
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目 EIKO(栄工舎)スパイラルマシンリーマ SPMR インチ目EIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用外径公差(mm)+0.005/0
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
17.0x190mm ハンドリーマー エスコ17.0x190mm ハンドリーマーエスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)17材質コバルトハイス刃長(mm)100全長(mm)190シャンクストレートシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HT-33刃数4
リーマ