絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 面取り・バリ取り

2,859件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 面取りカッタ ボディ 45°タイプ ワルター

    面取りカッタ ボディ 45°タイプ

    ワルター
    ¥38,980~税込¥42,878~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
  • センタードリル 超硬 ノンコート ワルター

    センタードリル 超硬 ノンコート

    ワルター
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
    用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
  • WM3枚刃 カウンターシンク 90°HSS-5Co ウォーターミルズ

    WM3枚刃 カウンターシンク 90°HSS-5Co

    ウォーターミルズ
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷
    切りくずの排出性に優れ、面取り、バリ取り、皿座ぐりなど幅広く使用できます。コバルトハイス鋼製でステンレス鋼等の加工にも最適です。
    用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。トラスコ品番209-1147材質5%コバルトハイス鋼全長(mm)40シャンク径(Φmm)4先端角(°)90刃径(Φmm)1.5
  • R面取カッター EIKO(栄工舎)

    R面取カッター

    EIKO(栄工舎)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷
    R面取カッター
    用途スプールブッシュ用材質コバルトハイス刃数2枚シャンク径(Φmm)12
  • 3枚刃面取りカッター S軸 ノンコート プラス工具

    3枚刃面取りカッター S軸 ノンコート

    プラス工具
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • 1枚刃面取りカッター ストレートシャンク プラス工具

    1枚刃面取りカッター ストレートシャンク

    プラス工具
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル・面取り用・ 薄板用の1枚刃の面取りカッターです。
    用途鋳鉄、アルミ合金の加工
  • コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング片刃ポイントドリルPE-60° AUPES

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
  • コーティング弱ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCDS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    コーティング弱ねじれ溝A形60°片刃センタ穴ドリル AUCDS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しました。 コーティングと片刃形状により、 高品質なセンタ穴が実現できます。 片刃形状により、 ホルダへの工具セットが一定となるため、 突出し代が安定します。
  • スパイラル面取りカッタ ユニオンツール

    スパイラル面取りカッタ

    ユニオンツール
    ¥6,240~税込¥6,864~
    1本
    当日出荷
    切れ味抜群なねじれ付きVカッタ。面取り仕上がり良好
    用途一般鋼用、面取り加工用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2質量(g)884RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密紙切り刀 さえき科学

    精密紙切り刀

    さえき科学
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    翌々日出荷
    細かい直線・曲線も綺麗にカットできます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。消しゴムはんこにも使えます。
    用途超つかいやすい!安全!怖くない精密カッター(紙、フィルム、プラスチック、ゴム用)材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装軸径(Φmm)刃部:1.2、柄:8全長(mm)125質量(g)約2.5適合被削材種厚手の紙、画用紙、普通紙、和紙、フィルム、プラスチック、ゴム
  • 精密線刻刀 極細 先端幅0.04mm さえき科学

    精密線刻刀 極細 先端幅0.04mm

    さえき科学
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    翌々日出荷
    高炭素鋼使用の精密特殊形状刃・平面、局面、角部にも使えます・カンタン研ぎ直しで永く使えます
    用途丈夫で長持ち!超使いやすい!スジ彫り工具・キサゲ工具材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装軸径(Φmm)刃部:1.2、柄:8全長(mm)125質量(g)約2.5適合被削材種ロストワックス、プラスチック、レジン、漆、その他軟質材全般(※金属、石材、陶磁器類は不可)先端幅(mm)0.04
  • 精密線刻刀 先端幅0.15mm さえき科学

    精密線刻刀 先端幅0.15mm

    さえき科学
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    翌々日出荷
    高炭素鋼使用の精密特殊形状刃・平面、局面、角部にも使えます・カンタン研ぎ直しで永く使えます
    用途丈夫で長持ち!超使いやすい!スジ彫り工具・キサゲ工具材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装軸径(Φmm)刃部:1.6、柄:8全長(mm)125質量(g)約2.6適合被削材種ロストワックス、プラスチック、レジン、その他軟質材全般(※金属、石材、陶磁器類は不可)先端幅(mm)0.15
  • 精密バリ取り刀 軟質金属用 さえき科学

    精密バリ取り刀 軟質金属用

    さえき科学
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    翌々日出荷
    適度な切れ味が持続し容易にバリ取りができます。先端は丸く鏡面研磨されているので、手や材料を傷つけることなく安全に作業できます。
    用途軟質金属の加工時に発生するバリを綺麗にカットできます!材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装軸径(Φmm)刃部:1.6、柄:8全長(mm)125質量(g)約2.6適合被削材種アルミ、真鍮、銅、ホワイトメタル、プラチナ、金、銀、その他軟質金属
  • ドリル DZ-VSE DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル DZ-VSE

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    皿面取り、センタモミ、面取り、V溝加工等が可能な多機能工具 MC、NC加工に最適
    用途多機能加工用刃数2コーティングDZコート(TiAIN系)ねじれ角(°)30先端角α(°)90
  • ノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set) ノガ

    ノガ オートサービス・アルミ用セット(Alumi & Auto Set)

    ノガ
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット
    4日以内出荷
    すべてのエンジニアの工具箱に必須のバリ取りセット。 鉄やアルミ・銅などの金属のバリ取り及び面取りに最適のセット。 付属ブレードはハンドル内に収納可能です。
    セット内容ノガ・ハンドル(NB1000)、YTハンドル(YT1200)、ブレードT80(BT8000)、ブレード(BS1010/S10、BS2010/S20、BS3010/S30、BS1018/S100、BC1041/RD10.4 各1個)被削材鉄・アルミ・銅等
  • Φ25クイックコネクト用回転ドライブカウンターシンク ノガ

    Φ25クイックコネクト用回転ドライブカウンターシンク

    ノガ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷
    質量(g)44使用範囲(mm)3~25ブレードRD25適合ホルダCH3300刃先角度(°)90
  • クイックコネクト回転ドライブ ノガ

    クイックコネクト回転ドライブ

    ノガ
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット
    当日出荷
    NG-1ハンドルに、CH3300、RD25カウンターシンク刃付
    セット内容NG1000(NG-1ハンドル)、CH3300(クイックコネクトホルダー)、BC2511(RD25内径用カウンターシンク) 各1個使用範囲(mm)3~25
  • N1 ブレード LH ノガ

    N1 ブレード LH

    ノガ
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷
    適合左利き用のN1。左刃、左回りのみ質量(g)1ブレードN1LH刃先角度(°)40
  • ノガセラカットセット ノガ

    ノガセラカットセット

    ノガ
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット
    当日出荷
    セット内容セラカットハンドル(CR2100)、セラミックブレード(CR2200、CR2500 各1個)
  • NC用ポイントドリル(ノンコート) 岡崎精工

    NC用ポイントドリル(ノンコート)

    岡崎精工
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。先端角が豊富。(60°/90°/120°)。ノンコート品となります。
    用途ドリル加工前のセンタリング(位置決めや面取り)材質MCO材(コバルト高速度鋼)
  • 鋼板用面取りカッター ネグロス電工

    鋼板用面取りカッター

    ネグロス電工
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
    ケーブルラックの親桁等、鋼板の角部を容易に面取り加工ができ、施工時の安全対策に最適です。 加工時に切断片が受け部に溜まる構造の為、切断片が飛び散りません。
    全長(mm)180質量(g)415適合板厚(mm)鋼板0.4~2.3まで、ステンレス鋼板0.4~1.5まで
  • HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21811-1 60°穴明き TiNコーティング

    WEBA
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TiNコ-ティング穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き WEBA

    HSSカウンターシンク No.21811-0 60°穴明き

    WEBA
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴明きの60°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21711-0 90° WEBA

    HSSカウンターシンク No.21711-0 90°

    WEBA
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    翌々日出荷から7日以内出荷
    1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21611-1 60°1枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様1枚刃60°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)60
  • HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.21120-1 120°穴明き TiNコーティング

    WEBA
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング穴明きの120°タイプです。アルミニウム・銅合金・樹脂など非鉄金属・軟質材料などにきれいな面取りが可能です。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途非鉄金属・軟質材料のバリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19120-0-MT 120°3枚刃

    WEBA
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷
    テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
  • HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング

    WEBA
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
  • HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19060-1 60°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • 超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N OSG(オーエスジー)

    超硬面取りカッタ ネガタイプ レギュラ HSCT-N

    OSG(オーエスジー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
    材質超硬合金切刃形状3枚刃テーパ半角公差±30'
  • 超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P OSG(オーエスジー)

    超硬面取りカッタ ポジタイプ レギュラ HSCT-P

    OSG(オーエスジー)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお薦めします。
    用途炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミ合金:◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎テーパ半角公差±30'
  • センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE 三菱マテリアル

    センタリング・面取り加工用 超硬リーディングドリル DLE

    三菱マテリアル
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    センタリング・面取り加工用超硬ドリル”リーディングドリルシリーズ”「DLE」は複合旋盤、小型自動旋盤で使用されるセンタリングや面取り加工などに対応した超硬ドリルです。【特長】。1. 二段先端角形状とシンニング形状により、ステンレス鋼の加工でも異常欠損なく耐久性に優れ、寿命延長を実現。 。2. 良好な食付き性と切れ味の良い刃先形状は、切削抵抗が低いことにより、動力の小さい小型自動旋盤での加工に最適。 3. ドリル専用PVDコーテッド超硬材種により、一般鋼はもちろん軟鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄系まで幅広い被削材で優れた耐摩耗性を実現。
    用途センタリング、面取り加工、横送り面取り加工、V溝加工用。被削材:鋼(P)、ステンレス鋼(M)、鋳鉄(K)向け。ねじれ角(°)25給油タイプ外部給油形
  • CJX新世代型カウンターシンク ハイス+NWコート ノガ

    CJX新世代型カウンターシンク ハイス+NWコート

    ノガ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    5日以内出荷
    新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
    切刃形状その他
  • 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ

    面取り・バリ取り用ブレード

    シャビーブ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット(10本)
    当日出荷
  • 面取り・バリ取り用ブレード ノガ

    面取り・バリ取り用ブレード

    ノガ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本ほか
    当日出荷
  • 超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS OSG(オーエスジー)

    超硬リーディングドリル ロングシャンク AD-LS-LDS

    OSG(オーエスジー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    EgiAsコーティング採用で、耐摩耗性・じん性が向上します。切れ味がよく欠けにくい刃先形状です。
    用途低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル材質超硬表面処理EgiAsコーティング
  • 面取りカッター H&H

    面取りカッター

    H&H(3件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    木ネジ締付け時の皿取り・パイプの面取り用 木材、アルミ・銅などの軽金属、焼入れしていない軟鋼材にもご使用いただけます。
    軸径6mm丸軸切刃形状その他
  • 六角軸 面取りカッター RELIEF

    六角軸 面取りカッター

    RELIEF
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途鉄工用材質コバルトハイス鋼(HSS-E)軸径(Φmm)6.35(六角軸)切刃形状その他
  • MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃 マパール

    MEGA-Countersink(CDS110)不等分割3枚刃

    マパール
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    3日以内出荷
    不等分割刃(特許出願中)の採用により切削抵抗が大幅に軽減されます。不等分割刃デザインがビビリを抑制し面粗度、真円度が向上します。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金、チタン、インコネル、高硬度鋼、CFRP。仕様3枚刃表面処理特殊Tinコーティング2018年トラスコ掲載ページ1 0486
面取り・バリ取り