絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,859件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレード ノガ

    ブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥589~税込¥648~
    1箱ほか
    当日出荷
  • SPセンター60° イワタツール

    SPセンター60°

    イワタツール
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理ノンコート
  • ロングセンタードリル 岡部工具

    ロングセンタードリル

    岡部工具
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    先端角(°)60
  • ユニット US2 ミニ・平スクレーパー シャビーブ

    ユニット US2 ミニ・平スクレーパー

    シャビーブ
    ¥3,398税込¥3,738
    1セット
    当日出荷
    先端2.5mm幅のハイス・ブレード
  • 弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    弱ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CD-Q

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用出来ます。溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
  • チビモミ 富士元工業

    チビモミ

    富士元工業(2件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    シャンク径(Φ10)刃先径(Φ9)と細いため、狭い箇所での加工に適している。 専用チップは独自の形状(特許取得)をしており、振動と破損の危険を解消。 モミツケ・C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。 加工スピードが向上し生産性がアップします。
    用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品クランプスクリュ(L-13)、トルクスレンチ(N-5)能力最小刃径(Φ0.6mm)最大刃径(Φ9mm)適合チップC22GUX寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)33寸法d(Φmm)9寸法A(°)90
  • モミメン 富士元工業

    モミメン

    富士元工業
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール 専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。 モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
    用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)刃数1枚適合チップC32GUX寸法L2(mm)28切刃形状1枚刃
  • ロータドライブ外径面取り ノガ

    ロータドライブ外径面取り

    ノガ(2件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    当日出荷
    丸棒、パイプ等の外径面取り工具。ほとんどすべての材質に手軽な外周の面取りができます。
    セット内容NBハンドル (NB1000) 1本、カウンターシンク RDE18 (EX2001) 1個切刃形状その他
  • 内径スクレーパー ノガ

    内径スクレーパー

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1セット
    欠品中
    クロス穴のバリ取りに適しています。D66ブレードは、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取りつけられます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個
  • スクレーパーブレード ノガ

    スクレーパーブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    3.2mm軸、全長49mm、45°のクロス穴用内径スクレーパー。Dホルダーで保持します。
    仕様クロス穴用トラスコ品番112-3190軸径(Φmm)3.2全長(mm)48質量(g)34硬度HRC62~64刃幅(mm)3.2ブレードD66刃先角度(°)50
  • 裏座ぐり用ブレード ノガ

    裏座ぐり用ブレード

    ノガ
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個ほか
    当日出荷
    両端に切れ刃があり右、左回りとも切れます。 クロス穴用
  • カウンターシンク 先端角60° ワルター

    カウンターシンク 先端角60°

    ワルター
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    カウンターシンク 面取り角60°です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質HSS ノンコート先端角(°)カッター:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取りカッター 大見工業

    面取りカッター

    大見工業
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷
    硬く、粘りのない材質の加工や炭素鋼や調質鋼などの加工に適しています。
    用途面取り、バリ取り。材質高速度工具鋼(Co-HSS)先端角(°)90
  • ソリッドセンタードリル WIDIN

    ソリッドセンタードリル

    WIDIN
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な超硬のセンタードリルです。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ15°刃数2枚刃先端角(°)120表面処理ノンコート面取角度60°
  • NCスポッティングドリル WIDIN

    NCスポッティングドリル

    WIDIN
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ロングシャンクの採用により、面取り加工やセンタリング加工に最適です。
    用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ12°刃数2枚刃表面処理TiAlNコーティング
  • ダイヤフィニッシュプロ アルゴファイルジャパン

    ダイヤフィニッシュプロ

    アルゴファイルジャパン
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    今まで加工が難しかった各種造形物の細部の修正だけでなく、凹モールドの直線、曲線の追加等にもお使いいただけます。
    用途広い面を使ったやすり掛け。先端を使って狭い箇所のやすり掛け。凹モールドの追加。先端を使えば曲線に対応しやすい。人間の動きに合わせて刃が接面するので直線も引きやすい。
  • カービングサンダー アルゴファイルジャパン

    カービングサンダー

    アルゴファイルジャパン
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    ヤスリを取り付けた後に中央のねじでたわみを調整し、ワークへのあたりを適切に変化できます。紙、布ヤスリを帯状にしっかりと張って取り付けることができる隙間磨き用ハンドツールです。
    トラスコ品番563-7606適合ブレードCSヤスリ
  • 精密バリ取りセット(N150ブレード10本付) ノガ

    精密バリ取りセット(N150ブレード10本付)

    ノガ
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    9日以内出荷
    2.6mm軸のN150ブレードは、最少Φ1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。
    用途小径穴のバリ取りに。トラスコ品番207-0365セット内容ハンドルNG2000×1個、N150ブレード×10個
  • TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC 大洋ツール

    TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC

    大洋ツール
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
  • 超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2 大洋ツール

    超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2

    大洋ツール
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数2表面処理Cコート
  • SPセンター90°超硬 ノンコート イワタツール

    SPセンター90°超硬 ノンコート

    イワタツール
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコートセンター穴角(°)90
  • SPセンター60°コート付 イワタツール

    SPセンター60°コート付

    イワタツール
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS表面処理TiCNセンター穴角(°)60
  • コテ板バリ取りくん アローライン工業

    コテ板バリ取りくん

    アローライン工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    コテ専用砥石(業界初) 仕事場に携帯してその場で使える、軽量・コンパクト設計。平砥石で本研ぎ可能。2つの研磨で、効率のアップと美しい仕上がりを実現します。
    グリーン購入法適合
  • 汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角120°タイプN グーリング

    汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角120°タイプN

    グーリング
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃数4先端角(°)120
  • GSSスターティングドリル 90°ALTコーティング イワタツール

    GSSスターティングドリル 90°ALTコーティング

    イワタツール
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    位置決め用のセンタリングツールです。曲面への位置決め、面取り、V溝等の多用途に対応出来ます。ALTコーティングは耐熱性、耐酸化性、潤滑性に優れています。
  • [丸軸]カウンターシンクセット(TiN-HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンクセット(TiN-HSS)

    エスコ
    ¥16,200税込¥17,820
    1セット
    翌日出荷
    TiNコーティングにより耐久性があります。【サイズ(刃径×シャンク径)】6.3×5.0・8.3×6.0・10.4×6.0・12.4×8.0・16.5×10.0・20.5×10.0mm。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、プラスチック。先端90°入数(本)6
  • センタードリル 超硬 AlCrNコート ワルター

    センタードリル 超硬 AlCrNコート

    ワルター
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
    用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
  • 精密線刻刀 極細 先端幅0.04mm さえき科学

    精密線刻刀 極細 先端幅0.04mm

    さえき科学
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    翌々日出荷
    高炭素鋼使用の精密特殊形状刃・平面、局面、角部にも使えます・カンタン研ぎ直しで永く使えます
    用途丈夫で長持ち!超使いやすい!スジ彫り工具・キサゲ工具材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装軸径(Φmm)刃部:1.2、柄:8全長(mm)125質量(g)約2.5適合被削材種ロストワックス、プラスチック、レジン、漆、その他軟質材全般(※金属、石材、陶磁器類は不可)先端幅(mm)0.04
  • 超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S THECUT

    超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S

    THECUT
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    3日以内出荷
    微粒子超硬ポイントセットドリルにS3(AlCrN)コーティング新登場! 新コーティングにより更に高速加工が可能。 新コーティングにより更に工具寿命が大幅にUP。
  • 面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・ノンコート)ストレートシャンク

    岡崎精工
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。3枚刃タイプ。ストレートシャンク。ノンコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用
  • HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19120-1 120°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの120°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)120
  • HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング

    WEBA
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に
  • HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    HSSカウンターシンク No.19082-1 82°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの82°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)82
  • HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19080-0 80°3枚刃

    WEBA
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    3枚刃タイプの80°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)80
  • HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃 WEBA

    HSSカウンターシンク No.19030-0 30°3枚刃

    WEBA
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)30
  • セラミックスセット シャビーブ

    セラミックスセット

    シャビーブ
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    ブレード取り替えタイプのセラミックス製バリ取り工具で、ブレードを差し込み直して両頭ブレードの使い分けが可能です。また、カッターナイフも内蔵しておりますで、様々なバリ取り用途に対応可能です。
    用途プラスチック成型品やアルミ・銅・真鍮等の非鉄金属のバリ取りに最適全長(mm)178寸法(幅W×奥行D)(mm)32×22ブレードサイズ(mm)20×16(突出し部分)
  • カウンターシンク ロング RUKO

    カウンターシンク ロング

    RUKO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端角(°)(カッター)90母材HSS切刃形状その他
  • TERRAX カウンターシンク TiN RUKO

    TERRAX カウンターシンク TiN

    RUKO(2件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    刃数3先端角(°)(カッター)90コーティングTiN母材HSS切刃形状3枚刃
面取り・バリ取り
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
7ページ目: 面取り・バリ取り 【通販モノタロウ】 切削工具