絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(8)
- ワルター(838)
- タイテックス(732)
- ノガ(196)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(129)
- イワタツール(110)
- エスコ(85)
- WEBA(61)
- 富士元工業(61)
- グーリング(46)
- 岡部工具(35)
- シャビーブ(34)
- THECUT(32)
- ハーマンビルツ(30)
- ムラキ(27)
- 協和精工(24)
- ウォーターミルズ(24)
- イリックス(19)
- OSG(オーエスジー)(18)
- TRUSCO(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

裏バリカッター
ジーベックテクノロジー¥9,498税込¥10,4481本当日出荷超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。 耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。 ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。RoHS指令(10物質対応)対応
チタンコーティングカウンターシンク
ノガ(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°
イワタツール¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。仕様ノンコーティング材質超硬合金(Carbide)形状片刃切刃形状その他センター穴角(°)90
重量級 回転ドライブ外径面取り
ノガ¥8,198税込¥9,0181本当日出荷径8~28mmまでの丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。用途パイプ・丸棒の外径面取りに。付属品ホルダ EL0902、ブレード EX3001(8~28mm用)トラスコ品番304-3631質量(g)116ハンドルNG3000切刃形状その他
裏座ぐりミニチャンファー90°刃
カーメックス(3件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1本当日出荷ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃寸法a(°)90
ユニット UB2000
シャビーブ¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷から5日以内出荷鉄、アルミ、銅、プラスチック材での直線・片面角、内周・表側角の面取り・バリ取りが可能なブレードB10が付いています。他のBのグループのブレード(別売り)と交換可能なモデルです。ブレードの横付けも可能。付属品ブレードB10
ノガVカット
ノガ¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷1~8mm幅のシートメタルのバリ取りに使用できる最も経済的な工具です。セット内容ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本Lブレード L3 (BL3010) 1個
回転ブレード
ノガ¥1,898税込¥2,0881箱(2本)当日出荷錆びたりつまったりした内径ねじの掃除用。最小ねじ径9mm。トラスコ品番112-3785軸径(Φmm)3.2全長(mm)57質量(g)12使用範囲(mm)(最小ねじ径)9ブレードTC刃先角度(°)55
マルチべべラー MB01
REX(レッキス工業)¥46,980税込¥51,6781台当日出荷扱いやすさと安全性を、ひとつの機能に。軽量・コンパクトサイズです。 形状変更で作業効率アップ。持ち手部に鍔を設け安全性向上用途ステンレス鋼鋼管やその他鋼管 ( 軟鋼管 ) の内径及び外径の面取り、板材 ( 軟鋼材 ) の面取り質量(kg)1.4モーター単相100V、入力250W、シリースモータ無負荷回転速度(min-1[r.p.m])25000加工能力(mm)内径Φ14以上、板材厚さ7以上
TIN ブレード
ノガ¥679税込¥7471本当日出荷最少穴径1.5mmから使用できるバリ取りブレードです。チタンコーティングで長寿命です。仕様TINコーティングトラスコ品番337-4909刃先角度(°)45
3枚刃 カウンターシンク
タイテックス¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。 ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。 ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。 面取り、さら座ぐり、バリ取り。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理ノンコート切刃形状3枚刃
3枚刃 不等分割カウンターシンク
ウォーターミルズ¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から4日以内出荷ウォーターミルズ(R)新世代型不等分割ピッチカウンターシンクは、切削時の共振によるビビリを防ぎ、より滑らかな面取りができます。新世代のZRNプラチナコーティングです。材質5%コバルトハイス鋼刃数3表面処理ZRNプラチナコーティング面取角度90°刃径公差z9シャンク径公差h9切刃形状3枚刃
MC 面取リーマ
TRUSCO¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷耐久・耐熱性が良く長寿命で、きれいな仕上げ加工が可能です。用途面取り、側面加工。仕様ノンコーティング材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)刃数32018年トラスコ掲載ページ1 0490
六角軸 面取りカッター
RELIEF(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷穴フチの面取りやバリ取りができます。用途鉄・ステンレス・非鉄金属など仕様Φ8mm3枚刃トラスコ品番859-2467適合機種電動ドリル・インパクトドライバー材質コバルトハイス鋼軸径(Φmm)6.35タイプ鉄工用切刃形状その他
ガイド付きボーズ面ビット
中京¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から8日以内出荷板の端面や、コーナーのR面を削る成型面取ビットです。刃先にベアリングが付いており、製品に倣いながら加工が出来ます。刃数2シャンク径(Φmm)6切刃形状その他
超硬カウンターシンク ALUNITコーティング
ALPEN¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷超硬刃に次世代コーティング「ALUNIT」を採用することにより、通常品と比べて、圧倒的なパフォーマンスと長寿命性を実現したカウンターシンクです。用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属材質先端部:超硬(VHM)刃数3枚刃先端角(°)90表面処理ALUNITコーティング切刃形状3枚刃
OptiMillドリルミル (2枚刃)
マパール¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷から31日以内出荷位置決め、穴あけ、面取り、側面加工、V溝加工と多様な加工が可能です。先端にフラット部はありません。材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理ノンコーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
六角軸カウンターシンク(先端角90°)
RUKO¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理ノンコーティング
スクレープグローバー400
シャビーブ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷極細3面刃で細密作業向け 使い捨てタイプのスクレーパー。ブレード交換不可用途稜線、穴内壁、内周表側、内周裏側、平面のバリ取り材質ハイス被削材鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳鉄、ステンレス、プラスチック使用ハンドルグローバーブレードE400刃先角度(°)60切削方向両刃(両回転)