絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,866件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Lブレード(L6) ノガ

    Lブレード(L6)

    ノガ
    6,198税込6,818
    1パック(10個)
    当日出荷
    コーナーに逃げを作るブレード。左右対称形なので、両方向に使用可。
    トラスコ品番112-3807材質(ブレード)ハイス(高速度鋼)
  • スクレーパー エスコ

    スクレーパー

    エスコ
    970税込1,067
    1個
    翌日出荷
    ハンドルが細いので狭い場所での作業に適しています。ブレード(2.6mm軸)を装着できます。EA207RL-20(鋳物・真鍮・プラスチックの軽切削用)、-30(内外面同時バリ取用)も使用可。
  • ジェントルメン 富士元工業

    ジェントルメン

    富士元工業
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スローアウェイ3枚刃による高剛性カッター。刃長30mmでの面取り加工が可能です。独自のチップブレーカーでSUS304などの難削材の加工も容易です。
    用途エッジの面取り加工寸法L1(mm)80能力エッジの面取り加工:最大刃長 約30mm適合チップX63GUR寸法D2(Φmm)32
  • リザバー ノガ

    リザバー

    ノガ
    2,898税込3,188
    1セット
    当日出荷
    軽切削用のNブレード(2.6mm軸)と重切削用のSブレード(3.2mm軸)の両方を保持できるよう設計されています。SNホルダーの突き出しは、Nブレード使用時に20~90mm、Sブレード使用時に20~110mmに調整できます。替刃は、ハンドル内部に収納できます。
    適合3.2mm軸対応トラスコ品番111-3984セット内容ユニハンドル (UH1000)、SNホルダー (SN1000) 各1本回転ブレード N1 (BN1010)、回転ブレード N2 (BN2010) 各1個質量(g)85
  • 内径スクレーパー ノガ

    内径スクレーパー

    ノガ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    クロス穴のバリ取りに適しています。D66ブレードは、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取りつけられます。
    セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個
  • プラスチックエッジオフセット ノガ

    プラスチックエッジオフセット

    ノガ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    4色のハンドルはすべてのSブレードに替刃交換ができます。
    適合3.2mm軸対応トラスコ品番208-7847セット内容EO2006(BS1010)、EO2007(BS2010)、EO2008(BS1010)、EO2009(BK3010)各1個
  • エッジオフ ノガ

    エッジオフ

    ノガ(3件のレビュー)
    969税込1,066
    1セット
    当日出荷
    ポケットクリップが標準として付いています。ブレードの交換はできません。
    トラスコ品番111-3810セット内容8mmの六角アルミハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個
  • NEW メントリドリル NTツール

    NEW メントリドリル

    NTツール
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様ストレートシャンク刃角(°)90
  • BS 9999 ノガ

    BS 9999

    ノガ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
  • カウンターシンク SKC

    カウンターシンク

    SKC
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    用途バリ取り、C面取り、皿モミ用切刃形状その他
  • HSS SPセンターシャープ 60° イワタツール

    HSS SPセンターシャープ 60°

    イワタツール
    969税込1,066
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)60
  • カウンターシンク 90°3枚刃 MTシャンク WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃 MTシャンク

    WEBA
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング
  • カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec グーリング

    カウンターシンク 60°面取り加工 ストレートシャンク SpyroTec

    グーリング
    5,498税込6,048
    1本
    10日以内出荷から20日以内出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。TiAlNコーティングの採用により、長寿命を実現します。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄材質超硬刃数3枚先端角(°)60表面処理TiAlNコート
  • 超硬NCスポッティングドリル145° グーリング

    超硬NCスポッティングドリル145°

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    超硬ドリルのセンター穴加工に最適です。Signumコーティングの採用により、高速加工が可能でしかも長寿命です。
    用途一般鋼、鋳鉄、アルミニウム、アルミニウム合金
  • MC用面取リカッター アサヒ工具

    MC用面取リカッター

    アサヒ工具
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    ロー付形状で両角公差±15′直刃による形状精度保持
    用途用途材質超硬K種G2
  • HSS ハンドリーマー Φ7.9 タイテックス

    HSS ハンドリーマー Φ7.9

    タイテックス
    5,998税込6,598
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-6591刃径(mm)7.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS ハンドリーマー Φ9.7 タイテックス

    HSS ハンドリーマー Φ9.7

    タイテックス
    7,298税込8,028
    1本
    9日以内出荷
    トラスコ品番227-9730刃径(mm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク(テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°) タイテックス

    カウンターシンク(テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°)

    タイテックス
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質HSS ノンコート先端角(°)【カッター】90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取り・バリ取り工具 ノガ

    面取り・バリ取り工具

    ノガ
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    万能バリ取りセットです。表面部・深穴部のバリ取りが可能です。
    トラスコ品番112-2304セット内容ハンドル UH1000、ホルダ SN1000、ブレード BN1010・BN2010・BN3010・BS1010・BS2010・BS3010
  • Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60° OSG(オーエスジー)

    Vコーティング ハイスカウンターシンク 先端角60°

    OSG(オーエスジー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高速切削が可能で、皿座ぐり、バリ取り、面取りと幅広く加工でき、美しい仕上がり面が得られます。ハイスシリーズ、超硬シリーズがあります。複合多層コーティング(Vコーティング)を採用し、より高い硬度が得られ、高速化、長寿命化に有効です。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金。材質ハイス(HSS)刃数3先端角(°)60表面処理Vコーティング
  • プラスチックラピッドバー ノガ

    プラスチックラピッドバー

    ノガ
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番837-6279
  • バリ取りキット ノガ

    バリ取りキット

    ノガ
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番125-2047
  • 面取りカッター穴付 大見工業

    面取りカッター穴付

    大見工業
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    硬く、粘りのない材質の加工向けです。
    用途スポット加工・面取り加工・V溝加工・肩削り加工材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)90
  • 精密バリ取りセット(S150ブレード10本付) ノガ

    精密バリ取りセット(S150ブレード10本付)

    ノガ
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    3.5mm軸のS150ブレードは、最少1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。
    用途小径穴のバリ取りに。トラスコ品番207-0364セット内容ハンドルNG1000×1個、S150ブレード×10個
  • 面取り・バリ取り用ブレード ノガ

    面取り・バリ取り用ブレード

    ノガ
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷
  • TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC 大洋ツール

    TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC

    大洋ツール
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
  • 超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2 大洋ツール

    超硬面取リ付Oリング用アリ溝カッター CC-OEC2

    大洋ツール
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アリ溝とR面取りの同時加工が可能。アルミ用2枚刃。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質超硬Z20刃数2表面処理Cコート
  • 3枚刃面取りカッター 3MC 大洋ツール

    3枚刃面取りカッター 3MC

    大洋ツール
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • SPセンター90°超硬 ノンコート イワタツール

    SPセンター90°超硬 ノンコート

    イワタツール
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬合金(Carbide)表面処理ノンコートセンター穴角(°)90
  • デバリングツール TYPE-B パル[切削工具]

    デバリングツール TYPE-B

    パル[切削工具]
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
    用途穴の表裏同時面取り
  • デバリングツール TYPE-A パル[切削工具]

    デバリングツール TYPE-A

    パル[切削工具]
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
    用途穴の表裏同時面取り種別TYPE-A
  • 超硬裏面取リカッター 協和精工

    超硬裏面取リカッター

    協和精工
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    直刃4枚刃。45°(片角タイプ)
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • カウンターシンク V-UCS用 ケース OSG(オーエスジー)

    カウンターシンク V-UCS用 ケース

    OSG(オーエスジー)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    Vコート3刃カウンターシンク用セットケースです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90°タイプN グーリング

    汎用 面取りカッタ レギュラ 4枚刃 先端角90°タイプN

    グーリング
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    刃数4先端角(°)90
  • カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472 グーリング

    カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472

    グーリング
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
    用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
  • [丸軸]カウンターシンク(Co-HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンク(Co-HSS)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1本
    翌日出荷
    Co-HSS(コバルトハイス)。
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2、<1,100mm2)、ステンレス鋼、アルミニウム、銅、真鍮、プラスチック刃数3先端90°
  • S軸面取りカッター プラス工具

    S軸面取りカッター

    プラス工具
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    アルミ・非鉄・プラスチック用の面取りカッターです。
    用途アルミ合金の加工材質SKH51刃数1
  • 弱ねじれ溝片刃センタ穴ドリル(A形60°TINコーティング) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    弱ねじれ溝片刃センタ穴ドリル(A形60°TINコーティング)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    工具の高精度化を図るため、片刃形状を採用しています。 溝のねじれが弱いので、特に硬い材料に適しています。 高速高送り加工が可能です。
    用途被削材:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取りカッタ ボディ 45°タイプ ワルター

    面取りカッタ ボディ 45°タイプ

    ワルター
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
面取り・バリ取り