絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 面取り・バリ取り

2,859件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HSS SPセンターシャープ 90° イワタツール

    HSS SPセンターシャープ 90°

    イワタツール
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質HSS刃数2表面処理ノンコート回転方向右刃面取り角度(°)90
  • ロングセンタードリル 90° 岡部工具

    ロングセンタードリル 90°

    岡部工具
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から94日以内出荷
    材質SKH51:HSS表面処理-
  • マジ・スク/WF620用保護キャップ アルゴファイルジャパン

    マジ・スク/WF620用保護キャップ

    アルゴファイルジャパン
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    マジ・スク/WF620用 公式保護キャップ アルゴファイルの型押しロゴ入り、合成皮革の保護キャップです。マジスクとワークフィニッシャーWF620にフィットします。グリップに合わせたロイヤルブルーの仕上がりになっています。
    用途エッジの保護に。
  • Lite MRA Lite ちょビット面取り MRA(ムラキリアルアドバンス)

    Lite MRA Lite ちょビット面取り

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    3日以内出荷
    六角軸の採用により着脱が容易で現場作業の面取り・バリ取りに最適。三枚刃形状により、バランスがよく、加工中のビビリを低減し2次バリの発生を抑制。超硬+チタンコーティングにより、耐久性UP。
    先端角(°)90シャンク径(mm)六角軸6.35
  • 電動ドリル装着型リーマー BBKテクノロジーズ

    電動ドリル装着型リーマー

    BBKテクノロジーズ
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    3日以内出荷
    電動ドライバーのプラスビットに装着可能です。
    用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番252-5402適合サイズ1/4~1-3/8適合管内外径inch(mm)1/4~1-3/8(6.35~34.92)
  • 超硬NCセンタードリル DIXI

    超硬NCセンタードリル

    DIXI
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1本ほか
    5日以内出荷から90日以内出荷
    高精度なセンター穴加工ができます。面取り加工でも使用可能です。
    形状刃:A型センター穴角(°)60
  • 不等分割刃カウンターシンク MRA(ムラキリアルアドバンス)

    不等分割刃カウンターシンク

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥6,798税込¥7,478
    1本
    3日以内出荷
    不等分割刃の採用により、切削抵抗が大幅に軽減され、ビビリを抑え面取り精度を向上させました。再研磨はメーカーでのみ可能です。
    トラスコ品番436-3646材質ハイス刃数3枚全長(mm)63シャンク径(Φmm)10先端角(°)90先端径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応有効刃径(Φmm)20.5最大面取径(Φmm)18.5最小面取径(Φmm)5.5
  • ストレートホールバー ハイスブレード Minimo

    ストレートホールバー ハイスブレード

    Minimo
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1パック
    20日以内出荷
    穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。常に一定の面取りが行え作業者を選びません。
  • Lite MRA Lite ちょビット面取り用ハンドル MRA(ムラキリアルアドバンス)

    Lite MRA Lite ちょビット面取り用ハンドル

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    3日以内出荷
    用途六角軸6.35mm用ハンドルです。トラスコ品番699-7162全長(mm)115シャンクΦ6.35mm適合
  • Lite MRA Lite ちょビット面取り MRA(ムラキリアルアドバンス)

    Lite MRA Lite ちょビット面取り

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    3日以内出荷
    六角軸の採用により着脱が容易で現場作業の面取り・バリ取りに最適。三枚刃形状により、バランスがよく、加工中のビビリを低減し2次バリの発生を抑制。超硬+チタンコーティングにより、耐久性UP。
    トラスコ品番699-7160全長(mm)58先端角(°)90シャンク径(mm)六角軸6.35有効刃径(Φmm)8
  • マタドールスレンダーヤスリ アルゴファイルジャパン

    マタドールスレンダーヤスリ

    アルゴファイルジャパン
    ¥549税込¥604
    1箱(20枚)
    当日出荷
    耐久性の高い耐水ペーパーヤスリで、裏面にわかりやすい番手色別ラインを採用しています。耐久性の高い高級ブランドマタドール社の専用ヤスリ#600が20枚、1箱に入っています。
    トラスコ品番698-8476RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用) ハウスビーエム

    バイメタルホルソーJ型(コンビ軸・回転用)

    ハウスビーエム
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    ツバなし設計(17Φ以上)貫通作業に適しています。ツバなし貫通タイプです。(Φ17~65)。有効長の長さが最長クラスです。
    用途被削材:鉄板(3.2mmまで)、金属サイディング、ブリキ、アルミ木材、塩ビ、薄ステンレス(1.6mmまで)。材質刃先:コバルトハイス全長(mm)91フトコロの深さ(mm)11刃厚(mm)1.07シャンク形状六角軸(6.35mm)と三面取(ストレート)のコンビ軸シャンク径(mm)6.35/10
  • スポンジサンド#240 アルゴファイルジャパン

    スポンジサンド#240

    アルゴファイルジャパン
    ¥819税込¥901
    1箱(4シート)
    当日出荷
    SSRビットマンドレールに取り付けて使用するスポンジ材質の丸型ヤスリです。裏面に乗りがついていますので簡単にマンドレールに貼れます。裏面に糊がついているので、簡単にマンドレールに貼ることができます。空砥ぎ、水研ぎ両方に対応しています。
    トラスコ品番698-8483入数96枚×4シートRoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックカットヤスリ ツボサン

    クイックカットヤスリ

    ツボサン
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット(5本)
    7日以内出荷
    最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。トラスコ品番425-0670材質炭素工具鋼形状平全長(mm)215刃長(mm)110刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5仕上5本組荒目
  • WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク WATERS

    WTS HSS-C5 TiAlN 90°カウンターシンク

    WATERS
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    翌々日出荷
    高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム合金鋼系に適しています。
    材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティング
  • WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット WATERS

    WTS HSS-C5 TiAlN 90°5本組 カウンターシンクセット

    WATERS
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(5本)
    翌々日出荷
    高い硬度と耐摩耗性を備えたコバルトハイス鋼に、TiAlNコーティングを施しています。幅広い材料に対応でき、特にステンレス鋼・高クローム系合金鋼に適しています。
    トラスコ品番714-4396セット内容6.3、10.4、16.5、20.5、25.0材質コバルトハイス鋼刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコーティングセット数5本
  • 5501_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート グーリング

    5501_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート

    グーリング
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    当日出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
    用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番718-0989材質HSCO刃数3全長(mm)75先端角(°)90先端径(mm)10表面処理TiAlNコートシャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)40
  • 5500_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート グーリング

    5500_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート

    グーリング
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    当日出荷
    可変螺旋ピッチの3枚刃の採用により、より安定した加工ときれいな加工面が得られます。
    用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。トラスコ品番718-0988材質HSCO刃数3全長(mm)75先端角(°)90先端径(mm)10表面処理TiAlNコートシャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)40
  • 1326_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート グーリング

    1326_カウンターシンク90° レギュラTiAlNコート

    グーリング
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取り加工が可能です。Aコーティングの採用により、長寿命を実現します。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3先端角(°)90表面処理TiAlNコート
  • コロミル245 正面フライス加工用カッター SANDVIK

    コロミル245 正面フライス加工用カッター

    SANDVIK
    ¥97,980~税込¥107,778~
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コロミル390 肩削りカッター SANDVIK

    コロミル390 肩削りカッター

    SANDVIK
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリ取りスクレーパー ネグロス電工

    バリ取りスクレーパー

    ネグロス電工
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    16日以内出荷
    刃先を当てて回すだけで、管の内側がきれいに仕上がります。 。軽量、コンパクトで、握りやすいグリップ形状です。 。刃先の先端は丸くて安全です。替刃の交換もワンタッチで行えます。
    全長140質量(g)40適合管ステンレス鋼鋼管、銅管、炭素鋼鋼管、電線管
  • 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 インサート/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    6枚刃インサートにより高送り加工が可能。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。下穴に追加のテーパー加工を行う必要がなく、ドリル加工後の穴へそのままテーパーねじ加工が可能です。ハイポジでシャープなエッジにより、優れた仕上げ面を実現。アルミニウム、真鍮、銅などの非鉄金属および軟質材向け。
    用途ねじ切り加工用寸法D1(Φmm)6.8ホルダーCR10コーティングノンコーティングインサート厚さ(mm)3.6±0.025[S]
  • 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 インサート/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    6枚刃インサートにより高送り加工が可能。 。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。 。下穴に追加のテーパー加工を行う必要がなく、ドリル加工後の穴へそのままテーパーねじ加工が可能です。 。 TiAlNコーティングより、工具寿命が大幅に向上。 。炭素鋼、合金鋼、鋳鉄など、HRC50以下のあらゆる鋼材に対応。
    用途ねじ切り加工用寸法D1(Φmm)6.8ホルダーCR10コーティングTiAlNインサート厚さ(mm)3.6±0.025[S]
  • 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 インサート/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    6枚刃インサートにより高送り加工が可能。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。ハイポジでシャープなエッジにより、優れた仕上げ面を実現。アルミニウム、真鍮、銅などの非鉄金属および軟質材向け。
    用途面取り・バリ取り用コーティングノンコーティング
  • 99 インサート/チャンファーミルミニ ムラキ

    99 インサート/チャンファーミルミニ

    ムラキ
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    6枚刃インサートにより高送り加工が可能。全周研磨インサートにより、二次バリのない良好な仕上げ面を実現。TiAlNコーティングより、工具寿命が大幅に向上。炭素鋼、合金鋼、鋳鉄など、HRC60以下のあらゆる鋼材に対応。
    用途面取り・バリ取り用コーティングTiAlN
  • カウンターシンク 90°3枚刃 WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃

    WEBA
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    翌々日出荷
    Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金鋼・樹脂の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理ノンコーティング
  • カウンターシンク 90° 穴あき ロング WEBA

    カウンターシンク 90° 穴あき ロング

    WEBA
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのロングシャンクタイプです。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・樹脂。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング WEBA

    カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング

    WEBA
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのエキストラロングシャンクタイプです。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・樹脂。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90° 穴あき エキストラロング TiNコーティング

    WEBA
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。穴あきタイプのエキストラロングシャンクタイプです。
    材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 60° 1枚刃 TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 60° 1枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。先端径が小さいため、1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金。材質高速度鋼(HSS)、TINコーティング刃数1先端角(°)60表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 90° 穴あき ロング TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90° 穴あき ロング TiNコーティング

    WEBA
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。穴あきタイプは特に軟質材全般に綺麗な面取りが可能です。
    材質高速度鋼(HSS)先端角(°)90表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 90°1枚刃 WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃

    WEBA
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7790材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)100先端角(°)90加工範囲(mm)3~50シャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)50
  • カウンターシンク 90°1枚刃 MTシャンク WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃 MTシャンク

    WEBA
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7824材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)94先端角(°)90シャンクMT1加工範囲(mm)2~15シャンク径(mm)MT1有効刃径(Φmm)15
  • カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング MTシャンク WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング MTシャンク

    WEBA
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7797材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)94先端角(°)90シャンクMT1表面処理TiNコーティング加工範囲(mm)2~15シャンク径(mm)MT1有効刃径(Φmm)15
  • カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90°1枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径の最小値が小さく1本で幅広い穴の面取り加工が可能です。
    トラスコ品番430-7823材質高速度鋼(HSS)刃数1全長(mm)100先端角(°)90表面処理TiNコーティング加工範囲(mm)3~50シャンク径(mm)12有効刃径(Φmm)50
  • カウンターシンク 60° 1枚刃 WEBA

    カウンターシンク 60° 1枚刃

    WEBA
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。先端径が小さいため、1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂。材質高速度鋼(HSS)、ノンコート刃数1先端角(°)60表面処理ノンコーティング
  • カウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃 TiALNコーティング

    WEBA
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。3面フラット加工により、しっかりとチャッキングできます。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・銅合金の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理TiALNコーティング
  • カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング WEBA

    カウンターシンク 90°3枚刃 TiNコーティング

    WEBA
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。3面フラット加工により、しっかりとチャッキングできます。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋼・銅合金の面取りに。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90表面処理TiNコーティング
  • カウンターシンク 75° 3枚刃 WEBA

    カウンターシンク 75° 3枚刃

    WEBA
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    翌々日出荷
    WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
    用途被削材:鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂。材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)75表面処理ノンコーティング
面取り・バリ取り