絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,858件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジャンボ裏座ぐりバー ノガ

    ジャンボ裏座ぐりバー

    ノガ(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1セット
    当日出荷
    RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具です
    トラスコ品番208-7987セット内容ハンドル 1本裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本バリ取り穴径(Φmm)10~22
  • カウンターシンク ノガ

    カウンターシンク

    ノガ(4件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    材質ハイス鋼刃先角度(°)90
  • スクレーパーブレード ノガ

    スクレーパーブレード

    ノガ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷
    刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。
    トラスコ品番112-3351全長(mm)120刃幅(mm)7ブレードT120刃先角度(°)60
  • ノガバー ノガ

    ノガバー

    ノガ(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    金属・プラスチックの直線部、曲線部、ドリル穴のバリ取りに適しています。 最も汎用性があり経済的です。
  • ホルダー ノガ

    ホルダー

    ノガ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
  • ミディースクレーパー ノガ

    ミディースクレーパー

    ノガ
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    刃幅4mmのミドルサイズのスクレーパー。刃の突き出しを自在に調整できます。
    トラスコ品番111-2988セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード T80 (BT8000) 1個質量(g)33
  • スクレーパーホルダ タンガロイ

    スクレーパーホルダ

    タンガロイ(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)5寸法L(mm)400寸法T(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • AGスターティングドリル NACHI(不二越)

    AGスターティングドリル

    NACHI(不二越)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイスコーティングAGコーティング
  • NG-3ハンドル(ノガグリップ3) ノガ

    NG-3ハンドル(ノガグリップ3)

    ノガ(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。 てのひらにピッタリフィットします。
    トラスコ品番304-2898質量(g)47
  • カウンターシンク6本組 イリックス

    カウンターシンク6本組

    イリックス(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット(6本)
    当日出荷
    びびりがない 真円加工ができる センターリングが抜群 加工スピードが高い。コンパクトなスチールケースに収納しました。
    セット内容刃径(Φmm):6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5×各1本手作業用ハンドル×1本ケース寸法(mm)縦155×横111×高35面取角度90°
  • 面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅡ型(1枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

    岡崎精工(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 1枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数1表面処理OK-C(TiAIN)コート切刃形状1枚刃
  • TERRAX カウンターシンクセット RUKO

    TERRAX カウンターシンクセット

    RUKO
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷
    母材HSS有効刃径(Φmm)6.3-8.3-10.4-12.4-16.5-20.5
  • 六角軸プロメン SK(新潟精機)

    六角軸プロメン

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    刃先がシャープで切粉はけもよく、きれいな面取りが可能です。
    用途鉄・アルミ・真鍮・銅・合板などにシャンク径(Φmm)6.35切刃形状その他シャンク形状六角
  • 面取り・バリ取り工具 ノガ

    面取り・バリ取り工具

    ノガ
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    付属品ブレードBC2201トラスコ品番114-1369質量(g)77ハンドルNG1000
  • 六角軸 面取りカッターHSS RELIEF

    六角軸 面取りカッターHSS

    RELIEF(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途パイプ内径の面取り・バリ取り穴フチの面取り・バリ取り材質炭素工具鋼(熱処理加工)チタンコーティング軸径(Φmm)6.35(六角軸)切刃形状その他
  • 内径ねじクリーナー ノガ

    内径ねじクリーナー

    ノガ(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    錆びたねじ、つまったねじなどをねじの径・ピッチを問わず補正する工具です。9mm以上のねじの掃除にも適しています。
    付属品ブレード BC1010トラスコ品番304-3495質量(g)49ハンドルNG1000
  • センターリーマ60° FKD(フクダ精工)

    センターリーマ60°

    FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
    材質HSS(SKH51)公差(太径)+0.2~+0.6角度(°)60角度公差±15°
  • エスロック用超硬センタードリル ミヤナガ

    エスロック用超硬センタードリル

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番751-3321全長(mm)105刃径(Φmm)6.5
  • シャーシリーマ TRUSCO

    シャーシリーマ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
    用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。材質(刃)中炭素鋼
  • [丸軸]カウンターシンク(HSS) エスコ

    [丸軸]カウンターシンク(HSS)

    エスコ
    1,850税込2,035
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    用途【対応被削材】スチール(<800mm2)、アルミニウム、銅、プラスチック材質HSS(ハイス)刃数3先端120°
  • 面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク 岡崎精工

    面取カッターⅢ型(3枚刃タイプ・OK-Cコート)ストレートシャンク

    岡崎精工
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷
    MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 3枚刃タイプ。 ストレートシャンク。 OK-Cコート品となります。
    用途鉄、ステンレス鋼用表面処理OK-C(TiAIN)コート
  • TERRAX カウンターシンク RUKO

    TERRAX カウンターシンク

    RUKO
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    母材HSS
  • 面取り・バリ取り工具セット シャビーブ

    面取り・バリ取り工具セット

    シャビーブ
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷
  • 超硬センタードリル A形 60° イワタツール

    超硬センタードリル A形 60°

    イワタツール
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理ノンコート
  • Vカット ノガ

    Vカット

    ノガ(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    板物の両面バリ取り用です。 プラスチック、アルミなどの柔らかい材質にも適しています。 1~8mm幅のシートメタルの両面バリ取り工具です。
    付属品ホルダLホルダ、ブレードBL3010トラスコ品番304-3576質量(g)84
  • カウンターシンク 手作業用ハンドル TRUSCO

    カウンターシンク 手作業用ハンドル

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    カウンターシンクの手作業ハンドルで大型径のカウンターシンクに使用します。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり。仕様カウンターシンクは3.0mmの6角棒で締め付けます。8.0mmシャンク、10.0mmシャンク専用のハンドルです。全長(mm)112材質/仕上ハンドルグリップ赤い部分:ポリプロピレン(PP)黒い部分:ポリエチレン(PE)
  • クッションパワーリーマ TRUSCO

    クッションパワーリーマ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    押す・しっかり握る・強く廻す。この3つの機能が自然に生かされ、抜群の切れ味と耐久性、そして使い良さ。90°回転させる時、手首に力が必要なく、非常に手軽です。
    用途アルミ・薄鉄板・木材・プラスチック・塩ビなども穴の修正、拡大に最適。鉄管・塩ビパイプのバリ取りにも最適。材質(刃)中炭素鋼
  • ユニハンドル ノガ

    ユニハンドル

    ノガ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持できるユニークなハンドル。 ホルダーの突き出し長さを自由に調節できます。 ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。 後ろのキャップをはずす時は、キャップを少し回して引っ張ります。
    トラスコ品番112-6814質量(g)50
  • スクレーパーブレード ノガ

    スクレーパーブレード

    ノガ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    両頭ミドルサイズスクレーパー。ミディースクレーパーで保持します。
    トラスコ品番112-3343全長(mm)80質量(g)11硬度HRC58~60刃幅(mm)4.0ブレードT80刃先角度(°)60
  • インナーリーマー EARTH MAN

    インナーリーマー

    EARTH MAN
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    パイプなどの切断面内部をスピーディーに面取りできる/チャックでもスリップしない六角軸
    用途ステンレス・真鍮・硬化鋼・軟鋼・銅・木材・グラスファイバー・硬質プラスチックの内部面取り加工に適合本体電動ドリル使用可能径(Φ)3~15mmアズワン品番64-9605-27
  • OptiMill面取りミル (4枚刃) マパール

    OptiMill面取りミル (4枚刃)

    マパール(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    面取り専用です。能率重視の4枚刃仕様です。先端にフラット部はありません。
    材質超微粒子超硬合金刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、軽合金表面処理HP214コーティング刃先形状片刃センター穴角(°)90
  • 六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング) RUKO

    六角軸カウンターシンク(先端角90°・チタンコーティング)

    RUKO(2件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    六角軸(6.35mm)シャンク仕様で、作業のセッティングが容易です。バリやビビリを最小限に抑えます。
    用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属。表面処理チタンコーティング
  • パック入 スポットカッター イシハシ精工

    パック入 スポットカッター

    イシハシ精工(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    芯振れ激減で高速穴あけが可能です。 自動車板金の必須アイテムです。 ブリスターパック入りです。
    用途スポット溶接取り外し専用ドリルです材質高速度鋼(HSS)全長(mm)80表面処理ホモ処理
  • チップフックセット ノガ

    チップフックセット

    ノガ
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    ありそうでなかった切り粉掃除用工具です。ハンドル部分にはΦ130mmの保護ガード付です。チップフックにショベル付のセットです。
    用途旋盤などの切削加工で出る金属切り粉の掃除用。材質本体:スチール黒染め、ハンドル:ノガグリップハンドル、保護ガード:プラスチック、ショベル:スチール切刃形状その他
  • NEWメントリドリル NTツール

    NEWメントリドリル

    NTツール(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    用途硬く、粘りのない材質の加工用仕様ストレートシャンクシャンク寸法8刃角(°)90切刃形状その他
  • 超硬ドリミルDLCコーティング イワタツール

    超硬ドリミルDLCコーティング

    イワタツール
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘリカル穴加工専用のエンドミルとなります。低切削抵抗でスラストはほぼ0となります。ランピング角MAX15°まで加工が可能でセンターオイルホール付となります。
    用途アルミ合金/銅/プラスチックの加工材質超硬刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
  • バーオフツール パル[切削工具]

    バーオフツール

    パル[切削工具]
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    表裏のバリや糸面を取るにはバーオフツールを使用しますと極めて簡単にでき、特にやっかいなクロス穴のバリや表裏の糸面が取れます。一体式ですので面倒な調整や切粉がはさまるなどの心配はまったくありません。4~5回程度の再研磨ができます。
    用途多軸専用機などでの大量生産加工面取り工具シャンク径公差(mm)+0.00~-0.05
  • 裏バリカッター ジーベックテクノロジー

    裏バリカッター

    ジーベックテクノロジー
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷
    超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。 耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。 ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NG-2ハンドル(ノガグリップ2) ノガ

    NG-2ハンドル(ノガグリップ2)

    ノガ
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    全てのNブレード(2.6mm軸)を保持します。裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。手のひらにピッタリフィットします。
    トラスコ品番304-3517質量(g)46適合ブレード2.6mm軸Nブレード
  • トラブルシューターセット ノガ

    トラブルシューターセット

    ノガ
    9,598税込10,558
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番363-6534セット内容RBハンドル(回転ブレード、固定スクレーパー両用)1個ブレードEX2001(外径4~18mm用)1本ブレードBC1651(Φ16.5カウンターシンク)1本ブレードBS2010(鋳物・真鍮用、刃先角度60°)1本ブレードBS1018(ステンレス用、刃先角度45°)1本ブレードBK3010(小径Φ1.5用、刃先角度45°)1本新型スクレーパーBD5011 1本
面取り・バリ取り