絞り込み
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(44)
- HiKOKI(ハイコーキ)(41)
- SK11(30)
- マキタ(25)
- ベッセル(24)
- BAHCO(バーコ)(20)
- モトユキ(19)
- ハウスビーエム(16)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- エスコ(14)
- LENOX(レノックス)(14)
- SHARK SAW(14)
- M.K. モールス(13)
- DEWALT(デウォルト)(11)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(11)
- アイウッド(11)
- 河部精密工業(KSK)(9)
- TRUSCO(8)
- REX(レッキス工業)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: セーバーソーブレード
「全長(mm)」から絞り込む

鉄人セーバー 木工用
アイウッド¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷木工専用の目立てで爽快な切れ味!。高耐久の衝撃焼き入れ。タテ・ヨコ・ナナメ挽き可能。用途集成材・合板・一般木材・生木・コンパネ・キワ切・窓抜き等厚さ(mm)0.9ピッチ(mm)3適合材木工外径(mm)210
スーパーマテリアルレシプロソー
アイウッド¥759~税込¥835~1枚ほか3日以内出荷から8日以内出荷コバルトハイスバイメタル仕様で長持ち。ウェーブ形状と二段山数で高速切断!リフォームと解体作業に!。多種の建材を切断可能。釘入り木材も切断OK。用途金属系・木質系・塩ビ系・プラスチック系・ボード系等厚さ(mm)0.9山数10/14型適合材金属系・木質系・塩ビ系・プラスチック系・ボード系等外径(mm)200
セーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥9,998税込¥10,9981パック(10枚)8日以内出荷鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。 安心・安全な品質。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。用途ステンレス用 パイプ・チャンネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断に。全長(mm)150山数14山切断能力(mm)ステンレス管材/60以下、非鉄金属鋼材/1.5~6、樹脂・ゴム管/75板厚(mm)0.9有効刃長(mm)130
セーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥5,498~税込¥6,048~1パック(10枚)8日以内出荷鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。 安心・安全な品質。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。用途鉄工用 パイプ・チャンネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断に。山数18山板厚(mm)0.9
セーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥3,898税込¥4,2881パック(10枚)8日以内出荷丸材、角材板材等75mmまで切断可能。 安心・安全な品質。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。用途木工用 丸材・角材・板材などあらゆる木製材料の切断に全長(mm)160山数9山切断能力(mm)木材/75板厚(mm)0.9有効刃長(mm)140
バイメタルセーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥7,098税込¥7,8081パック(10枚)12日以内出荷鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。 切れ味と耐摩耗性を向上。 ねじっても曲げても折れにくく、粉塵や火花の発生が少ないので、室内で切断作業が可能。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。 板厚1.25mmのため腰が強くハードな使用に耐久性を発揮します。用途リフォーム・リサイクル用 鉄製パイプ・チャンネル材・アングル材などあらゆる鉄製成形品の切断解体作業などに。 リフォーム・リサイクル・車体の解体に。全長(mm)225山数14山切断能力(mm)ステンレス管材/10~165、非鉄金属鋼材/2.0~10、樹脂・ゴム管/120板厚(mm)1.25有効刃長(mm)205
レシプロソーブレード
SK11(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。用途生木や枝の切断、木材の荒切り。仕様剪定用、逆アサリ付材質特殊鋼(SK5)全長(mm)280タイプ江戸目ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)240
レシプロソーブレード
SK11¥899~税込¥989~1本当日出荷刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。用途木材の切断。仕様木工用材質特殊鋼(SK5)タイプ江戸目ピッチ(mm)3
セーバソーブレード
SK11¥779税込¥8571パック(2枚)当日出荷木材・新建材用レシプロソーブレードです。100mm以下の木材・新建材に使用できます。用途木材・新建材(100mm以下)。仕様木工用全長(mm)164切断能力(mm)木材・新建材:100以下1インチ当たり山数9材質(刃)特殊刃物鋼
セーバソーブレード鉄工薄物用
SK11¥1,098税込¥1,2081パック(2枚)当日出荷鉄工用レシプロソーブレードです。40mm以下のパイプ・金属系サイディングに使用できます。用途鉄工・非鉄工金属(3.0mm以下)。材質ハイス鋼全長(mm)160切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0以下・40以下のパイプ・金属系サイディング1インチ当たり山数24
セーバソーブレード鉄工厚物用
SK11¥1,198税込¥1,3181パック(2枚)当日出荷鉄工用レシプロソーブレードです。80mm以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボードに使用できます。用途鉄工・非鉄工金属用(3.0~6.0mm)。材質ハイス鋼全長(mm)160切断能力(mm)鉄工・非鉄工金属:3.0~6.0・80以下のパイプ・窯業系サイディング・石膏ボード1インチ当たり山数18
セーバソーブレード(湾曲)(木工用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,798税込¥3,0781パック(2枚)当日出荷湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!用途木工用・リフォーム用(釘入りも切断可能)全長(mm)200山数8インチ刃厚(mm)1.3切断能力(mm)木材厚さ/110以下材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6
ハクソー
京セラインダストリアルツールズ¥1,798税込¥1,9781セット(3本)4日以内出荷ステンレス・軟鋼材用 リフォームの際切りやパイプの立上切断用途鉄工・ステンレス用材質バイメタル全長(mm)264切断能力(mm)(パイプ材)塩ビ/2~10、(板材)ステンレス/1~3、軟鋼/1~3、アルミ・鋼/5以下、塩ビ/10以下1インチ当たり山数24刃渡り(mm)258
エアソーブレード
LENOX(レノックス)¥10,980税込¥12,0781箱(25枚)3日以内出荷板金関連での作業に活躍する高耐久なバイメタルエアソーブレード。 バイメタル設計で柔軟性に優れ破損に強く長寿命。 切断ワークに最適な山数を選定することでスムーズな切断が可能です。
レシプロソー バイメタル
神東工業¥859~税込¥945~1パック(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP材質バイメタル(BIM)
セーバーソーブレード(5枚入)
アックスブレーン¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷焼き付きにくいバイメタルセ-バ-ソ-ブレ-ド!軟鉄、非鉄金属3.0~12mm パイプ、チャンネル、釘の入った木材など。用途軟鉄、非鉄金属、パイプ、チャンネル、釘の入った木材などの切断に!山数10-14刃厚(mm)0.9
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥669税込¥7361個3日以内出荷●レシプロソー用、コンパネ・ベニヤなどの切断に適しています ●荒切、窓開け加工用です用途コンパネ・ベニヤなどの切断適合機種BRJ-11XR・DRJ11XR・ASK-1010・ASK-1010KT・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ASK-1000・BSK-1100・BCK-1100材質SK材全長(mm)165山数9切断対象木工・合成樹脂など刃渡り(mm)145入数(本)1
バイメタルセーバーソーブレード
和勝¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)4日以内出荷から21日以内出荷台金の穴で切粉のハケがスムーズに!切れ味の向上。 材料と台金の摩擦を低減!耐久性の向上。 焼けにくく長寿命を実現!刃厚(mm)1.0
セーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥1,198税込¥1,3181パック(3枚)当日出荷あらゆる木工材料の切断に最適な刃形およびアサリ形状を採用し、切れ味・刃持ちとも満足していただけます。用途丸材・角材・板材等あらゆる木製材料の切断。トラスコ品番288-2388厚さ(mm)0.9全長(mm)160山数9適合機種メーカー全メーカーに対応切断能力(mm)木材75質量(g/枚)21.7有効刃長(mm)140
セーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥2,198~税込¥2,418~1パック(3枚)当日出荷あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。用途パイプ・チャネル・アングル材等あらゆる鉄製材料の切断。厚さ(mm)0.9山数18適合機種メーカー全メーカーに対応
兼用セーバーソー 木材用長刃
ハウスビーエム¥4,998~税込¥5,498~1袋(10枚)5日以内出荷用途木工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数9
兼用セーバーソー 木材用
ハウスビーエム¥4,798税込¥5,2781袋(10枚)3日以内出荷用途木工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型全長(mm)150有効長(mm)130切断能力(mm)塩ビパイプ/60以下木材/80以下使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数9
兼用セーバーソー 鉄工用長刃
ハウスビーエム¥7,998~税込¥8,798~1袋(10枚)5日以内出荷用途鉄工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型使用電動機セーバーソー・レシプロソー




















![[EA851SR用]剪定刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50389562-170420-02.jpg)






![セーバーソーブレード 多種材用 MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89725632-150220-02.jpg)
![セーバーソーブレード 厚刃・重切削用 MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89725596-150220-02.jpg)
![セーバーソーブレード 金属用 MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89725517-150220-02.jpg)