絞り込み
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(44)
- HiKOKI(ハイコーキ)(41)
- SK11(30)
- マキタ(25)
- ベッセル(24)
- BAHCO(バーコ)(20)
- モトユキ(19)
- ハウスビーエム(16)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- エスコ(14)
- LENOX(レノックス)(14)
- SHARK SAW(14)
- M.K. モールス(13)
- DEWALT(デウォルト)(11)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(11)
- アイウッド(11)
- 河部精密工業(KSK)(9)
- TRUSCO(8)
- REX(レッキス工業)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

俺の解体
和勝の保証¥3,798~税込¥4,178~1パック(5枚)当日出荷から35日以内出荷刃ブレを抑える厚刃・放熱効果抜群の穴あきブレード・コンビ刃採用用途金属・解体用 軟鉄・非鉄金属 ステンレス・FRP 釘入り木材・塩ビ等刃厚(mm)1.31インチ当たり山数10/14
湾曲ブレード
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷独自の湾曲ブレード 国内生産だから高品質最適なダイヤモンドを採用 切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。 粉じん・騒音が少なく、屋内や住宅街での作業に最適 角部の仕上がりがきれい 切断寿命目安 切断条件:CR13VBY2(ダイヤル5)/条件により異なります。 ・重量ブロック:約5カット ・軽量ブロック:30カット以上適合機種CR18DBL、 CR14DBL、 CR13VBY2、 CR13VB、 CR13V2、 CR13VC、CR17Y(S)全長(mm)250アズワン品番64-7054-07基板厚(mm)1.4切断可能 材質ブロック、レンガ、FRP、コンクリート2次製品
電気のこぎり/充電式のこぎり用 ステンレス用替刃
EARTH MAN(1件のレビュー)¥679税込¥7471枚当日出荷用途ステンレス・一般金属・プラスチックの2mm以下の薄物切断に。山数18山/インチ板厚(mm)0.9刃渡り(mm)130
電気のこぎり/充電式のこぎり用 オールマイティ替刃
EARTH MAN¥699税込¥7691枚当日出荷いろいろ切れる!用途木材・プラスチック・一般金属の切断に。山数10/12山/インチ板厚(mm)1刃渡り(mm)130
薄物 金属解体用ブレード 多用途タイプ
マヤ工業¥2,198~税込¥2,418~1パック(5枚)当日出荷から翌日出荷国内(神戸市)で製造される高品質なバイメタルブレード。 有名メーカーOEMを製造するメーカー。材質バイメタル刃形コンビネーション刃(可変ピッチ)板厚(mm)0.9切断可能肉厚(mm)4以下
ハイパーソー150用鋸刃
REX(レッキス工業)¥18,980税込¥20,8781セット(5本)当日出荷優れた切れ味です。用途鋼管等の切断。材質ハイス長さ(mm)320幅(mm)25厚さ(mm)1.6形式のこ刃山数10切断能力(mm)~200
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281パック(2本)3日以内出荷●釘が入った木材や樹脂の切断に適したレシプロソー用のブレードです ●釘入木材の加工やALCの切断など木工リフォーム用の交換刃です ●長寿命なバイメタルブレードです用途釘が入った木材や樹脂の切断適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・DRJ120L5・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル全長(mm)101山数6切断能力(mm)【木材】50以下【塩ビ】(板材)10~30・(ALC)50以下切断対象釘が入った木材、樹脂など刃渡り(mm)75入数(本)2
万能刃 ARSシリーズ (多種材切断用)
モトユキ¥2,998~税込¥3,298~1セット(5本)当日出荷から6日以内出荷多種材切断に最適!コンビ刃。適合電動工具各種セーバーソー、各種レシプロソー幅(mm)19厚さ(mm)0.91インチ当たり山数10/14切断可能 材質鉄、ステンレス、アルミ、木、プラスチック、ALC、スレート、段ボール、パーチクルボードなど
セーバーソーブレード (木工用)
TRUSCO¥819税込¥9011パック(5枚)当日出荷刃形は独自設計の形状を採用し、切れ味、刃持ちとも抜群です。用途丸材、角材、板材などあらゆる木製材料の切断。木材切断に最適。トラスコ品番389-5254適合機種全メーカー材質高炭素鋼(HCS)厚さ(mm)1.4全長(mm)150質量(g)80山数9切断能力(mm)木材幅75有効刃長(mm)130質量(g/パック)80
兼用セーバーソー 鉄工用
ハウスビーエム¥6,498税込¥7,1481袋(10枚)当日出荷用途鉄工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型全長(mm)150有効長(mm)130使用電動機セーバーソー・レシプロソー
ゼットソーレシプロ 竹切り用
岡田金属工業所(ゼットソー)¥899税込¥9891丁当日出荷ショート刃なのでバタつかず、スムーズに切り込むことができる。竹の枝を払うときも刃が短い分コントロールしやすく、細竹や破竹だけでなく10cmほどの竹も切断可能。ハードインパルス処理をしているので、素晴らしい切れ味が長く続き、無電解ニッケルメッキを施しているので錆びにくい。用途細竹・破竹・若竹の竹林整備に最適。仕様小型機種専用寸法(mm)175×1.1×25質量(g)20タイプ竹切り用・ショート刃ピッチ(mm)2.15シリーズレシプロ板厚(mm)0.8刃先処理ハード・インパルス(登録商標:第1986814号)・無電解ニッケルメッキ対象竹材刃渡り(mm)150適合メーカーmakita・BOSCH・HiKOKI・KYOCERA・その他
セーバーソーブレード 木工用
モトユキ¥3,998~税込¥4,398~1セット4日以内出荷カーブ形状が太枝にしっかりフィット。1.25 mm厚刃+粗目6 山で梁や太枝をパワフルにザクザク切断。用途集成材 ・コンパネ ・合板 ・生木など。伐採時の太枝・丸太の切断作業、解体時の木材・梁の切断作業などに。適合機種セーバーソー・レシプロソー形状カーブ幅(mm)30タイプ木工用山数6(1インチあたり)刃厚(mm)1025入数2枚
レシプロソー木工用230mm 3枚入
SHARK SAW¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷U窓効果で仕事が早い!用途コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に仕様刃部焼入:衝撃焼入 ※切断能力は使用する電動工具により変わります。材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)2.8
レシプロソーブレード
DEWALT(デウォルト)¥1,698~税込¥1,868~1パック(5枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。用途薄物鉄・非鉄金属・軽天・デッキプレート(金属厚み:1.5~4.5mm/非鉄金属~7.5mm)幅(mm)19厚さ(mm)0.9山数18
H&H レシプロソー(木工用)
H&H¥529税込¥5821個翌日出荷電動工具メーカー各種に対応(ボッシュ・マキタ・日立・リョービ兼用型)用途木工用(目立刃)材質SK材全長(mm)300山数6山切断能力(mm)木材・合板:厚さ175以下
ZAK 竹伐採用レシプロソー
SK11¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。竹の伐採や切断、枝払いに最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。竹専用でより早く竹を切るための刃で、その他の材料は切れません。用途孟宗竹、真竹、その他竹の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)300ピッチ(mm)3板厚(mm)1.2
ZAK超速木工用レシプロソー
SK11¥829~税込¥912~1枚当日出荷レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼ピッチ(mm)3
ZAK 塩ビ用レシプロソー
SK11¥799税込¥8791枚当日出荷レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。塩ビパイプなどの切断作業に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。樹脂専用でより早く樹脂パイプを切るための刃で、その他の材料は切れません。用途塩ビ、その他樹脂の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)1.5板厚(mm)0.6
バリギレ S18シリーズ (薄物向き)
モトユキ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(5枚)当日出荷から翌々日出荷18山 3mm以下の薄物切断に ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)0.9山数18切断能力(mm)非鉄金属(鋼材)3切断能力(mm)鋼板3切断能力(mm)鋼管3切断能力(mm)ステンレス3切断能力(mm)軟鋼3
グローバルソー セーバーソー バリギレ 中厚物切断用 50本入り
モトユキ¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)5日以内出荷14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。厚さ(mm)0.9山数14切断能力(mm)【ステンレス鋼】3RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)軟鋼3~6
グローバルソー セーバーソー バリギレ 厚物切断用 50本入り
モトユキ¥39,980~税込¥43,978~1箱(50本)5日以内出荷から12日以内出荷4mm~8mmの厚物切断に最適です。解体撤去にも便利です。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。解体作業にも便利です。用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。厚さ(mm)1.3山数10/14切断能力(mm)【ステンレス鋼】4RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)軟鋼4~8
バイメタルセーバーソーブレード
JAPPY¥769~税込¥846~1箱(5枚)当日出荷から3日以内出荷切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!。全ねじボルト、軽天、ダクト、極薄金属などの切断にご使用いただけます。セーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけます。バイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立。作業周辺環境の改善や安全維持に寄与。電気設備業者様向け。小型充電セーバーソーに最適。18山より切断負荷の少ない滑らかなフィーリング(~3mm)山数24山(細か目)
バイメタルセーバーソーブレード
JAPPY(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1箱(5枚)3日以内出荷切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!。空調ダクトや軽天などの切断にご使用いただけます。セーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけます。バイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立。作業周辺環境の改善や安全維持に寄与。電気設備業者様向け(空調ダクト・軽天その他)。小型充電セーバーソーに最適。薄鉄板を滑らかに切断(1.5~4.5mm)山数18山(やや細か目)
セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】 ダクト切断
BOSCH(ボッシュ)¥3,500税込¥3,8501シート(5本)当日出荷ダクト切断に最適です。薄物材料に最適な32山の極細ピッチ(0.8mm)です。全長85mmで引き回し切断が可能です。鋭利な先端部をダクトに突き刺すことで、工具不要で固定ダクトの引き回し切断が可能です。1.25mm厚刃で耐久性抜群、正確な切断もサポートします。用途金属薄物の切断。ダクト引き回し切断。材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)85質量(g)30有効長(mm)65刃厚(mm)1.25主要切断材料軟鋼、非鉄金属0.5~1.0mm1インチ当たり山数32RoHS指令(10物質対応)対応モデルS325GF
セーバーソーブレード木材 硬質用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥9,698~税込¥10,668~1シート(3本)ほか当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。個別溶接された精密超硬研磨刃です。硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断仕様モデル名:S1142KHM材質超硬チップ全長(mm)225有効長(mm)195刃厚(mm)1.25主要切断材料硬質木材、生木、パーチクルボード5~175mm1インチ当たり山数8RoHS指令(10物質対応)対応
SBC-2415-1 チーターブレード
ベッセル¥359税込¥3951個当日出荷各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2765材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数24切断能力(mm)ステンレス管、鉄:~3.0切断能力(mm)非鉄金属~3.0有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス~3.0
SBC-1830-1 チーターブレード
ベッセル¥649税込¥7141個当日出荷各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2780材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)300山数18切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0有効刃長(mm)280切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
SBC-1815-1 チーターブレード
ベッセル¥359税込¥3951個当日出荷各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2769材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数18切断能力(mm)ステンレス管、鉄:1.5~4.0切断能力(mm)非鉄金属1.5~4.0有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス1.5~4.0
SBC-1425-1 チーターブレード
ベッセル¥559税込¥6151個当日出荷各種金属を高速切断できます。キワ切りができるしなり刃です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種金属の切断に。水道管の改修、デッキプレートの切断、電線管の撤去などに。トラスコ品番392-2760材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)250山数14切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~8.0切断能力(mm)非鉄金属3.0~8.0有効刃長(mm)230切断能力(mm)ステンレス3.0~8.0
パイプソーのこ刃 バイメタル
アサダ¥9,998税込¥10,9981箱(5本)当日出荷パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。トラスコ品番346-7737アズワン品番65-2354-16
PSのこ刃バイメタル
アサダ¥59,980税込¥65,9781箱(5本)3日以内出荷パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。トラスコ品番243-8960適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA材質母材:鋼材、刃先:ハイス長さ(mm)600幅(mm)35厚さ(mm)2.5種類パイプソーのこ刃山数8能力(A)~400切断能力(mm)非鉄金属~400A
パイプソー165S・200SP用のこ刃バイメタル
アサダ¥13,980税込¥15,3781箱(5本)当日出荷パイプソー165S・200SP用のこ刃(バイメタル)です。用途ステンレス管、鋼管、アングル等の軟鋼材、ダクタイル鋳鉄管、塩ビ管の切断に。トラスコ品番243-8959適合機種165S・200SP材質母材:鋼材、刃先:ハイス長さ(mm)320幅(mm)20厚さ(mm)1.5サイズ320×8山種類バイメタル山数8能力(A)~200
リザードブレード
ベッセル¥519~税込¥571~1本当日出荷先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能です。 先端極細形状で、狭い箇所での切断が可能、コンビ刃で木と釘などの複合素材向き用途鉄、ステンレス等の切断、解体作業に種別狭所解体用色ホワイト/レッド山数10刃厚(mm)1.27切断能力(mm)非鉄金属3~13切断能力(mm)ステンレス3~13切断能力(mm)鉄3~13