絞り込み
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(44)
- HiKOKI(ハイコーキ)(41)
- SK11(30)
- マキタ(25)
- ベッセル(24)
- BAHCO(バーコ)(20)
- モトユキ(19)
- ハウスビーエム(16)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- エスコ(14)
- LENOX(レノックス)(14)
- SHARK SAW(14)
- M.K. モールス(13)
- DEWALT(デウォルト)(11)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(11)
- アイウッド(11)
- 河部精密工業(KSK)(9)
- TRUSCO(8)
- REX(レッキス工業)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

レシプロソーブレード
DEWALT(デウォルト)¥2,998~税込¥3,298~1パック(5枚)当日出荷から5日以内出荷素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!用途木材(釘・ビス入可)、ALC切断等幅(mm)25
レシプロソーブレード
DEWALT(デウォルト)¥2,698~税込¥2,968~1パック(5枚)ほか当日出荷から5日以内出荷素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。木材用の幅広・厚刃モデルで直進性・耐久性アップ!用途木材(釘・ビス入可)、ALC切断等幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数6
レシプロソーブレード
DEWALT(デウォルト)¥1,998税込¥2,1981パック(5枚)4日以内出荷素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。薄物切断モデル。用途鉄・非鉄金属・自動車ハイテン材・ダクト(金属厚み:~3.0mm)幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数24
レシプロソーブレード
DEWALT(デウォルト)¥1,998税込¥2,1981パック(5枚)5日以内出荷素早く切断・長寿命。高耐久力、高速切削、多目的性優れたDEWALTのレシプロソーブレード。バイメタル刃は折れにくく、焼付き防止コーティングで耐摩耗性に優れ、長寿命を実現。マルチ切断な設備解体タイプ。用途ユニットバス、H鋼、鉄丸棒、塩ビ、木材(切断材料厚み:4~12mm)幅(mm)19厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数10
ZAK 竹挽用レシプロソー
SK11¥929税込¥1,0221枚当日出荷レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。竹の伐採や切断、枝払いに最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。竹専用でより早く竹を切るための刃で、その他の材料は切れません。用途孟宗竹、真竹、その他竹の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)2.3板厚(mm)0.9
ZAK樹木剪定用レシプロソー
SK11¥839税込¥9231枚当日出荷レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。あらゆる剪定や伐採に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。用途庭木、果樹、樹木、山林の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3.75板厚(mm)0.9
ZAK超速木工用レシプロソー
SK11¥839税込¥9231枚当日出荷レシプロ用に新開発された本格目立て切れ味抜群で速切りを実現しました。窓開け、荒切り、きわ切り、生木剪定に最適です。本格目立てのプロ仕様で、刃先は衝撃焼入です。木材専用でより早く木を切るための刃で、その他の材料は切れません。用途一般木材、集成材、合板、生木の切断。仕様新設計特殊刃先、無電解ニッケルメッキ適合機種レシプロソー/セーバーソー(AC/DC10.8-40V)材質炭素工具鋼長さ(mm)210ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9適合メーカーマキタ、日立工機、アサダ、REX、京セラ(リョービ)、MCCなど
設備解体作業用セーバーソーブレード
DEWALT¥1,398~税込¥1,538~1パック(5枚)ほか当日出荷刃先とタングを強化しました。用途設備解体作業材質Bi-Metal切断能力(mm)【ステンレス管・非鉄金属鋼材】4~12
グローバルソー セーバーソー バリギレ 薄物切断用 50本入り
モトユキ¥28,980~税込¥31,878~1箱(50本)5日以内出荷14山は3mm以上の厚物向き、18山は3mm以下の薄物向きです。刃先はコバルトを多く含むハイス(SKH56)製で、硬度が高く耐摩耗性が高いです。ウェイブ歯分け採用により切断速度と耐久性がアップしました。バイメタル採用しているので、折れにくく、刃を曲げたままの切断が可能です。折れにくく摩耗に強いです。用途軟鋼/鋳鉄/ステンレス/非鉄金属/合成樹脂パイプ/鋼板 などに。厚さ(mm)0.9山数18切断能力(mm)【ステンレス鋼】2.5RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)軟鋼1.5~3
セーバーソーブレード バイメタル 【金属用】
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781シート(25本)3日以内出荷S1225VFブレードのお得な25枚入りセットです。伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。折れにくい、焼きつかない、長寿命のバイメタルブレード。用途軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネルの切断。材質バイメタル(刃先:ハイス鋼、母材:炭素工具鋼)全長(mm)300質量(g)48有効長(mm)280刃厚(mm)1.25主要切断材料軟鋼、非鉄金属2~10mm、ステンレス管、チャンネル10~250mm1インチ当たり山数10~14RoHS指令(10物質対応)対応モデルS1225VF
セーバーソーブレード
BOSCH(ボッシュ)¥3,298~税込¥3,628~1パック(5枚)ほか3日以内出荷よく”しなり”、折れにくいセーバーソーブレード。摩耗以外の寿命要因を大幅軽減。ボッシュオリジナル”リバース先端”により先端が壁やコンクリートに当たっても曲がりにくい!。補強された高強度シャンク+スタビライザー搭載により、シャンク部の折れを防ぎ、振動を軽減!用途面一切断・木材・金属材質バイメタル刃幅(mm)19
バイメタルセーバーソーブレード 3枚入
KSK¥2,298~税込¥2,528~1パック(3枚)当日出荷コバルト含有バイメタルハイス鋼の複合材を使用することで、切断能力の向上と、よい刃持ちを実現することができました。切断作業において、特に粉じんおよび火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています用途鉄製パイプ・チャネル材・アングル材などあらゆる鉄製成型品の切断解体作業などに。鉄製パイプ・チャネル材・アングル材等あらゆる鉄製成型品の切断。K-6014、K-6020は厚物切断用。K-6012、K-6018は薄物切断用。材質コバルト入バイメタルハイス鋼厚さ(mm)0.9入数(枚)パック:3適合機種メーカー全メーカー対応
セイバーソーブレード 鉄工用 (10枚入)
KSK¥4,498税込¥4,9481袋(10枚)当日出荷あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。用途パイプ・チャネル・アングル材などあらゆる鉄製材料の切断。トラスコ品番852-4162材質ハイス鋼厚さ(mm)0.9全長(mm)200入数(枚)パック:10山数18切断能力(mm)非鉄金属鋼材:2.0~10有効刃長(mm)180切断能力(mm)樹脂・ゴム管125
レシプロソーブレード(チタンコーティング)
エスコ¥5,450税込¥5,9951パック(5枚)翌日出荷各社セーバーソー/レシプロソー本体へ取り付け可。切断時の熱を分散するチタンコーティングを施すことで、従来のバイメタル製品に比べ、より耐摩耗性をアップ。発熱により切断の難しかったステンレスにも最適化されています。チタンコーティング、幅広・肉厚設計で、より早い切断、優れた耐久性を発揮します。独自のカーブ形状により刃の入りがスムーズになり、速い速度での切断や連続切断時にも切れ味を持続することが出来ます。幅広ブレードで直進性アップ、幅を広くとることでねじれにくく、ブレが少なく真っ直ぐに切断しやすい構造になっています。用途中厚物切断直線切断用、鉄管ステンレス管構造用鋼(2.5~9.5mm)材質バイメタル幅(mm)25厚さ(mm)1.1全長(mm)225山数14
レシプロソーブレード(木工用/高速)
エスコ¥1,180~税込¥1,298~1枚ほか翌日出荷替刃式鋸のパイオニア『レザーソー』が長年の目立て技術を駆使し、開発した切れ味特化型木工用レシプロソー!切断スピードを重視した刃。ブレを抑えたブレードで切断力UP。木材等を素早く切断。用途木材適合本体レシプロソー・セーバーソー マキタ・ハイコーキ・リョービ・その他材質SK材全長(mm)227質量(g)30ピッチ(mm)3.4刃長(mm)200山数7板厚(mm)0.9適合材集成材・一般木材・コンパネ・MDF・PB(OSB)・薄板合板切り幅(mm)1.5
セーバーソーブレード木材 硬質用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥9,698~税込¥10,668~1シート(3本)ほか当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。個別溶接された精密超硬研磨刃です。硬質木材や生木用に設計された刃のピッチです。超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途硬質木材、生木、パーチクルボードの切断、木の根の切断仕様モデル名:S1142KHM材質超硬チップ全長(mm)225有効長(mm)195刃厚(mm)1.25主要切断材料硬質木材、生木、パーチクルボード5~175mm1インチ当たり山数8RoHS指令(10物質対応)対応
セーバーソーブレード木材&金属 木質パレット用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 木製パレット解体、リペアー用の特別設計、先端が釘に挟まりにくい構造です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途木質パレットの解体材質超硬チップ全長(mm)225有効長(mm)195切断能力(mm)木質パレット、釘・ネジの入った木材~175刃厚(mm)11インチ当たり山数8モデルS1122CHM
セーバーソーブレード木材&金属 窓枠解体用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された超硬研磨刃です。 最新の超硬テクノロジー採用。 テーパー形状により狭い場所でも使用可能です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途窓枠、窓枠固定金具切断材質超硬チップ全長(mm)150有効長(mm)120切断能力(mm)ステンレス4~12、窓枠解体用、窓枠サッシ ~100刃厚(mm)1.351インチ当たり山数6モデルS956DHM
セーバーソーブレード木材&金属 曲線用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 曲線切り用に開発したと超硬刃のブレード形状です。 厚さは肉厚1.5mm、高さはわずか12mmで曲線切に最適です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途木材の曲線切り、ネジや釘、建築金物も同時に切断材質超硬チップ全長(mm)190有効長(mm)160切断能力(mm)釘・ネジの入った木材~140刃厚(mm)1.51インチ当たり山数5モデルS715LHM
SBR-0430-1 ライノブレード
ベッセル¥699税込¥7691個当日出荷解体作業を重視した、厚刃仕様になっています。釘入り木材などの複合素材に最適です。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れています。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状です。用途がわかるアイコンを表示しています。製品情報にアクセスできるQRコードを印字しています。用途各種解体作業、ALCの切断などに。トラスコ品番392-2794材質バイメタルハイス鋼厚さ(mm)1.27全長(mm)300山数10&14切断能力(mm)ステンレス管、鉄:3.0~13.0切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0有効刃長(mm)280切断能力(mm)ステンレス3.0~13.0