絞り込み
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(44)
- HiKOKI(ハイコーキ)(41)
- SK11(30)
- マキタ(25)
- ベッセル(24)
- BAHCO(バーコ)(20)
- モトユキ(19)
- ハウスビーエム(16)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- エスコ(14)
- LENOX(レノックス)(14)
- SHARK SAW(14)
- M.K. モールス(13)
- DEWALT(デウォルト)(11)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(11)
- アイウッド(11)
- 河部精密工業(KSK)(9)
- TRUSCO(8)
- REX(レッキス工業)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

セーバソーブレード
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1セット(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷薄物鋼材を高速切断。 すくい角を大きくし被削材への食いつきを向上。 薄物鋼材に特化した取付角と湾曲形状でカット数アップ。 コンビネーション刃を採用。 効率よく切断できる不均等ピッチ採用。用途金属解体用仕様SGP管パイプ材t6.0mm適合機種(日立セーバソー)CR18DBL/CR14DBL/CR14DSL/CR18DSL/CR13VBY2/CR13VB/CR13V2/CR13VC材質バイメタル刃厚(mm)0.91インチ当たり山数14・18切刃形状湾曲、コンビネーション刃
ハウスB.M セーバーソー厚刃コンビネーション(5枚入り)
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(5枚)当日出荷から5日以内出荷刃厚1.3mmタイプでハードな現場向きです。 10山と14山のコンビネーション刃を採用しています。 チップポケットが深く切粉の排出が多いので切断スピードが速くなります。 金属系の切断解体に最適です。用途ステンレス、塩ビ材、釘入り、木材の切断に適合マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー厚さ(mm)1.3山数10/14![レシプロソーブレード MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57313996-181029-02.jpg)
レシプロソーブレード
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥2,698~税込¥2,968~1セット(5枚)当日出荷様々な材質を高速切断でき、切れ味が長持ちします。 コンビネーション刃を採用しています。 6°傾斜角度:下向きに6°の傾斜角度でくい付きがよく、より硬い材質でも高速切断。刃先にはハイス材のマトリックス[[(R2)]]を採用し、ウェーブ(波型)のアサリ形状で切れ味がなめらかです。用途ステンレス、軟鋼、鋳鉄、非鉄金属、合成樹脂パイプなど適合機種全メーカーに対応切断能力(Φmm) 樹脂2.2~15
レシプロソーブレード竹挽き用
京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷竹の伐採・枝の切断、竹細工などに。トラスコ品番450-9536種別竹挽き用No.70材質SK材長さ(mm)223切断能力(mm)木材:厚さ115以下塩ビ等パイプ材:Φ115以下、厚さ2~15塩ビ等板材:厚さ5~301インチ当たり山数10刃渡り(mm)190
レシプロソーブレードセット
京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷用途No.51:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以下の鋼板、直径50mm以下のパイプ)。No.52:軟鋼、銅、アルミ、黄銅等各種金属、ベークライト、塩ビ等合成樹脂(3mm以上の鋼板、直径90mm以下のパイプ)。No.53:新建材等(厚さ90mm以下の材料)セット内容鉄工用No.51、鉄工用No.52、木工用No.53各1本長さ(mm)No.51:125No.52:165No.53:1651インチ当たり山数No.51:24No.52:18No.53:9刃渡り(mm)No.51:105No.52:145No.53:145
セーバーソーブレード 25枚入
LENOX(レノックス)¥9,798税込¥10,7781パック(25枚)当日出荷独自の刃先形状により切粉を効率よく排出、長寿命とスピード切断を可能にしました。用途ステンレス・鉄・非鉄金属に。トラスコ品番216-1300材質バイメタル(コバルト8%含有マトリックス2)厚さ(mm)0.9全長(mm)150山数14切断能力(mm)非鉄金属鋼材:3.0~9.0切断能力(mm)非鉄金属3~9有効刃長(mm)130切断能力(mm)ステンレス3~6切断能力(mm)鉄3~6
解体用バイメタル厚刃セーバーソーブレード
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1セット(5枚)当日出荷材質バイメタルハイス厚さ(mm)1.3山数10/14切断能力(mm)非鉄金属3.0~13.0切断能力(mm)ステンレス3.0~6.0切断能力(mm)軟鋼3.0~13.0切断能力(mm)ステンレス鋼材3.0~6.0
バリギレ GSS-Dシリーズ (鋳鉄管用)
モトユキ¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷上質ダイヤで抜群の切れ味。 真空金属溶着製法で長切れ。 突出したダイヤ砥粒がしっかり削る。幅(mm)19.5粒度50厚さ(mm)1.2
レシプロソー刃HM4
マキタ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷刃先に超硬チップを溶接し解体作業時の強い衝撃にも対応。 木材と硬い金属が混在した難削材もラクラク切断可能。用途鋳鉄管、ステンレス材、木材(釘・ビス入り)等、難削材の切断に。仕様2枚入り
ジグソー・小型レシプロソー用ブレード
マキタ¥3,998税込¥4,3981箱(3個)当日出荷適合機種4327、4329、4350FT、4350FCT、JV0600K、JV100D、JV142D、JV182D、JV140D、JV180D、4304、4306、4323、4325、4304T、4340FCT、4342FCT、JR1000FT、JR1000FTK、JR101D、JR104D、JR144D、JR184D全長(mm)100有効長(mm)751インチ当たり山数3
レシプロソー 挽きまわし用50 P1.6
岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181箱(3枚)当日出荷開口作業に最適。切り込む角度により、壁内の配線や配管などをキズをつける心配を軽減します。 コーナー切断では、背中のまわし刃を使用しながら切り残し無しで曲がることが出来ます。用途挽きまわし用。合板・コンパネ・べニア・ケイカル板・石膏ボード。適合レシプロソー・セーバーソー替刃トラスコ品番818-4572質量(g)17ピッチ(mm)1.6表面処理無電解ニッケルリンメッキ板厚(mm)0.9刃渡り(mm)50適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1セット(5枚)当日出荷折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。 多種多様な被削材に適用します。用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー
セーバーソーLAZER
LENOX(レノックス)¥3,798~税込¥4,178~1箱(5枚)当日出荷から8日以内出荷幅広設計1.1ミリの厚さで、ねじれにくく、ブレが少なく直進性を重視した切断に適しています。 撤去後の作業がある場合など、直線的な切断は作業効率を高めるだけでなく、刃先への負担を軽減する事で長寿命になります。 T2テクノロジーを採用した刃先と、直進性を高めた幅広形状で、通常のバイメタルブレードより耐久性に優れています。 耐破損性のバイメタル構造により、シングルメタルブレードには無い柔軟性と耐久性が得られます。
セーバーソーブレード(5枚入)
アックスブレーン¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から3日以内出荷折れにくく、刃ブレを解消した幅広タイプのセ-バ-ソ-ブレ-ド!。軟鉄、非鉄金属3.0~12mm/ステンレス管、鋼管、チャンネル10~175mm。用途鉄管、鋼管、ステンレス管の切断に。
超硬セーバーソーブレード(1本)
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981袋3日以内出荷最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
超硬セーバーソーブレード(10本)
BOSCH(ボッシュ)¥18,980~税込¥20,878~1袋(10本)翌日出荷から3日以内出荷最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。エクストラコーティングで更にブレードの性能アップ(従来のバイメタル刃に比べて最大100倍の長寿命)。10山の細かいピッチが中厚物の切断に最適です。用途金属中厚物用 。鉄。ステンレス 。鋳鉄 。高張力鋼の切断山数10
超硬セーバーソーブレード(1本)
BOSCH(ボッシュ)¥2,998~税込¥3,298~1袋翌日出荷から3日以内出荷個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数6~8刃厚(mm)1.25
セーバーソー ハヤギレ 解体用 5本入
ダイヤテック(DIATECH)¥1,998~税込¥2,198~1パック(5本)当日出荷から8日以内出荷バイメタル使用 解体作業向けの曲がりにくい刃厚1.3mmだから力強く切断できる用途鉄ステンレス・合成樹脂・木材等使用機械セーバーソ―
バイメタルセーバーソーブレード
JAPPY¥959~税込¥1,055~1箱(5枚)3日以内出荷切断作業での火花や粉塵の発生を抑える!。ステンレス、鉄、木材、塩ビなどの切断にご使用いただけます。セーバーソー・レシプロソー本体へ取り付けてご使用いただけます。バイメタル設計により柔軟性と耐久性を両立。作業周辺環境の改善や安全維持に寄与。多目的ブレード。ステンレス・鉄・木材・塩ビなど切断可能(4~12mm/ステンレスは4~6mm)。厚刃の為、ねじれにくく折れにくい(一部除く)山数10/14山(やや粗目)
セーバーソーブレード 石膏ボード用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥1,898税込¥2,0881本欠品中EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 石膏ボード用に設計された刃の形状です。 超硬刃は長寿命です。用途各種石膏ボード、レンガの切断材質超硬チップ全長(mm)150有効長(mm)130切断能力(mm)ドライウォール、各種石膏ボード、レンガ5~50刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6モデルS641HM
セーバーソーブレード木材&金属 解体用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 木材+金物解体に適したプログレッシブピッチ採用です。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途ボルト、ネジ、釘の入った木材、建築金物の解体切断材質超硬チップ刃厚(mm)1.251インチ当たり山数5~7
セーバーソーブレード木材&金属 マルチ建材用 EXPERT
BOSCH(ボッシュ)¥2,698~税込¥2,968~1本ほか当日出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 個別溶接された精密超硬研磨刃です。 マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチ採用。切り粉の排出が良く高速切断。薄物から厚物まで対応できます。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較)用途マルチ建材用 釘の入った木材、ALC、土壁、ステンレス管、塩ビパイプ等の切断、家屋改修工事に最適です。材質超硬チップ刃厚(mm)1.251インチ当たり山数6~8
PSのこ刃バイメタル
アサダ¥59,980税込¥65,9781箱(5本)3日以内出荷パイプソー300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA用のこ刃です。用途ステンレス管、SGP鋼管、STPG(9mm)、ダクタイル鋳鉄管(ライニング無)、ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂、粉体塗装、樹脂管の切断に。トラスコ品番243-8960適合機種300・350・350M・350A・380S・380SP・400SA材質母材:鋼材、刃先:ハイス長さ(mm)600幅(mm)35厚さ(mm)2.5種類パイプソーのこ刃山数8能力(A)~400切断能力(mm)非鉄金属~400A
チーターブレード
ベッセル¥399~税込¥439~1本当日出荷各種金属を高速切断可能です。 曲げても折れにくいしなり刃、コバルト合金含有で高耐久用途ステンレス、デッキプレート等の切断、アンカーのキワ切りに種別金属用色ホワイト/レッド刃厚(mm)0.9
ZAKレシプロソー設備解体
SK11¥669~税込¥736~1枚ほか当日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。刃の山数が小~大~小ピッチを繰り返して切り込みスピードと耐久性を両立した革新刃です。用途金属設備の解体。材質バイメタル厚さ(mm)1.25山数10-14刃型バリオピッチ刃
ZAKレシプロソー金属切断
SK11¥359~税込¥395~1枚ほか当日出荷刃先にコバルトハイスを使用、耐衝撃&耐摩耗性が抜群です。ウェーブセットに比べ刃の振りが効き、刃の食い込みがよく切断効率がアップするサイドセットです。用途金属の切断。材質バイメタル厚さ(mm)0.9山数14刃型サイドセット
レシプロソーブレード木工解体用
SHARK SAW¥1,498~税込¥1,648~1セット(3枚)翌日出荷釘入り木材の切断・解体・リフォームに!用途木材・釘入り木材・ALC等の切断に材質バイメタル山数8板厚(mm)1.3材質(刃)コバルトハイス
セーバーソーブレード (SBL リザードブレード)
ベッセル¥2,998~税込¥3,298~1セット(5枚)当日出荷先端極細形状で狭い箇所での切断ができる。コンビ刃で木と釘などの複合素材にも最適。コバルトハイス鋼とバネ鋼のバイメタルを使用、刃の耐久性に優れる。ホルダー装着時に引っ掛かりがない角R形状。用途がわかるアイコンを表示。製品情報にアクセスできるQRコードを印字。用途狭い箇所の解体作業に。材質バイメタルハイス鋼山数10/14切断能力(mm)鉄:3~13、ステンレス:3~13、非鉄金属:3~13刃厚(mm)1.27刃先形状ウェーブセット適合被削材種構造鋼:〇、鉄・ステンレス管:〇、木材:〇
バリギレ 解体用 Kシリーズ (厚物向き)
モトユキ¥4,298~税込¥4,728~1パック(5枚)当日出荷●4mm以上の厚物切断に ●解体撤去にも便利 ●ウェイブ歯分けで、切断速度・耐久性アップ ●ユニットバスの解体に最適用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソー・レシプロソー材質本体:バイメタル、刃先:コバルトハイス幅(mm)19厚さ(mm)1.3山数10/14
ブルドッグ セーバーソーブレード 解体用 BKRシリーズ(厚物向き)
モトユキ¥5,398~税込¥5,938~1ケース(10本)当日出荷から翌々日出荷●4mm以上の厚物切断に ●解体・レスキューにも最適 ●ザクザク切れて、10本入りでお買得用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、ヒテツキンゾク、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)4.0以上
レシプロソーブレード ステンレス
神東工業¥2,398税込¥2,6381枚翌々日出荷刃先部分を両サイド研磨し、ナイフ刃と鋸刃の両方を備えたブレード。切削物に対してナイフ刃より早く切断できる。表面は塗装やメッキではないので、切断面に有機物が付着しない。用途断熱材(発泡ウレタン 可)・圧縮ロールベール等の切断に。適合本体マキタ、ハイコーキ(日立)、京セラ(リョービ)、ボッシュ材質ステンレス(SUS)厚さ(mm)1.25全長(mm)300刃長(mm)280
タジマレシプロソーブレード鋼管・金属用超久300
タジマツール(TJMデザイン)¥4,598税込¥5,0581個(5枚)当日出荷超速切断 超高耐久のバイメタル レシプロソーブレード用途レシプロソー用ブレード全長(mm)300刃厚(mm)1.35ピッチ(山数/inch)10+12+14アズワン品番64-8658-59






![レシプロソーブレード MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57313996-181029-02.jpg)