絞り込み
全長(mm)
刃厚(mm)
有効長(mm)
ブランド
- BOSCH(ボッシュ)(43)
- HiKOKI(ハイコーキ)(41)
- SK11(30)
- マキタ(25)
- ベッセル(24)
- BAHCO(バーコ)(20)
- モトユキ(19)
- ハウスビーエム(16)
- 京セラインダストリアルツールズ(16)
- エスコ(14)
- LENOX(レノックス)(14)
- SHARK SAW(14)
- M.K. モールス(13)
- DEWALT(デウォルト)(11)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(11)
- アイウッド(11)
- 河部精密工業(KSK)(9)
- TRUSCO(8)
- REX(レッキス工業)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「全長(mm)」から絞り込む

レシプロソーブレード金属解体用
SHARK SAW¥1,498~税込¥1,648~1セット(3枚)翌日出荷板厚1.3mm。コシが強くタフな解体作業に!用途厚さ3mm以上の厚物・ステンレス・鋳鉄管・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に材質バイメタル山数10/14板厚(mm)1.3材質(刃)コバルトハイス
レシプロソーブレード金属用
SHARK SAW¥1,398税込¥1,5381セット(3枚)翌日出荷ステンレスも切断できて、長寿命!用途厚さ2mm以上の厚物・ステンレス・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に材質バイメタル全長(mm)200山数14板厚(mm)0.9材質(刃)コバルトハイス刃渡り(mm)180
木工用セーバーソーブレード
BAHCO(バーコ)¥3,998~税込¥4,398~1箱(5枚)当日出荷切れ味抜群で強靱です。 精密研磨歯で難削材にも抜群の食いつき、長寿命です。 バーコ独自の摩擦防止コーティング仕様です。用途木材の切断に材質オールハイス(m2)特殊コーティング形状スロープ厚さ(mm)1山数7切断能力(mm)木材20~50
ブルドッグ セーバーソーブレード BSRシリーズ(厚物向き)
モトユキ¥3,698~税込¥4,068~1ケース(10本)当日出荷から9日以内出荷●3mm以上の厚物切断に ●ザクザク切れて、10本入りでお買得用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属、合成樹脂パイプ、鋼板など適合機種各種セーバーソーレシプロソー切断厚(mm)3.0以上
バイメタルセーバーソーブレード 5枚入
TRUSCO¥679税込¥7471パック(5枚)当日出荷抜群の切れ味です。用途木材、金属(板、チャネルパイプ)、ステンレス、プラスチックの切断に。厚さ(mm)0.9材質/仕上刃先:バイメタル、鋸身:バネ鋼
レシプロ用木金兼用刃100mm(5本組)
Panasonic(パナソニック)¥4,198税込¥4,6181パック当日出荷釘の入った木材や軟鋼・アルミ・塩ビなどの切断に材質バイメタル全長(mm)150山数10(1インチ当り)有効長(mm)130刃厚(mm)0.9アズワン品番64-5278-82
タジマレシプロソーブレード鋼管・金属用超久300
タジマツール(TJMデザイン)¥4,598税込¥5,0581個(5枚)当日出荷超速切断 超高耐久のバイメタル レシプロソーブレード用途レシプロソー用ブレード全長(mm)300刃厚(mm)1.35ピッチ(山数/inch)10+12+14アズワン品番64-8658-59
電気のこぎり用替刃 PC 塩ビ
パオック(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷日本製の確かな切れ味です。刃先ブレ防止形状です。刃先衝撃焼入処理です。用途電気のこぎりEAS-250のPC・塩ビ用替刃。塩ビパイプ、竹の切断に。適合機種EAS-250刃長(mm)210刃数(p)1.5板厚(mm)0.8
超鋼チップ付きセーバーソーCTR(ステンレス管・鋳鉄管用)
M.K. モールス¥2,398~税込¥2,638~1パック(1本)7日以内出荷超硬チップ付きセーバーソ-です。鋳鉄管・ステンレス管の切断に抜群の性能を発揮します。ブレード幅が25mmで安定した切断が可能です用途ステンレス鋼、鋳鉄管、他の難削鋼の切断用に、バイメタルブレードより経済的です。各セーバーソー本体に装着可能です材質超硬チップ付き幅(mm)25厚さ(mm)1.31インチ当たり山数8
バイメタルセーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥5,098~税込¥5,608~1パック(10枚)7日以内出荷から8日以内出荷鉄製パイプ、塩ビパイプ、チャンネル材等あらゆる鉄製材料の切断が可能。 切れ味と耐摩耗性を向上。 ねじっても曲げても折れにくく、粉塵や火花の発生が少ないので、室内で切断作業が可能。 国内外のセーバーソー、レシプロソー本体に取り付けできます。用途鉄工用 鉄製パイプ・チャンネル材・アングル材などあらゆる鉄製成形品の切断解体作業などに。板厚(mm)0.9
レシプロソーブレード
SK11¥899税込¥9891本当日出荷刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。用途竹の切断、塩ビ・樹脂の切断。仕様竹用材質特殊鋼(SK5)全長(mm)200タイプ江戸目ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.6刃渡り(mm)160
レシプロソーブレード
SK11(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷刃先衝撃焼入れで耐久性もあり、高速切断を実現しました。無電解ニッケルメッキ処理なのでサビ、ヤニ等に強いです。 手挽き鋸と同じように電動工具本機を前後に動かしますと、切粉の排出が促されてスムーズな切断作業ができます。用途生木や枝の切断、木材の荒切り。仕様剪定用、逆アサリ付材質特殊鋼(SK5)全長(mm)280タイプ江戸目ピッチ(mm)3板厚(mm)0.9刃渡り(mm)240
幅広バイメタルセーバーソーブレード 解体用
TRUSCO¥3,398~税込¥3,738~1セット(5枚)当日出荷通常のセーバーソーより、幅・厚みを持たせることで、ブレにくく、刃の寿命を伸ばすことを可能しています。 柔軟に曲がるバイメタル素材のおかげで、解体などの様々な素材の切断に適しています。 9mm厚刃では折れやすく、1.3mmでは重すぎるユーザーの声から生まれました。 従来品と比べて約20%アップの幅広刃を使用しています。 精密研磨歯でシャープな切り口で、素早い切れ味を実現しています。用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に。解体現場作業に。材質バイメタルハイス厚さ(mm)1.1刃幅19mm山数14適合機器マキタ、日立、リョービ、BOSCHのセーバーソー・レシプロソー切断能力(mm)ステンレス(管材、鉄)10~20
セーバソーブレード(湾曲)(ALC用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,798税込¥3,0781パック(2枚)当日出荷湾曲+刃先材質[バイメタル(マトリックスⅡ)]効果で作業効率大幅アップ!さらに経済的!用途ALC用(ラス入りも切断可能)全長(mm)200山数8インチ刃厚(mm)1.3材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56)切断能力(mm)ステンレス(管材)外径/110以下、厚さ/3.0以下、(板材)厚さ/3.0以下切断能力(mm)軟鋼(管材)外径/110以下、厚さ/3~6切断能力(mm)ALC厚さ/110以下
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥1,398税込¥1,5381本当日出荷●軟鋼材薄物の切断に適したレシプロソー用のブレードです ●長寿命なバイメタルブレードです用途軟鋼材薄物の切断適合機種BRJ-11XR・DRJ11XR・ASK-1010・ASK-1010KT・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ASK-1000・BSK-1100・BCK-1100材質バイメタル全長(mm)101山数24切断対象ステンレス、軟鋼材、非鉄金属、合成樹脂など刃渡り(mm)75入数(本)2
セーバーソーブレード
LENOX(レノックス)¥2,698税込¥2,9681箱(2枚)当日出荷柔軟なブレードに均一に塗布された耐久性の高い超硬粒子により、引っ掛かったり絡まることなくスムーズな切断ができます。
セーバーソーブレード
SIGNET(シグネット)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック翌日出荷から3日以内出荷鉄もステンも薄肉パイプも折れずに切断強靭なバイメタルブレード しなやかなバネ鋼製の背部と、高硬度なコバルトハイス鋼製の刃部を電子ビーム溶接 刃部はコバルトを8%含有しており耐磨耗性に優れています
レシプロソー バイメタル
神東工業¥859~税込¥945~1パック(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷手引き鋸感覚で切削できる江戸目シリーズを新アイテムに加え切削用途を更に充実(手引き鋸の感覚で本体を前後に動かしながら切削するとよりスムーズに切削することが可能) 安定した直線切断が可能 曲げてもねじっても折れにくいバイメタル材で安全性の高い切削作業が可能 バイメタル材は最高級のコバルトハイスを使用し、切削能力耐久性に優れている 他社より厳しい品質管理の中で生まれた最新技術により、高速且つ、シャープな切れ味が実現。 豊富なアイテムにより多用途な現場切断などに対応し、作業効率のUP材質バイメタル(BIM)
コブラブレード(薄刃)(5本入)
REX(レッキス工業)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷独自の湾曲形状で、従来のブレードより切断スピードがアップ。用途パイプ、チャネル、アングル材等の鉄製材料の切断。材質刃部 : マトリックスⅡ、胴部 : 合金工具鋼幅(mm)18厚さ(mm)0.9(薄刃)形式コブラブレード山数14
セーバーソーブレード
BOSCH(ボッシュ)¥1,098税込¥1,2081パック(2本)当日出荷伝統的な焼入技術と高度な研磨技術で加工しているため抜群の切れ味です。 折れにくい・焼きつかない・長寿命のバイメタルブレードです。用途金属(軟鋼、非鉄金属、ステンレス管、チャンネル)の切断に。セット内容2本入り材質バイメタル厚さ(mm)0.9全長(mm)150有効刃長(mm)130
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(5枚)当日出荷●木材を曲線加工したい時や窓開け加工をしたい時に適したレシプロソー用ブレードです ●荒切や窓開け加工など木工・合成樹脂用の交換刃です用途木材の曲線加工、窓開け加工適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-11XR・DRJ11XR・BSK1800L1・BSK1800KTL1・DRJ120L5・GN01・RJK120・RJK120KT・ARJK120・ARJK120KT材質SK材全長(mm)75山数9切断能力(mm)【木材】30以下、【塩ビ】30Φ以下、【パイプ材】30Φ以下、【板材】5~30切断対象木工・合成樹脂など刃渡り(mm)55入数(本)5
レシプロソー刃
京セラインダストリアルツールズ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷●竹、雑木、果樹の伐採、剪定、竹細工の寸切りや斜め切りに適したレシプロソー用のブレードです ●国産高級刃(越乃彰次郎)です ●目立てもできます ●食いつき抜群で切り口がキレイです用途竹、雑木、果樹の伐採、剪定、竹細工の寸切りや斜め切り適合機種ASK-1000・ASK-1010・ASK-1010KT・BRJ-120L5・BRJ-120本体のみ・RJK-120・RJK-120KT・BRJ-11XR・BRJ-11XR本体のみ・DRJ11XR・DRJ11XR本体のみ・BSK-1800L1・BSK-1800KTL1・ARJK120・ARJK120KT・DRJ120L5・DRJ120本体のみ・GN01・ASK-1001材質SK材全長(mm)223山数20切断対象竹・雑木・果樹など刃渡り(mm)200入数(本)1
バイメタルセーバーソーブレード
和勝¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)4日以内出荷から21日以内出荷台金の穴で切粉のハケがスムーズに!切れ味の向上。 材料と台金の摩擦を低減!耐久性の向上。 焼けにくく長寿命を実現!刃厚(mm)1.0
バイメタルセーバーソーブレード
ハウスビーエム(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1袋(10本)当日出荷折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構です。用途パイプ類、鋼材等の切断作業。刃厚(mm)0.9使用電動機セーバーソー・レシプロソー1インチ当たり山数14シャンク形状スタンダード
セーバーソーブレード
河部精密工業(KSK)¥5,498~税込¥6,048~1袋(10本)当日出荷から8日以内出荷管材切断に威力を発揮!!用途鉄管、鋼管、塩ビパイプ、アングル材、ALCなど材質バイメタル材(コバルトハイス鋼)HSS CO刃の厚さ(mm)0.9
兼用セーバーソー 鉄工用
ハウスビーエム¥6,498税込¥7,1481袋(10枚)当日出荷用途鉄工用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型全長(mm)150有効長(mm)130使用電動機セーバーソー・レシプロソー
レシプロソー用替刃アールソー
SHINTO¥1,398~税込¥1,538~1セット6日以内出荷R刃で刃先の食い込みが良く切断スピードと作業効率UP。材質がバイメタルマトリックスⅡなので耐久力もUP。用途厚み90mm以下の釘の入った木材の切断や、ALC材の切断に。
レシプロソー用替刃アールソー
SHINTO¥1,398~税込¥1,538~1セット6日以内出荷R刃で刃先の食い込みが良く切断スピードと作業効率UP。材質がバイメタルマトリックスⅡなので耐久力もUP。用途厚み90mm以下の管材(ステンレス・銅管・塩ビ)切断に。

























![両刃タイプセーバーソーブレード マルチカッター (金属・木材用) MPS[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono16446106-150410-02.jpg)