絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1(10)
- 1.01(6)
- 1.02(6)
- 1.03(6)
- 1.04(6)
- 1.05(5)
- 1.06(4)
- 1.07(4)
- 1.08(4)
- 1.09(4)
- 1.1(6)
- 1.11(4)
- 1.12(4)
- 1.13(4)
- 1.14(4)
- 1.15(4)
- 1.16(4)
- 1.17(4)
- 1.18(4)
- 1.19(4)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(12)
- スパイラル(1)
シャンク
- ストレートシャンク(10)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(8)
- 超硬合金(8)
刃長(mm)
- 20
- 25(18)
- 30(27)
- 35(21)
- 40(39)
- 45(32)
- 50(38)
- 55(26)
- 60(37)
- 65(28)
- 70(25)
- 75(22)
- 80(25)
- 85(24)
- 95(19)
- 100(21)
- 105(18)
- 120(18)
- 150(21)
- 160(17)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(12)
- 45(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 65(1)
- 95(1)
- 100(2)
- 105(1)
- 110(2)
- 115(1)
- 120(2)
- 125(2)
- 130(2)
- 135(1)
40・45・50・60・65・95・100・105・110・115・120・125・130・135
コーティング
- DLCコーティング(1)
- ノンコート(7)
DLCコーティング・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(6)
- 岡崎精工(4)
- 三洋工具(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- アサヒ工具(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・三洋工具・F.P.(エフ・ピー・ツール)・エスコ・TRUSCO・アサヒ工具
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(10)
1.01(6)
1.02(6)
1.03(6)
1.04(6)
1.05(5)
1.1(6)
1.17(4)
1.18(4)
1.19(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から4日以内出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
ハンドリーマⅡ型
アサヒ工具¥9,198~税込¥10,118~1本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ソリッドロングハンドリーマー
三洋工具¥7,898~税込¥8,688~1個翌々日出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
先ムクチャッキングリーマー
三洋工具¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10全長(mm)130刃長(mm)20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮シャンク(MT No.)1ねじれ角(°)0
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥4,698~税込¥5,168~1個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
1.0x 40mm ハンドリーマー
エスコ¥4,060税込¥4,4661個翌日出荷エスコ品番EA827HT-1材質コバルトハイス刃数4全長(mm)40刃長(mm)20刃形ストレート刃径(Φmm)1シャンクストレートシャンク
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,198~税込¥9,018~1本3日以内出荷から73日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティングシャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ