絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.2(4)
- 1.21(3)
- 1.22(3)
- 1.23(3)
- 1.24(3)
- 1.25(3)
- 1.26(3)
- 1.27(3)
- 1.28(3)
- 1.29(3)
- 1.3(4)
- 1.31(3)
- 1.32(3)
- 1.4(4)
- 1.51(4)
- 1.52(4)
- 1.53(4)
- 1.54(4)
- 1.55(4)
- 1.7(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(9)
- スパイラル(3)
シャンク
- ストレートシャンク(7)
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(6)
- 超硬合金(9)
刃長(mm)
- 25
- 20(20)
- 30(26)
- 35(21)
- 40(38)
- 45(31)
- 50(36)
- 55(25)
- 60(36)
- 65(27)
- 70(24)
- 75(21)
- 80(25)
- 85(22)
- 95(19)
- 100(21)
- 105(18)
- 120(18)
- 150(21)
- 160(17)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 40(1)
- 45(7)
- 50(10)
- 60(4)
- 65(1)
- 100(1)
- 130(1)
- 140(1)
- 145(1)
- 150(2)
- 155(1)
- 160(1)
- 165(1)
40・45・50・60・65・100・130・140・145・150・155・160・165
コーティング
- DLCコーティング(1)
- ノンコート(5)
DLCコーティング・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(6)
- 岡崎精工(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- アサヒ工具(2)
- 三洋工具(2)
- グーリング(1)
- TRUSCO(1)
EIKO(栄工舎)・岡崎精工・F.P.(エフ・ピー・ツール)・アサヒ工具・三洋工具・グーリング・TRUSCO
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1.2(4)
1.3(4)
1.32(3)
1.4(4)
1.51(4)
1.52(4)
1.53(4)
1.54(4)
1.55(4)
1.7(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から4日以内出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)
EIKO(栄工舎)¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工材質超微粒子刃数3枚刃刃形右ネジレ30°シャンク径公差h6食付角(°)30外径公差0/+0.005
ハンドリーマⅡ型
アサヒ工具¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ソリッドハンドリーマ
アサヒ工具¥6,798~税込¥7,478~1本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ
EIKO(栄工舎)¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°外径公差0/+0.005
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 貫通穴用 HR500 D 1686
グーリング¥89,980~税込¥98,978~1本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により、確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷から73日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティングシャンク径d(Φmm)3.0突出しセンタ