絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.91(1)
- 2.92(1)
- 2.93(1)
- 2.94(1)
- 2.95(1)
- 2.955(1)
- 2.96(1)
- 2.965(1)
- 2.97(1)
- 2.975(1)
- 3.005(2)
- 3.015(2)
- 3.025(2)
- 3.035(2)
- 3.045(2)
- 3.955(2)
- 3.965(2)
- 3.975(2)
- 3.985(2)
- 3.995(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(2)
- スパイラル(1)
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(3)
刃長(mm)
- 27
- 20(20)
- 25(18)
- 30(26)
- 35(21)
- 40(38)
- 45(31)
- 50(36)
- 55(25)
- 60(36)
- 65(27)
- 70(24)
- 75(21)
- 80(25)
- 85(22)
- 95(19)
- 100(21)
- 105(18)
- 120(18)
- 150(21)
- 160(17)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 49(2)
- 60(2)
ブランド
- EIKO(栄工舎)(4)
EIKO(栄工舎)
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
3.005(2)
3.015(2)
3.025(2)
3.035(2)
3.045(2)
3.955(2)
3.965(2)
3.975(2)
3.985(2)
3.995(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ショートテーパ-ピンリーマ
EIKO(栄工舎)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥9,298~税込¥10,228~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
ソリッドショートテーパーピンリーマ
EIKO(栄工舎)¥8,598税込¥9,4581本翌々日出荷短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用超硬リーマとなります。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質K10刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°