絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.2(5)
- 4.5(9)
- 4.6(5)
- 4.7(5)
- 4.8(8)
- 5(10)
- 5.01(8)
- 5.02(7)
- 5.03(6)
- 5.04(6)
- 5.1(7)
- 5.2(7)
- 5.3(7)
- 5.4(6)
- 5.5(8)
- 12.01(5)
- 12.02(5)
- 12.03(5)
- 12.04(5)
- 12.05(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(18)
- スパイラル(9)
シャンク
- ストレートシャンク(21)
- テーパシャンク(1)
材質
- コバルトハイス(10)
- ハイス(19)
- 超硬合金(5)
刃長(mm)
- 45
- 20(20)
- 25(18)
- 30(27)
- 35(21)
- 40(39)
- 50(38)
- 55(26)
- 60(37)
- 65(28)
- 70(25)
- 75(22)
- 80(25)
- 85(24)
- 95(19)
- 100(21)
- 105(18)
- 120(18)
- 150(21)
- 160(17)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 80(1)
- 85(14)
- 90(20)
- 95(17)
- 100(1)
- 110(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 160(1)
- 165(1)
- 170(1)
- 240(1)
- 255(1)
- 265(1)
80・85・90・95・100・110・150・155・160・165・170・240・255・265
コーティング
- DLCコーティング(2)
- TiNコーティング(2)
- ノンコート(15)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(10)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(9)
- 岡崎精工(8)
- エスコ(2)
- 三洋工具(2)
- TRUSCO(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・エスコ・三洋工具・TRUSCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
4.5(9)
4.8(8)
5(10)
5.01(8)
5.02(7)
5.1(7)
5.2(7)
5.3(7)
5.4(6)
5.5(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマ (百分台)
岡崎精工(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃刃径公差(mm)+0.005~ 0
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0
F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンク表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL
EIKO(栄工舎)¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から3日以内出荷刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)5刃長l1(mm)45シャンク長l2(mm)35刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)10
ソリッドロングハンドリーマー
三洋工具¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッドハンドリーマー
三洋工具¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷から5日以内出荷K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
4.5x 85mm ハンドリーマー
エスコ¥3,490税込¥3,8391個翌日出荷エスコ品番EA827HT-8材質コバルトハイス刃数4全長(mm)85刃長(mm)45刃形ストレート刃径(Φmm)4.5シャンクストレートシャンク
5.5x 95mm ハンドリーマー
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷エスコ品番EA827HT-10材質コバルトハイス刃数4全長(mm)95刃長(mm)45刃形ストレート刃径(Φmm)5.5シャンクストレートシャンク
ハイ・ヘリカルリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,498~税込¥9,348~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマー(スパイラル刃) 5-5.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 5-5.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,298~税込¥9,128~1本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,798~税込¥9,678~1本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング