絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.2(5)
  • 4.5(9)
  • 4.6(5)
  • 4.7(5)
  • 4.8(8)
  • 5(7)
  • 5.01(8)
  • 5.02(7)
  • 5.03(6)
  • 5.04(6)
  • 5.1(7)
  • 5.2(7)
  • 5.3(7)
  • 5.4(6)
  • 5.5(8)
  • 12.01(5)
  • 12.02(5)
  • 12.03(5)
  • 12.04(5)
  • 12.05(5)
刃形状
  • ストレート(17)
  • スパイラル(9)
シャンク
  • ストレートシャンク(20)
  • テーパシャンク(1)
材質
  • コバルトハイス(10)
  • ハイス(18)
  • 超硬合金(5)
刃長(mm)
  • 45
  • 20(20)
  • 25(18)
  • 30(26)
  • 35(21)
  • 40(38)
  • 50(36)
  • 55(25)
  • 60(36)
  • 65(27)
  • 70(24)
  • 75(21)
  • 80(25)
  • 85(22)
  • 95(19)
  • 100(21)
  • 105(18)
  • 120(18)
  • 150(21)
  • 160(17)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 85(13)
  • 90(19)
  • 95(17)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 160(1)
  • 165(1)
  • 170(1)
  • 240(1)
  • 255(1)
  • 265(1)
80・85・90・95・100・110・150・155・160・165・170・240・255・265
コーティング
  • DLCコーティング(2)
  • TiNコーティング(1)
  • ノンコート(15)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(10)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(8)
  • 岡崎精工(8)
  • エスコ(2)
  • 三洋工具(2)
  • TRUSCO(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・エスコ・三洋工具・TRUSCO
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
4.5(9)
4.8(8)
5(7)
5.01(8)
5.02(7)
5.1(7)
5.2(7)
5.3(7)
5.4(6)
5.5(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃刃径公差(mm)+0.005~ 0
  • スパイラルハンドリーマ 岡崎精工

    スパイラルハンドリーマ

    岡崎精工(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • S軸スピードリーマ 岡崎精工

    S軸スピードリーマ

    岡崎精工
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 HR4 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR4

    EIKO(栄工舎)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSLHR

    EIKO(栄工舎)
    7,498税込8,248
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

    EIKO(栄工舎)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
  • ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドロングハンドリーマー

    三洋工具
    7,898税込8,688
    1個
    翌々日出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • スピードリーマ(MT) 岡崎精工

    スピードリーマ(MT)

    岡崎精工
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
  • 4.5x 85mm ハンドリーマー エスコ

    4.5x 85mm ハンドリーマー

    エスコ
    3,490税込3,839
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827HT-8材質コバルトハイス刃数4全長(mm)85刃長(mm)45刃形ストレート刃径(Φmm)4.5シャンクストレートシャンク
  • 5.5x 95mm ハンドリーマー エスコ

    5.5x 95mm ハンドリーマー

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827HT-10材質コバルトハイス刃数4全長(mm)95刃長(mm)45刃形ストレート刃径(Φmm)5.5シャンクストレートシャンク
  • ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハイ・ヘリカルリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ハンドリーマー(スパイラル刃) 5-5.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー(スパイラル刃) 5-5.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル
  • F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 5-5.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 5-5.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,298税込9,128
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    8,398税込9,238
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • リーマ HS S柄 HR5 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR5

    EIKO(栄工舎)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)90シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)5刃長l1(mm)45シャンク長l2(mm)35刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)10
ハンドリーマ