絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.9(5)
  • 5.95(5)
  • 5.96(5)
  • 6(9)
  • 6.01(6)
  • 6.02(6)
  • 6.03(5)
  • 6.04(5)
  • 6.05(5)
  • 6.1(5)
  • 6.2(6)
  • 6.3(6)
  • 6.4(6)
  • 6.5(9)
  • 6.6(5)
  • 12.5(4)
  • 12.6(4)
  • 12.7(4)
  • 12.8(4)
  • 12.9(4)
刃形状
  • ストレート(19)
  • スパイラル(7)
シャンク
  • ストレートシャンク(18)
  • テーパシャンク(2)
材質
  • コバルトハイス(8)
  • ハイス(20)
  • 超硬合金(10)
刃長(mm)
  • 50
  • 20(20)
  • 25(18)
  • 30(26)
  • 35(21)
  • 40(38)
  • 45(31)
  • 55(25)
  • 60(36)
  • 65(27)
  • 70(24)
  • 75(21)
  • 80(25)
  • 85(22)
  • 95(19)
  • 100(21)
  • 105(18)
  • 120(18)
  • 150(21)
  • 160(17)
全長(mm)
  • 80(1)
  • 81(2)
  • 100(24)
  • 118(1)
  • 120(1)
  • 130(2)
  • 140(1)
  • 160(2)
  • 165(2)
  • 170(3)
  • 180(1)
  • 190(1)
  • 200(1)
  • 205(1)
  • 285(1)
  • 290(1)
  • 300(1)
  • 305(1)
80・81・100・118・120・130・140・160・165・170・180・190・200・205・285・290・300・305
コーティング
  • DLCコーティング(2)
  • ノンコート(15)
DLCコーティング・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(13)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(7)
  • 岡崎精工(7)
  • 三洋工具(4)
  • TRUSCO(2)
  • アサヒ工具(2)
  • エスコ(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・三洋工具・TRUSCO・アサヒ工具・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(9)
6.01(6)
6.02(6)
6.05(5)
6.1(5)
6.2(6)
6.3(6)
6.4(6)
6.5(9)
6.6(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃刃径公差(mm)+0.005~ 0
  • ロングハンドリーマ TRUSCO

    ロングハンドリーマ

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • スパイラルハンドリーマ 岡崎精工

    スパイラルハンドリーマ

    岡崎精工(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
  • ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ロングハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    3日以内出荷
    刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • ショートテーパ-ピンリーマ EIKO(栄工舎)

    ショートテーパ-ピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用リーマとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質HSS刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 付刃チャッキングリーマー 三洋工具

    付刃チャッキングリーマー

    三洋工具
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷
    切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • S軸スピードリーマ 岡崎精工

    S軸スピードリーマ

    岡崎精工
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSLHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 HR6 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR6

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(4件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)100シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6刃長l1(mm)50シャンク長l2(mm)38刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)10
  • ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL EIKO(栄工舎)

    ロングシャンクチャッキングリーマ SCRL

    EIKO(栄工舎)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    刃長が短くバックテーパーが大きめの機械作業用リーマとなります。突き出しの長い深穴の仕上げ用、又は食付が短いので止り穴にも適しております。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質SKH56刃形右刃ストレート食付角(°)45°
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具

    ハンドリーマⅡ型

    アサヒ工具
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    翌々日出荷
    機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • ソリッドハンドリーマ アサヒ工具

    ソリッドハンドリーマ

    アサヒ工具
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷
    機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • ソリッドショートテーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)

    ソリッドショートテーパーピンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    翌々日出荷
    短いピンに対応したショートサイズの1/50テーパーピン穴加工専用超硬リーマとなります。
    用途非鉄金属/炭素鋼/合金鋼/調質鋼の加工材質K10刃形1/50テーパー右刃ストレート食付角(°)45°
  • ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドロングハンドリーマー

    三洋工具
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌々日出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • ソリッドハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドハンドリーマー

    三洋工具
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。不等分割刃です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • スピードリーマ(MT) 岡崎精工

    スピードリーマ(MT)

    岡崎精工
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
  • 6.5x100mm ハンドリーマー エスコ

    6.5x100mm ハンドリーマー

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827HT-12材質コバルトハイス刃数4全長(mm)100刃長(mm)50刃形ストレート刃径(Φmm)6.5シャンクストレートシャンク
  • ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハイ・ヘリカルリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • リーマ HS S柄 HR5 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR5

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
ハンドリーマ