絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.9(2)
- 5.95(3)
- 5.99(2)
- 6(8)
- 6.005(3)
- 6.01(5)
- 6.02(4)
- 6.03(3)
- 6.05(3)
- 6.06(2)
- 6.09(2)
- 6.1(3)
- 6.13(2)
- 6.15(2)
- 6.2(3)
- 6.3(3)
- 6.35(2)
- 6.4(3)
- 6.5(3)
- 6.6(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(11)
- スパイラル(3)
シャンク
- ストレートシャンク(11)
- テーパシャンク(1)
材質
- コバルトハイス(6)
- ハイス(11)
刃長(mm)
- 50
- 20(10)
- 25(6)
- 30(13)
- 35(9)
- 40(17)
- 45(14)
- 55(9)
- 60(17)
- 65(10)
- 70(13)
- 75(10)
- 80(8)
- 85(10)
- 95(8)
- 100(6)
- 105(4)
- 110(5)
- 120(6)
- 150(5)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 100(14)
- 165(1)
70・75・80・100・165
コーティング
- DLCコーティング(1)
- TiNコーティング(1)
- ノンコート(8)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(6)
- 岡崎精工(6)
- TRUSCO(2)
- EIKO(栄工舎)(1)
F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・TRUSCO・EIKO(栄工舎)
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(8)
6.01(5)
6.02(4)
6.03(3)
6.05(3)
6.1(3)
6.2(3)
6.3(3)
6.4(3)
6.5(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマ (百分台)
岡崎精工(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から4日以内出荷材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃刃径公差(mm)+0.005~ 0
ロングハンドリーマ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から翌々日出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0
F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンク表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
S軸スピードリーマ
岡崎精工¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から6日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマー(スパイラル刃) 6.005-7.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート