絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.95(4)
  • 8.96(4)
  • 8.97(4)
  • 8.98(4)
  • 8.99(4)
  • 9(9)
  • 9.01(5)
  • 9.02(5)
  • 9.03(5)
  • 9.04(5)
  • 9.05(5)
  • 9.06(5)
  • 9.07(5)
  • 9.08(5)
  • 9.09(5)
  • 9.1(6)
  • 9.11(5)
  • 9.2(6)
  • 9.3(6)
  • 9.5(6)
刃形状
  • ストレート(17)
  • スパイラル(6)
シャンク
  • ストレートシャンク(19)
  • テーパシャンク(1)
材質
  • コバルトハイス(7)
  • ハイス(17)
  • 超硬合金(5)
刃長(mm)
  • 65
  • 20(20)
  • 25(18)
  • 30(27)
  • 35(21)
  • 40(39)
  • 45(32)
  • 50(38)
  • 55(26)
  • 60(37)
  • 70(25)
  • 75(22)
  • 80(25)
  • 85(24)
  • 95(19)
  • 100(21)
  • 105(18)
  • 120(18)
  • 150(21)
  • 160(17)
全長(mm)
  • 100(3)
  • 120(1)
  • 125(21)
  • 130(1)
  • 210(1)
  • 260(1)
  • 265(1)
  • 270(1)
100・120・125・130・210・260・265・270
コーティング
  • DLCコーティング(2)
  • TiNコーティング(2)
  • ノンコート(13)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(9)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(8)
  • 岡崎精工(6)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(1)
  • アサヒ工具(1)
  • 三洋工具(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・TRUSCO・エスコ・アサヒ工具・三洋工具
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
9(9)
9.06(5)
9.07(5)
9.08(5)
9.09(5)
9.1(6)
9.11(5)
9.2(6)
9.3(6)
9.5(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンク表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
  • スパイラルハンドリーマ 岡崎精工

    スパイラルハンドリーマ

    岡崎精工(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • リーマ HS S柄 HR9 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR9

    EIKO(栄工舎)
    4,698税込5,168
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • 付刃チャッキングリーマー 三洋工具

    付刃チャッキングリーマー

    三洋工具
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSLHR

    EIKO(栄工舎)
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 HR8 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR8

    EIKO(栄工舎)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具

    ハンドリーマⅡ型

    アサヒ工具
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • ソリッドロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ソリッドロングハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    8,698税込9,568
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • スピードリーマ(MT) 岡崎精工

    スピードリーマ(MT)

    岡崎精工
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から91日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
  • 9.5x125mm ハンドリーマー エスコ

    9.5x125mm ハンドリーマー

    エスコ
    5,470税込6,017
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827HT-18材質コバルトハイス刃数4全長(mm)125刃長(mm)65刃形ストレート刃径(Φmm)9.5シャンクストレートシャンク
  • ハンドリーマー(スパイラル刃) 9-9.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー(スパイラル刃) 9-9.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル(左ねじれ)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 9.035-9.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 9.035-9.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から103日以内出荷
    被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマ