絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.95(4)
- 10.96(4)
- 10.97(4)
- 10.98(4)
- 10.99(4)
- 11(7)
- 11.01(5)
- 11.02(4)
- 11.03(4)
- 11.1(7)
- 11.2(7)
- 11.3(6)
- 11.4(5)
- 11.5(8)
- 11.6(5)
- 11.7(5)
- 11.8(5)
- 11.9(5)
- 12(6)
- 12.1(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(13)
- スパイラル(6)
シャンク
- ストレートシャンク(17)
- テーパシャンク(1)
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(18)
刃長(mm)
- 75
- 20(20)
- 25(18)
- 30(26)
- 35(21)
- 40(38)
- 45(31)
- 50(36)
- 55(25)
- 60(36)
- 65(27)
- 70(24)
- 80(25)
- 85(22)
- 95(19)
- 100(21)
- 105(18)
- 120(18)
- 150(21)
- 160(17)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 140(13)
- 145(11)
- 150(16)
- 240(1)
- 250(1)
- 255(1)
140・145・150・240・250・255
コーティング
- DLCコーティング(2)
- TiNコーティング(2)
- ノンコート(12)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(8)
- EIKO(栄工舎)(7)
- 岡崎精工(4)
- TRUSCO(2)
F.P.(エフ・ピー・ツール)・EIKO(栄工舎)・岡崎精工・TRUSCO
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
11(7)
11.1(7)
11.2(7)
11.3(6)
11.5(8)
11.7(5)
11.8(5)
11.9(5)
12(6)
12.1(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマ
TRUSCO¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から9日以内出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマー(スパイラル刃)11-11.995(0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,898税込¥8,6881本3日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃長l1(mm)75
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 11-11.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 11.000-11.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥7,798税込¥8,5781本3日以内出荷材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥15,980税込¥17,5781本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,498税込¥9,3481本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)150シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12刃長l1(mm)75シャンク長l2(mm)58刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)15