絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.51(1)
- 0.52(1)
- 0.53(1)
- 0.54(1)
- 0.55(1)
- 0.56(1)
- 0.57(1)
- 0.58(1)
- 0.59(1)
- 0.6(1)
- 0.61(1)
- 0.62(1)
- 0.63(1)
- 0.64(1)
- 0.65(1)
- 0.66(1)
- 0.67(1)
- 0.68(1)
- 0.69(1)
- 0.7(1)
刃形状
- スパイラル(1)
材質
- 超硬合金(2)
刃長(mm)
- 8
- 20(20)
- 25(18)
- 30(27)
- 35(21)
- 40(39)
- 45(32)
- 50(38)
- 55(26)
- 60(37)
- 65(28)
- 70(25)
- 75(22)
- 80(25)
- 85(24)
- 95(19)
- 100(21)
- 105(18)
- 120(18)
- 150(21)
- 160(17)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 50(2)
ブランド
- グーリング(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
グーリング・EIKO(栄工舎)
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.61(1)
0.62(1)
0.63(1)
0.64(1)
0.65(1)
0.66(1)
0.67(1)
0.68(1)
0.69(1)
0.7(1)

超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 貫通穴用 HR500 D 1686
グーリング¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により、確実な切屑の排出を実現します。用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬