絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 12.06(2)
- 12.07(2)
- 12.08(2)
- 12.11(2)
- 12.12(2)
- 12.2(4)
- 12.3(4)
- 12.4(3)
- 12.5(7)
- 12.6(6)
- 12.7(7)
- 12.8(6)
- 12.9(6)
- 12.95(3)
- 12.96(3)
- 12.97(3)
- 12.98(3)
- 12.99(3)
- 13(9)
- 13.1(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(14)
- スパイラル(5)
シャンク
- ストレートシャンク(16)
- テーパシャンク(1)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(19)
- 超硬合金(2)
刃長(mm)
- 80
- 20(20)
- 25(18)
- 30(26)
- 35(21)
- 40(38)
- 45(31)
- 50(36)
- 55(25)
- 60(36)
- 65(27)
- 70(24)
- 75(21)
- 85(22)
- 95(19)
- 100(21)
- 105(18)
- 120(18)
- 150(21)
- 160(17)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 120(4)
- 130(1)
- 155(10)
- 160(16)
- 170(2)
- 260(1)
120・130・155・160・170・260
コーティング
- DLCコーティング(1)
- TiNコーティング(1)
- ノンコート(12)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(12)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(5)
- 岡崎精工(4)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
- 大洋ツール(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・TRUSCO・エスコ・大洋ツール
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
12.2(4)
12.3(4)
12.5(7)
12.6(6)
12.7(7)
12.8(6)
12.9(6)
12.99(3)
13(9)
13.1(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマ
TRUSCO¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から9日以内出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
12.5x155mm ハンドリーマー
エスコ¥6,700税込¥7,3701個翌日出荷エスコ品番EA827HT-24材質コバルトハイス刃数4全長(mm)155刃長(mm)80刃形ストレート刃径(Φmm)12.5シャンクストレートシャンク
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 12.005-13.015
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥8,398税込¥9,2381本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥16,980~税込¥18,678~1本3日以内出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング