絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 15.01(2)
- 15.02(2)
- 15.1(3)
- 15.2(5)
- 15.3(5)
- 15.4(5)
- 15.5(9)
- 15.6(7)
- 15.7(7)
- 15.8(7)
- 15.9(7)
- 15.97(4)
- 15.98(4)
- 15.99(4)
- 16(10)
- 16.01(3)
- 16.02(3)
- 16.03(3)
- 16.04(3)
- 16.05(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(11)
- スパイラル(4)
シャンク
- ストレートシャンク(13)
- テーパシャンク(1)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(15)
刃長(mm)
- 95
- 20(20)
- 25(18)
- 30(27)
- 35(21)
- 40(39)
- 45(32)
- 50(38)
- 55(26)
- 60(37)
- 65(28)
- 70(25)
- 75(22)
- 80(25)
- 85(24)
- 100(21)
- 105(18)
- 120(18)
- 150(21)
- 160(17)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 185(18)
- 330(1)
- 335(1)
- 340(1)
185・330・335・340
コーティング
- ノンコート(7)
ノンコート
ブランド
- 大洋ツール(6)
- 岡崎精工(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
- TRUSCO(2)
- エスコ(1)
大洋ツール・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・TRUSCO・エスコ
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
15.2(5)
15.3(5)
15.4(5)
15.5(9)
15.6(7)
15.7(7)
15.8(7)
15.9(7)
15.99(4)
16(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハンドリーマ
岡崎精工¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマ
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から9日以内出荷緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
16.0x185mm ハンドリーマー
エスコ¥9,250税込¥10,1751個当日出荷エスコ品番EA827HT-31材質コバルトハイス刃数4全長(mm)185刃長(mm)95刃形ストレート刃径(Φmm)16シャンクストレートシャンク
スパイラルハンドリーマー SP-HR
大洋ツール¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スピードリーマ(MT)
岡崎精工¥69,980~税込¥76,978~1個3日以内出荷から91日以内出荷高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマー(スパイラル刃) 15-15.995 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)