絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 5.7(5)
  • 5.95(5)
  • 5.96(5)
  • 5.97(5)
  • 5.98(5)
  • 5.99(5)
  • 6(13)
  • 6.01(10)
  • 6.02(9)
  • 6.03(8)
  • 6.04(8)
  • 6.05(8)
  • 6.1(8)
  • 6.2(9)
  • 6.3(9)
  • 6.4(9)
  • 6.5(10)
  • 6.6(5)
刃形状
  • ストレート(19)
  • スパイラル(8)
シャンク
  • ストレートシャンク(21)
  • テーパシャンク(1)
材質
  • コバルトハイス(7)
  • ハイス(21)
  • 超硬合金(9)
刃長(mm)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(1)
  • 50(26)
  • 55(1)
  • 60(5)
  • 65(3)
全長(mm)
  • 100
  • 60(21)
  • 65(18)
  • 80(31)
  • 90(25)
  • 105(18)
  • 110(17)
  • 115(24)
  • 120(21)
  • 125(24)
  • 130(34)
  • 140(23)
  • 150(27)
  • 160(22)
  • 165(28)
  • 170(25)
  • 185(19)
  • 200(23)
  • 210(21)
  • 270(18)
コーティング
  • DLCコーティング(2)
  • TiNコーティング(1)
  • ノンコート(16)
DLCコーティング・TiNコーティング・ノンコート
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(14)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(8)
  • 岡崎精工(6)
  • TRUSCO(2)
  • アサヒ工具(2)
  • 三洋工具(2)
  • エスコ(1)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・TRUSCO・アサヒ工具・三洋工具・エスコ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
35件中 1~35件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(13)
6.01(10)
6.02(9)
6.04(8)
6.05(8)
6.1(8)
6.2(9)
6.3(9)
6.4(9)
6.5(10)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃径公差m5
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
  • ハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃刃径公差(mm)+0.005~ 0
  • ロングハンドリーマ TRUSCO

    ロングハンドリーマ

    TRUSCO
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。深穴加工に最適です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレートシャンクテーパシャンク
  • F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷
    TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンク表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
  • スパイラルハンドリーマ 岡崎精工

    スパイラルハンドリーマ

    岡崎精工(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
  • ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ロングハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • 付刃ハンドリーマー 三洋工具

    付刃ハンドリーマー

    三洋工具
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷
    ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    3日以内出荷
    刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)
  • リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 SPHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形スパイラル
  • ソリッド高硬度用リーマ  CSRH-P EIKO(栄工舎)

    ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P

    EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。
    用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
  • S軸スピードリーマ 岡崎精工

    S軸スピードリーマ

    岡崎精工
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    スパイラルハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
  • 超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)

    超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A

    EIKO(栄工舎)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
    用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
  • リーマ 超硬S CSLHR EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSLHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質K10刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • リーマ HS S柄 HR6 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR6

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(4件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレート全長L(mm)100シャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)6刃長l1(mm)50シャンク長l2(mm)38刃径公差(mm)0~+0.005食付長さT(mm)10
  • 超硬樹脂用リーマ(オイルホール付) EIKO(栄工舎)

    超硬樹脂用リーマ(オイルホール付)

    EIKO(栄工舎)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    翌々日出荷
    3穴オイルホール採用により止り穴でも加工熱の発生を防ぎ、切粉の排出性を向上!独自の刃形状でギャッシュ面も大きく切削性がより良好となります。
    用途樹脂/アクリル/MCナイロン/ジュラコン/PPS/塩ビ/PEEK/ベークライトの加工材質超微粒子刃数3枚刃刃形右ネジレ30°シャンク径公差h6食付角(°)30外径公差0/+0.005
  • リーマ HS S柄 HR5 EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 HR5

    EIKO(栄工舎)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • ハンドリーマー(スパイラル刃) 6.005-7.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー(スパイラル刃) 6.005-7.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形スパイラル
  • ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具

    ハンドリーマⅡ型

    アサヒ工具
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1本
    翌々日出荷
    機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • ソリッドハンドリーマ アサヒ工具

    ソリッドハンドリーマ

    アサヒ工具
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌々日出荷
    機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
  • ソリッドロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)

    ソリッドロングハンドリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥8,198~税込¥9,018~
    1本
    翌々日出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • ソリッドロングハンドリーマー 三洋工具

    ソリッドロングハンドリーマー

    三洋工具
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷
    K種超硬を用いたリーマで耐摩耗性に優れており、寸法変化が極めて小さく量産穴の仕上げに適します。深穴加工用です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
  • 6.5x100mm ハンドリーマー エスコ

    6.5x100mm ハンドリーマー

    エスコ
    ¥3,960税込¥4,356
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA827HT-12材質コバルトハイス刃数4全長(mm)100刃長(mm)50刃形ストレート刃径(Φmm)6.5シャンクストレートシャンク
  • リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)

    リーマ HS S柄 LHR

    EIKO(栄工舎)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH51刃形ストレート
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    当日出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    DLCリーマ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    3日以内出荷から103日以内出荷
    材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷
    刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
ハンドリーマ