絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8.2(5)
- 8.3(3)
- 8.4(5)
- 8.41(6)
- 8.42(6)
- 8.43(4)
- 8.44(4)
- 8.45(3)
- 8.5(9)
- 8.51(4)
- 8.52(4)
- 8.53(4)
- 8.54(4)
- 8.55(4)
- 8.56(4)
- 8.57(3)
- 8.58(3)
- 8.59(3)
- 8.6(5)
- 8.61(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃形状
- ストレート(12)
- スパイラル(3)
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(13)
- 超硬合金(4)
シャンク
- ストレートシャンク(12)
刃長(mm)
- 20(2)
- 50(1)
- 60(15)
- 65(1)
- 80(4)
全長(mm)
- 120
- 60(20)
- 65(18)
- 72(17)
- 80(30)
- 90(24)
- 95(18)
- 100(33)
- 105(18)
- 110(17)
- 115(22)
- 125(24)
- 130(32)
- 140(23)
- 150(27)
- 160(21)
- 165(25)
- 170(23)
- 200(21)
- 210(19)
- 全長(mm)をもっと見る
コーティング
- DLCコーティング(1)
- ノンコート(10)
DLCコーティング・ノンコート
ブランド
- EIKO(栄工舎)(9)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(4)
- TRUSCO(1)
- アサヒ工具(1)
- 三洋工具(1)
- 岡崎精工(5)
EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・TRUSCO・アサヒ工具・三洋工具・岡崎精工
ハンドリーマーとは、主に穴径の仕上げに使用される切削工具。あらかじめ加工された部位や、下穴などの最終仕上げ工具として使用されます。主な材質はHSS(高速度鋼)やMCO(コバルト高速度鋼)からなり、刃型はストレートタイプのほかスパイラル状の物などがあり、先端喰付部には度が付いているものが多いです。被削材にステンレス鋼やアルミニウム合金などが挙げられ、刃径や刃長も穴径や素材の厚さに合わせて選ぶことができます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8.2(5)
8.4(5)
8.41(6)
8.42(6)
8.5(9)
8.53(4)
8.54(4)
8.55(4)
8.56(4)
8.6(5)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷から3日以内出荷ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。材質ハイス(高速度鋼)HSS刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ハンドリーマ
岡崎精工¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
スパイラルハンドリーマ
岡崎精工(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷から6日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンク略号SPHRねじれ角左ネジレ8度コーティングノンコート食付角(°)1
付刃ハンドリーマー
三洋工具¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
ソリッド高硬度用リーマ CSRH-P
EIKO(栄工舎)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷Pコーティングと独自の刃形状の採用でHRC62までの高硬度材の切削が可能となります。用途高硬度材の加工材質超微粒子表面処理Pコーティング
ハンドリーマⅡ型
アサヒ工具¥9,498~税込¥10,448~1本翌々日出荷機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ハンドリーマー
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷刃数6被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調資材(~40HRC)刃形ストレート
DLCリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から103日以内出荷材質H.S.S.被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング